カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アタゴ(47)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- アズワン(9)
- EBM(江部松商事)(8)
- シンワ測定(7)
- 伊原電子工業(5)
- タニタ(4)
- パール金属(4)
- TENKOU(4)
- エスコ(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 東亜DKK(3)
- TOKO(東興化学研究所)(3)
- ドリテック(3)
- 安藤計器製工所(3)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- マザーツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

塩分濃度計
A-Gas Japan¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷使いやすいペン型です。自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます測定範囲塩分濃度0~12%(% weight)電源単4電池×4精度(%)本体:0.5(F.S)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ表示分解能(%)0.1温度補償(℃)(自動温度補償)0~50サンプリング約0.8秒使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満
塩分濃度計
A-Gas Japan¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷塩分濃度測定専用機種。自動温度補正機能付寸法(mm)電極部:Φ22×120測定範囲塩分濃度/1~10%(質量%)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体:±50dgt(at 23±5℃)機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC5表示分解能(%)0.01サンプリング2.5秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満温度補正(℃)(自動温度補償)0~50
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個翌々日出荷防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ用途家庭用仕様電池蓋対象機種AD-4724RoHS指令(10物質対応)対応
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個翌々日出荷防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ用途家庭用仕様シリコンキャップ対象機種AD-4724RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズ
TENKOU¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷から8日以内出荷製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。バッテリー容量(Ah)1.85
デジタル糖度計 EA776BDシリーズ
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本
TENKOU¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-82
高性能デジタル糖度計 屈折率計
TENKOU¥74,980税込¥82,4781台5日以内出荷商品特徴 スケール:1台の計器で糖度0~95%、塩分0~28%、屈折率1.3330--1.5318をカバーする。仕様●スペック●糖度(Brix)測定範囲:0~95% 測定精度:±0.1%●塩分(SALINITY)測定範囲:0~28% 測定精度:±0.1% (ご注意:塩分は電導度式ではありません)●屈折率(nD)測定範囲:1.3330~1.5320 測定精度:±0.0002●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:180×100×58cm/460g●電源:6P形9V乾電池●液晶大画面表示、温度表示、温度自動補正機能、●測定範囲上、下限アラーム設定機能等。●全てのスケールは蒸留水でゼロ基準合わせも実現。●メーカー一年保証アズワン品番68-4065-85
卓上型二酸化炭素濃度計
CEM¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷。有線タイプの卓上クロック型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。仕様●CO2測定範囲:0~9999ppm●CO2解像度:1ppm●CO2測定精度:±75ppm(0~2000ppm)、±8%(2000~9999ppm)●温度測定範囲:-5℃~50℃●温度解像度:0.1℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:0.1~90%RH●湿度解像度:0.1%RH●湿度測定精度:±3%RH(25℃/30~99%RH)、±4%RH(25℃/0~30%RH)●CO2センサータイプ:NDIRセンサー●表示:CO2濃度、温度、湿度、日付、時間●サンプリングレート:2秒●過負荷表示:-OL-●電源:入力電圧/110~220V AC、出力電圧/6.0V DC●使用環境:-5~50℃<90%RH●サイズ:110×105×61mm●重量:230gアズワン品番65-9088-46
離型剤希釈倍率計
東京光電¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷離型剤などの液濃度、希釈律を測定できます。ワンプッシュで100校正。マイコン補正によりセル部の遮光キャップをしなくても離型剤濃度約10倍希釈~200倍希釈(原液に依る)まで測定可能です。USBシリアル通信 パソコンとUSB接続し、仮想COMポートでデータ受信が可能です。仕様測定方法:透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:1【M.R.A】モードMoldReleasingAgent(離型剤)TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示、2【TRN.】モードTransmittance(%透過率)100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示 寸法・重量:128(w)×55(H)×113mm(D)・760g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、専用アダプタ(5V2A)1個 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 表示器:LCDM.R.Aモードは整数3桁、TRNモードは3桁+少数以下1桁 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用アダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可)アズワン品番65-3661-85
デジタル屈折計 (ビール濃度計/麦汁)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)。使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。付属品本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書仕様測定必要量:約2滴測定範囲0.0~30.0 °P(0.1 °P)質量(g)420電源9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能)精度25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P精度(℃)25℃/温度:±0.3光源発光源:Yellow LED温度補償(℃)自動(10~40)測定時間(秒)約1.5オートパワーオフ約3分間の未使用後測定温度範囲(℃)0.0~80.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
デジタル屈折計 180×100×58mm
アズワン¥108,100税込¥118,9101台3日以内出荷独自の専用目盛を作成して保存可能です。 パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。付属品PCソフト、AC電源、USBケーブル材質ABS樹脂、SUS316測定範囲糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318質量(g)460電源6P形9V乾電池×1個(テスト用付属)測定精度糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002サイズ(mm)180×100×58アズワン品番4-4285-01
デジタル屈折計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(エクスレ度)0~230°Oe、(KMW)0.0~42.0°KMW、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(エクスレ度)±1°Oe、(KMW)±0.2°KMW、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象ワインの糖度電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(Brix)0.1% Brix、(エクスレ度)1°Oe、(KMW)0.1°KMW、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル糖度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(v/v)0.0~25.0% v/v、(温度) 0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象ワインの糖度、潜在的アルコール度電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(Brix)0.1% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO
アタゴ¥70,980税込¥78,0781台翌々日出荷硫酸専用の吸引式濃度計です。 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。 面倒なサンプルの拭き取りも不要です。場所を選ばない電池駆動式の軽量・コンパクト設計で硫酸に触れることなく測定が可能です。付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210測定範囲硫酸濃度:0.0~35.0%、温度:5~40℃質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定精度硫酸濃度:±0.3%、温度:±1℃測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
カラー反射濃度計 R710
伊原電子工業¥449,800税込¥494,7801個46日以内出荷薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100%質量(g)約520(バッテリー含む)表示サイズ(mm)62×44測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%光源ハロゲンランプ(約2856°K)通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh校正付属のキャリブレーション板による校正AC電源アダプタ(V)9-500mA表示器128×64ドット グラフィックLCD寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能充電時間(分)約90電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー動作温度範囲(℃)【保証】5~40
白黒反射濃度計 R700
伊原電子工業¥359,800税込¥395,7801個31日以内出荷から46日以内出荷薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100%質量(g)約520(バッテリー含む)表示サイズ(mm)62×44測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%光源ハロゲンランプ(約2856°K)通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh校正付属のキャリブレーション板による校正AC電源アダプタ(V)9-500mA表示器128×64ドット グラフィックLCD寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能充電時間(分)約90電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示特性【レスポンス】白黒、ビジュアル(ISO5/3)繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー動作温度範囲(℃)【保証】5~40
ポータブル白黒透過濃度計
伊原電子工業¥639,800税込¥703,7801個37日以内出荷小型ポータブルで高性能(濃度6.0まで測定可能)。測定値を100データ格納可。測定アームを押し下げるだけの、簡単操作。未使用時には机の引出しにも入る、軽量コンパクト設計。小型ライトテーブル付き。フィルムが見やすいライトテーブルと細いアーム。充電可能なバッテリ駆動。RS-232C出力端子より、プリンター・PCと接続可能。濃度計、精度管理用フィルムを付属(6ポイント)アズワン品番62-8143-04
ポータブル白黒透過濃度計
伊原電子工業¥679,800税込¥747,7801個15日以内出荷小型ポータブルで高性能(濃度6.0まで測定可能)。透過濃度・ポジ網点%・ネガ網点%・透過率の測定に対応。簡単操作。確認用フィルムにて、精度確認が可能アズワン品番62-8143-03
分光色差計・濃度計
伊原電子工業¥689,800税込¥758,7801個46日以内出荷測定箇所の近似色表示により測定箇所の確認が視覚的に可能。ハンディタイプ小型・軽量。マニュアルレスで操作可能。Li-ion電池内蔵で急速充電対応、充電中も測定可能。オプションのソフト(PHM-800)を利用し、オフセット印刷の色管理に最適。表示反転機能により左手操作にも対応。ブザー装備アズワン品番62-8143-31
比色紙 BTB用 カラーチャート
EBM(江部松商事)¥599税込¥6591個当日出荷測定範囲(BTB)5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0以上EBM品番7515600
総残留塩素測定用試薬 DPD No.3 粉末
EBM(江部松商事)¥9,698税込¥10,6681個(100g)翌々日出荷種別1000回分測定方法1.検水10mLにてDPDNo.1で遊離残留塩素濃度を測定した後、本試薬0.1g(付属さじ1杯分)を加えて、振り混ぜます。2.2分間放置後、測定器の標準色と比較して、総残留塩素濃度を測定します。EBM品番7515000
回転式測定器 DPD単品セット
EBM(江部松商事)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0測定方法DPD法構成部品測定器本体、比色板、DPD試薬60包、検水管(2本)、スポイド(試薬ビン一体型)、携帯用ケース、取扱説明書EBM品番7515800
食品用酸度計
TOKO(東興化学研究所)¥399,800税込¥439,7801個31日以内出荷酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド寸法(mm)186×170×174質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1測定範囲0.00~14.00pH回転数(min-1[r.p.m])80~1500電源AC100V・50/60Hz消費電力6VA表示LED表示制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99分解能0.01pH温度補償自動、0~100℃撹拌容量(mL)50~2000撹拌台寸法(mm)168×130×49記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
塩分摂取量簡易測定器 (減塩モニタ)
アズワン(1件のレビュー)¥26,900税込¥29,5901個12日以内出荷1日あたりの塩分(食塩)摂取量を早朝尿から測定演算します。 尿量と尿塩分濃度を測定し、1日の摂取塩分量を演算・デジタルで表示します仕様カップ付き材質本体/ABS樹脂、カップ/PS(ポリスチレン)寸法(mm)125×110×190測定範囲2.0%以下質量(g)約100電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定方法塩分/導電率法、尿量/抵抗導電率法測定対象早朝尿1000mL以下メモリー15データアズワン品番8-2424-01
ペン型デジタル塩分濃度系
マザーツール¥24,980税込¥27,4781個当日出荷携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。付属品取説、電池測定範囲0~12%質量(g)約170電源単4×4精度0.5%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能0.01%測定対象塩分濃度サンプリング約0.8秒使用環境0~50℃、80%RH以下アズワン品番64-3728-89温度補正(℃)(自動)0~50
デジタルイソプロピルアルコール濃度計
アタゴ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)測定項目イソプロピルアルコール濃度本体質量(g)300測定範囲(%)0.0~60.0(W/W)分解能0.1%測定精度(%)±0.5(濃度0~30にて)使用環境温度(℃)10~35温度補正(℃)10~35(自動温度補正)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
デジタル過酸化水素水濃度計
アタゴ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)測定項目過酸化水素水濃度本体質量(g)300測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)分解能0.1%測定精度(%)±0.5使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
デジタルジメチルホルムアミド濃度計
アタゴ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷合成皮革・繊維の溶剤及びガス精製の溶剤として広く用いられる DMF(ジメチルホルムアミド)の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式なので測定温度も気になりません。寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様DMF濃度測定範囲(%)0.0~40.0(W/W)分解能0.1%測定精度(%)±0.3使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
デジタル海水濃度計
アタゴ¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。寸法(mm)170×90×40測定範囲0~100‰電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300測定精度±2‰目盛仕様海水濃度(サリニティ)分解能1‰使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
MASTERシリーズ めんつゆ濃度屈折計
アタゴ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷めんつゆの濃度管理に最適! そば、うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水、返し、辛汁、甘汁の目盛が表示されます。塩分や酸に強い材質を採用しています。質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様汁濃度、食塩水濃度測定範囲(%)(汁濃度)0.0~56.0 、(食塩水濃度)0.0~28.0最小目盛(汁濃度)1.0% 、(食塩水濃度)1.0%
デジタル糖度計
アタゴ¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9×4防水保護等級JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64
デジタル屈折計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から9日以内出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応