絞り込み
厚さ(mm)
- 3
- 0.1(2)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.3(3)
- 0.4(1)
- 0.5(5)
- 0.6(4)
- 0.63(1)
- 0.8(5)
- 1(14)
- 1.15(1)
- 1.2(1)
- 1.5(16)
- 2(8)
適合流体
- アルカリ(4)
- ガス(4)
- 冷媒(2)
- 水(8)
- 油(8)
- 炭化水素(2)
- 空気(2)
- 蒸気(5)
- 酸(2)
材質
- その他(1)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- グラファイト(黒鉛)(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- ノンアスベスト(3)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
- 二トリルゴム(NBR)(5)
- 天然ゴム(NR)(1)
特性
- 耐油(1)
- 耐熱(3)
- 耐蒸気(1)
- 耐薬品(1)
- 耐食(1)
ブランド
- エスコ(6)
- 日本バルカー(4)
- ニチアス(2)
- Matex(2)
- ダイコー(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
シートパッキンは軟質ガスケットの一種で、ある程度の大きさのシート状に製造されており、必要に応じた形・寸法に加工することが可能であるのが特徴。主な種類にスリーシートやジョイントシートがありますが、スリーシートとは、繊維素材に接着剤を浸み込ませて作られており、加圧することによって接着剤がにじみ出てくる仕組みになっています。油に強いものの、高圧・高熱・高蒸気には使用が不可能です。一方、ジョイントシートとは、繊維素材に充填材・各種ゴムなどを混合して作られたもので、耐熱・耐油性があります。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(2)
0.3(3)
0.5(5)
0.6(4)
0.8(5)
1(14)
1.2(1)
1.5(16)
2(8)
3

フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト)
ダイコー¥48,980税込¥53,8781枚当日出荷長さ(mm)1270幅(mm)1270使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2
クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート
ニチアス¥59,980税込¥65,9781枚当日出荷から3日以内出荷標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270×1270
一般用ノンアスジョイントシート
日本バルカー¥67,980税込¥74,7781枚当日出荷から10日以内出荷非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183使用流体水・油などの一般流体主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート
ニチアス¥109,800税込¥120,7801枚3日以内出荷標準グレードのジョイントシートです。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270×1270
高性能一般用ノンアスジョイントシート
日本バルカー¥84,980税込¥93,4781枚5日以内出荷から15日以内出荷耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。 特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。特性耐熱性、耐蒸気性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~214使用流体水・油などの一般流体、蒸気ライン主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材
蒸気用膨張黒鉛ガスケットシート
Matex¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から7日以内出荷高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート
エスコ¥9,420税込¥10,3621個翌日出荷エスコ品番EA351NE-3長さ(mm)635幅(mm)635厚さ(mm)3寸法(mm)635×635最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150
防食タイプノンアスジョイントシート
日本バルカー¥50,980~税込¥56,078~1枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
鋼圧縮シートガスケット V7027G
日本バルカー¥2,498~税込¥2,748~1個12日以内出荷耐薬品性、非粘着性に優れたバルフロン(PTFE)製シートガスケットです。ガスケットの変形量が大きく、低面圧シール特性が優れている製品です。グラスライニングやふっ素樹脂ライニングなどうねりのあるフランジに適応可能です。白色でプロセス用途に適しており、優れた耐薬品性を有しています。用途各種化学薬品を取り扱うライン、低面圧シール性が要求される箇所(ふっ素樹脂ライニング配管など)、フランジのうねりやひずみが大きい箇所(グラスライニング配管など)、毒性ガスにも使用可能厚さ(mm)3寸法(mm)1270×1270フランジRF規格JIS10K主成分PTFE、セラミックビーズグリーン購入法適合
緊急用渦巻代替ガスケットシート
Matex¥46,980~税込¥51,678~1枚6日以内出荷金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。仕様●ガスケット係数m値:2.2●最小締付圧力:20.7MPa使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)最高使用圧力(MPa)25.9使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ主成分膨張黒鉛許容面圧(MPa)200
1270×1270mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート
エスコ¥31,800税込¥34,9801個翌日出荷長さ(mm)1270幅(mm)1270寸法(mm)1270×1270最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150