絞り込み
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.1(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(4)
  • 0.8(4)
  • 1(9)
  • 1.15(1)
  • 1.5(10)
  • 2(5)
適合流体
  • アルカリ(4)
  • ガス(4)
  • 冷媒(2)
  • (8)
  • (8)
  • 炭化水素(2)
  • 空気(2)
  • 蒸気(5)
  • (2)
材質
  • グラファイト(黒鉛)(2)
  • ノンアスベスト(3)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(5)
特性
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐蒸気(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(1)
ブランド
  • 日本バルカー(4)
  • エスコ(2)
  • ニチアス(2)
  • Matex(2)
  • ダイコー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シートパッキンは軟質ガスケットの一種で、ある程度の大きさのシート状に製造されており、必要に応じた形・寸法に加工することが可能であるのが特徴。主な種類にスリーシートやジョイントシートがありますが、スリーシートとは、繊維素材に接着剤を浸み込ませて作られており、加圧することによって接着剤がにじみ出てくる仕組みになっています。油に強いものの、高圧・高熱・高蒸気には使用が不可能です。一方、ジョイントシートとは、繊維素材に充填材・各種ゴムなどを混合して作られたもので、耐熱・耐油性があります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.3(3)
0.4(1)
0.5(4)
0.6(4)
0.8(4)
1(9)
1.15(1)
1.5(10)
2(5)
3
  • クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート ニチアス

    クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート

    ニチアス
    59,980税込65,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
    寸法(mm)1270×1270主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
  • フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト) ダイコー

    フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト)

    ダイコー
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷
    長さ(mm)1270幅(mm)1270使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2
  • 一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー

    一般用ノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    67,980税込74,778
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
    用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183使用流体水・油などの一般流体主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材特性耐熱性、耐油性
  • クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート ニチアス

    クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート

    ニチアス
    109,800税込120,780
    1枚
    3日以内出荷
    標準グレードのジョイントシートです。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
    寸法(mm)1270×1270主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
  • 高性能一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー

    高性能一般用ノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    84,980税込93,478
    1枚
    5日以内出荷から15日以内出荷
    耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。 特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。
    用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~214使用流体水・油などの一般流体、蒸気ライン主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材特性耐熱性、耐蒸気性
  • 蒸気用膨張黒鉛ガスケットシート Matex

    蒸気用膨張黒鉛ガスケットシート

    Matex
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
  • 635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート エスコ

    635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート

    エスコ
    9,420税込10,362
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351NE-3長さ(mm)635幅(mm)635厚さ(mm)3寸法(mm)635×635最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150
  • 鋼圧縮シートガスケット V7027G 日本バルカー

    鋼圧縮シートガスケット V7027G

    日本バルカー
    2,498税込2,748
    1個
    11日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性に優れたバルフロン(PTFE)製シートガスケットです。ガスケットの変形量が大きく、低面圧シール特性が優れている製品です。グラスライニングやふっ素樹脂ライニングなどうねりのあるフランジに適応可能です。白色でプロセス用途に適しており、優れた耐薬品性を有しています。
    用途各種化学薬品を取り扱うライン、低面圧シール性が要求される箇所(ふっ素樹脂ライニング配管など)、フランジのうねりやひずみが大きい箇所(グラスライニング配管など)、毒性ガスにも使用可能厚さ(mm)3寸法(mm)1270×1270フランジRF規格JIS10K主成分PTFE、セラミックビーズグリーン購入法適合
  • 防食タイプノンアスジョイントシート 日本バルカー

    防食タイプノンアスジョイントシート

    日本バルカー
    99,980税込109,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183特性防食
  • 緊急用渦巻代替ガスケットシート Matex

    緊急用渦巻代替ガスケットシート

    Matex
    46,980税込51,678
    1枚
    6日以内出荷
    金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
    仕様●ガスケット係数m値:2.2●最小締付圧力:20.7MPa使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)最高使用圧力(MPa)25.9使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ主成分膨張黒鉛許容面圧(MPa)200
  • 1270×1270mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート エスコ

    1270×1270mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)1270幅(mm)1270寸法(mm)1270×1270最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150
シートパッキン