2ページ目: 絶縁ニッパー

53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 絶縁ニッパ KTC

    絶縁ニッパ

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    全長(mm)160質量(g)210規格IEC 60900:2004規格切断能力(Φmm) 軟線1.5
  • 絶縁ニッパ GEDORE

    絶縁ニッパ

    GEDORE
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。
    材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 1976
  • VDE絶縁ニッパー ハゼット

    VDE絶縁ニッパー

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
  • 絶縁ニッパ TRUSCO

    絶縁ニッパ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
    規格IEC60900規格
  • 絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    厚いディップコーティングが施された1,000V絶縁ののハンドル。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
    切断能力(Φmm) 軟線4.0
  • 絶縁強力斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁強力斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。
    トラスコ品番835-6485長さ(mm)200質量(g)328切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 軟線>4.0切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.2
  • 穴付絶縁ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    穴付絶縁ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    9,798税込10,778
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電設関連の作業には必須のツールです。1.5mm2及び2.5mm2の単線を精密にストリッピング(皮むき)できます。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60で、直径4.0mmまでの軟線を切断することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    トラスコ品番835-6476長さ(mm)160質量(g)216定格絶縁電圧(V)1000使用範囲(mm2)1.5+2.5切断能力(Φmm)(軟線)4.0使用範囲(AWG)15+13
  • X-CUT 絶縁コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス)

    X-CUT 絶縁コンパクトニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応
    長さ(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • コンパクトニッパ  X-Cut KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパ X-Cut

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
    トラスコ品番471-5900材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)195規格EN60900切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
  • ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー(プロ)160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー(プロ)160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)160
  • 1000V強力型軟・硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ)

    1000V強力型軟・硬線両用ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    7,498税込8,248
    1丁
    3日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
  • 250mm 絶縁強力ニッパー エスコ

    250mm 絶縁強力ニッパー

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KF-250全長(mm)250
  • 絶縁プライヤーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁プライヤーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    DIN ISO 60900に従い検査されており、AC1000Vまで絶縁が可能です。
    種別3本入アズワン品番3-5907-01
絶縁ニッパー