絞り込み
対象動物
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 防鳥・防獣用品

1,122件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電柵線用 巻取器 ネクストアグリ

    電柵線用 巻取器

    ネクストアグリ
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    電柵線の設置や回収作業が楽になります。
    用途電柵線の設置・回収用商品。材質スチール及びプラスチック質量(g)600
  • ラクリップ 未来のアグリ

    ラクリップ

    未来のアグリ
    5,498税込6,048
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • ビビット 6000型 コード付 未来のアグリ

    ビビット 6000型 コード付

    未来のアグリ
    63,980税込70,378
    1セット
    7日以内出荷
    電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
    仕様5~6段張りも可能質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力6.2ジュール(100Ω)距離(km)(実働推奨)12最大電圧(V)9500
  • トタン もぐら取器 1P 尾上製作所

    トタン もぐら取器 1P

    尾上製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240質量(g)130内径(Φmm)入口:50板厚(mm)0.27対象動物もぐら
  • ハイパワーゲッター 末松電子製作所

    ハイパワーゲッター

    末松電子製作所
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    大きな圃場も1台でまかなえる超強力型。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。 出力が大きいので大型の害獣が出没する場所に最適です。
    用途大型の獣害など付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約18日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)8000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣
  • アニマルトラップ プラスワンスタイル株式会社

    アニマルトラップ

    プラスワンスタイル株式会社(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    当日出荷
    丈夫なバネで小型、軽量。
    用途有害動物の捕獲に。付属品取扱説明書、タグ仕様ソフトキャッチ付材質鉄(塗装仕上げ)作動方式バネタイプ
  • 500gx2袋 害獣忌避剤 エスコ

    500gx2袋 害獣忌避剤

    エスコ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA941-62対象動物モグラ・ネズミ・ネコ・イヌ・アライグマ・ウサギ・ハクビシン
  • 11-16mm 動物撃退装置用ゲートセット エスコ

    11-16mm 動物撃退装置用ゲートセット

    エスコ(6件のレビュー)
    1,020税込1,122
    1個
    3日以内出荷
    用途EA864AL-1、-11用仕様ゲートセット(ゲートクリップ付)エスコ品番EA864AL-26
  • SEF-500専用高電圧出力線 スイデン

    SEF-500専用高電圧出力線

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SEF-500長さ(m)1.5
  • 出力電線(500m)アルミ スイデン

    出力電線(500m)アルミ

    スイデン
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミ線径(Φmm)1.2
  • シンプルステイ AIOULE(ふじわら)

    シンプルステイ

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防鳥用支持ステイ/目立たなくてスマートに納まるため、建物の概観とうまく調和します。
    材質SUS304段数1
  • キャットカット のら猫よけ 丸萬化学

    キャットカット のら猫よけ

    丸萬化学(3件のレビュー)
    599税込659
    1袋(6枚)
    当日出荷
    のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。 ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に! キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。 折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
    用途のら猫の侵入防止に。材質ポリプロピレン長さ(mm)210幅(mm)175ブラック高さ(mm)27対象動物
  • もぐ落下 ミツギロン

    もぐ落下

    ミツギロン(2件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
    トラスコ品番448-7575直径(Φmm)下部100高さ(mm)301.5対象動物モグラ
  • 防鳥糸 オレンジ コンパル

    防鳥糸 オレンジ

    コンパル
    559税込615
    1巻(1000m)
    当日出荷
    支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
    材質ポリエチレン質量(g)92線径(Φmm)約0.2寸法(cm)H10.8×W5.8×5.8対象動物鳥類
  • スーパーキャット マグネットツキ コンパル

    スーパーキャット マグネットツキ

    コンパル(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    反射の光と威嚇ネコのダブル効果。
    材質スチロール、ガラス、ポリエチレン、鉄、他質量(g)170寸法(cm)H36×W18×4対象動物ネコ
  • 農作物の守り神 大蛇 龍宝丸

    農作物の守り神 大蛇

    龍宝丸(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鳥獣などから作物を守ります
    用途カラス・ハト・スズメなどににおすすめ寸法(mm)H280×W160×D30質量(g)220対象動物カラス・ハト・スズメ
  • ハイパワーソーラーモグラ防除器 コンパル

    ハイパワーソーラーモグラ防除器

    コンパル(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
    材質ABS樹脂 他長さ(mm)400質量(g)約290周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変)電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵)適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲頭部径(Φmm)120電流(mA)(作動)5~13開放電圧(V)5.5短絡電流(mA)90対象動物モグラ
  • ソーラー式アルミモグラ防除器 コンパル

    ソーラー式アルミモグラ防除器

    コンパル(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
    長さ(mm)335質量(g)約290適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲頭部径(Φmm)155対象動物モグラ
  • トリケード15P連結タイプ ミツギロン

    トリケード15P連結タイプ

    ミツギロン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。ハサミでカットすることも可能です。柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
    用途ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。トラスコ品番375-9725材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)540幅(mm)150高さ(mm)(トゲ)120質量(g)413ねじ穴(Φmm)5対象動物ネコ、鳥類
  • ハトプロテクター 止め金具C(着脱式) ACE(エース)

    ハトプロテクター 止め金具C(着脱式)

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの造巣防止マットです。駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物などでご使用いただけます。プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
    仕様着脱式材質SUS304質量(g)10取付穴(mm)4.5
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(25本)
    3日以内出荷
    対象動物害獣
  • クマ撃退スプレー KUMA-911 防除研究所

    クマ撃退スプレー KUMA-911

    防除研究所
    15,000税込16,500
    1本
    5日以内出荷
    最大約10mの飛距離。約10秒間の連続噴射。約43万SHU(スコヴィル値)。ノンフロンガス採用。国内生産モデル
    用途熊など野生動物対策
  • フックポール + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE

    フックポール + アルミホイッスル + 熊鈴

    EVERSAFE
    9,898税込10,888
    1セット
    3日以内出荷
    【山の多用途フックポール】。山菜採り・果実の収穫・山歩きの補助に便利なフック付きロングポールです。長尺設計で枝を引き寄せやすく、山道での歩行補助にも使える多用途設計であり、山中では、野生動物との距離を保つための備えとしても役立ちます。組立時全長約160cm、約825gの軽量設計。収納・携帯しやすい4分割式のため、使用時はロング、収納時はコンパクトになり、車載や保管にも便利です。【熊よけ鈴】。クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。【アルミホイッスル】。危険な状況の周知や助けを求めるとき、大きな音のする笛類は体力を消費せずに周りに知らせることができます。害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。
    用途クマ出没への備え・距離確保に。山菜採りから農作業、見回り、防災グッズまでマルチに使える3点セット。セット内容山の多用途フックポール(本体保護袋・取扱説明書付)×1本、熊よけ鈴×1個、アルミホイッスル(ストラップ付)×1個質量(g)【山の多用途フックポール】本体:(約)825g【熊よけ鈴】(約)30g【アルミホイッスル】本体:(約)10g寸法(cm)【山の多用途フックポール】本体:組立時全長(約)160cm(4分割式 / 収納時(約)43cm / 内訳:先端フックパーツ(約)39cm、ポールパーツ3本:各(約)43cm)【アルミホイッスル】長さ(キーリング含む):(約)10.7cm × 1.5cmセット数1セット主材質【山の多用途フックポール】本体:鉄(焼付塗装)【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー【アルミホイッスル】本体:アルミニウム合金音量(dB)アルミホイッスル:120
  • 門扉用ラクリップ 近江屋ロープ

    門扉用ラクリップ

    近江屋ロープ
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    ワイヤーメッシュ柵の扉固定がワンタッチでできます。線径Φ5.0mm、150mm目のメッシュに取付可能です。
    用途獣害用扉固定仕様線径Φ5mm用
  • クマ用200mFRPセット 末松電子製作所

    クマ用200mFRPセット

    末松電子製作所
    169,800税込186,780
    1セット
    4日以内出荷
    クマ対策におすすめの4段張りの電気さくセットです。もぐり込みやすり抜けを防ぎ、効果を発揮させるには電気さくの高さが重要なので、設置後も定期的に高さの確認が必要です。
    セット内容クイック3300ソーラー×1台、自在取付支柱セット×1セット、FRPポール20mm×1.5m×70本、20mmフック×280個、ゲート3型×4個、スーパーゲッターコード400m×2巻、パルスチェッカー×1個、巻取器×1個
  • 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進)

    充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器

    DS(大進)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    音と光で害獣を撃退する充電式ソーラーパネル仕様の動物撃退器です。人には聞こえにくい超音波を使用し、強力なフラッシュで侵入する動物撃退します。ソーラー式なので、電源・電池不要で設置するだけで使え、手間なしで簡単です。
    用途害獣・犬猫・鳥獣対策に。付属品専用USBケーブル(DC/USB)/取扱説明書/保証書寸法(mm)100×300×100質量(g)286電源DC5V/0.4Aモード切替モード1:(周波数)9kHz~19.5kHZ/(音量調節デシベル)66~100dB モード2:(周波数)19.5kHz~24.5kHZ/(音量調整デシベル)66~100dB モード3:(周波数)24.5kHz~45.5kHz/(音量調節デシベル)66~100dB モード4:(周波数)警報音/(音量調節デシベル)66~115dB モード5:(周波数)モード1~3の繰り返し/(音量調節デシベル)66~100dB充電時間(USB充電)約4時間 (ソーラー充電)約40時間※晴天の太陽光の環境(約100,000ルクス)において)※充電時間は、日照条件、周囲温度、季節により変化します。防塵防水性能IP54バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池1500センサー感知範囲6~8m / 最大約220°
  • モグラにげ~る アルミタイプ TAKAGI(高儀)

    モグラにげ~る アルミタイプ

    TAKAGI(高儀)
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    放射状に音を振動させます。(直径約12m範囲)。電池(単2)4本で約三か月の使用可能!(アルカリ乾電池の場合)。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ!。危険な薬剤などとは違い、人・動物・植物には無害です。
    用途田畑・ゴルフ場・農場等、様々な場所をモグラから守る質量(g)(約)205(電池含まず)周波数(Hz)出力音波:400電源(V)6(単2形乾電池4本※別売)振動最大直径約12mサイズ(mm)(約)縦360×幅41、ポール部直径(約)33Φ周期発振約3秒/約30秒毎
  • 電気柵 熊対策用 外周100m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ グリーンクロス

    電気柵 熊対策用 外周100m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ

    グリーンクロス
    189,800税込208,780
    1セット
    6日以内出荷
    足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。
    用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS520B):2.0mm径×500m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、質量:2kg対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
  • ネズミ捕り 角型 永田金網製造

    ネズミ捕り 角型

    永田金網製造
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄線メッキ寸法(mm)230×145×H100質量(g)380
  • スワローサポート 未来工業

    スワローサポート

    未来工業
    3,298税込3,628
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ツバメの糞受けです。ツバメの巣から少し下に設置し、通行する人にツバメの糞が当たらないようにします。組み立て式で、90°、180°に対応しています。※SSF-33は、360°にも対応できます。(製品2つ必要です)
    種別壁用入数(個)1
  • ケージトラップM #1079 Havahart

    ケージトラップM #1079

    Havahart
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    アライグマやハクビシン、ヌートリアなどの中型動物用トラップ。完成品のため、すぐに使用可能
    付属品捕獲表示プレート線径(Φmm)Φ2.0高さ(cm)31.5対象アライグマ、ハクビシン、アナグマ※、ノウサギ、ノネコ、イタチ(オス)など(※アナグマ捕獲を目的とされる場合、パワーフレームプロ(別売)の使用をオススメします。)奥行き(cm)81.5間口(cm)26.5網目(mm)【主部】25×25~50【後部】25×13~25
  • ギラギラフクロウ セフティー3

    ギラギラフクロウ

    セフティー3
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。田・畑、ガレージ、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。タカなどの猛禽類(もうきんるい)風の目玉付で威嚇します。
    用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ポリスチレン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×14×3寸法(cm)【吊り下げ時】38
  • 小型巻取機 アルミス

    小型巻取機

    アルミス(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    超軽量アルミ製のため、運搬も楽ラク。農薬等の液が付着しても、錆びることなく丈夫で長持ち。Φ8.5mmホースが50m、Φ10mmホースが40m巻取り可能(直径8.5mmISOより戻し標準装備)。軸受けは樹脂製を使用、回転がスムーズで異音がない。ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製。
    用途アルミニウム製家庭用ホースリール質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×340巻取長さ(m)Φ8.5mホース:50・Φ10mmホース:40
  • 害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション

    害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC

    和コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
    用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
  • ハトプロテクターEco Ⅱ-N型 8ヶ入止め具セット 積水テクノ成型

    ハトプロテクターEco Ⅱ-N型 8ヶ入止め具セット

    積水テクノ成型
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    ハトプロテクターEcoで寄せつけない対策を!。あらゆるシーンに合わせて、ハトプロテクターEcoならカンタン施工でフン防止。高品質な再生材と耐候材を使用しているため、ずっと長持ち!本体8個と専用止め具のセット品です。Ⅱ型:針山がⅠ型より高く、設置面から外側に張り出す形状を取っている為、鳥害対策効果がⅠ型よりも高いです。再生PP98%使用、エコマーク取得の環境配慮型製品です。 (エコマークNo. 24 118 018)。再生材を使用しておりますが、耐侯剤を添加しており、通常品と同等の強度があります。軽量な樹脂製で先端が丸く、人や動物を傷つけにくい為、安心してご使用いただけます。柔軟な樹脂製の為、曲げる事や設置スペースにあわせてのカットが可能です。再生PPを使用している為、生産ロット毎に多少の色調違いが発生する場合があります。
    用途セット内容:本体8個、止め具18個(2個は予備)、施工手順書専用留め具をご利用ください。はみ出して設置可能:設置スペースからはみ出して設置できます。針が1型より長く鳥害対策効果がより高いです。長さ(mm)本体:600高さ(mm)本体:146質量(g)本体:160奥行(mm)本体:76エコマーク認定認定エコマーク認定番号24 118 018
  • ネズミ撃退器ラットリペラーNEO GLOBAL&LOCAL

    ネズミ撃退器ラットリペラーNEO

    GLOBAL&LOCAL
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    付属品USBアダプター周波数(Hz)超音波:30000~60000音圧レベル(dB)最大:130サイズ(mm)140×70×85
  • 防除威嚇機 獣用心棒 協和テクノ

    防除威嚇機 獣用心棒

    協和テクノ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    25種類のリアルなサラウンド音声を、3分~15分のランダム間隔で発します。・猟犬の吠え声、銃声&爆裂音、人間の怒鳴り声、猛獣の声、シカやイノシシの悲鳴、鉄板や一斗缶をたたく音など。7色のLED光を8パターンで強烈に発します(青・赤・黄・緑・紫・水色・白・ミックス)。電気で作動するので、ガス爆音機よりも低コストです。
    用途夜間出没する、シカ・クマ・イノシシ対策に。獣害対策のノウハウと最新技術を結集し、今までにない強力な防除機です。光センサーで夜間に自動的に作動、リアルな音と強烈なLEDの光で獣を威嚇し、撃退します(24時間運転も可能です)。難しい設定は一切不要!設置が簡単なので、電気柵の設置が困難な圃場にも効果的です。環境により異なりますが、半径約50m~100mの範囲で有効です。付属品バッテリーコード 5(m)子機接続コード 2.5(m)質量(g)本体:3000LED子機:350サイズ(mm)高さ290×幅460×奥行170
  • SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19 イノホイ

    SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19

    イノホイ
    12,980税込14,278
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ5mm、7×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1700材質ステンレス径(Φmm)5規格7×19
  • くくり罠 えびのブラック イノホイ

    くくり罠 えびのブラック

    イノホイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    踏み板とバネ(オリジナル製造のねじりバネを採用)が一体構造になっています。アームのフックをトリガーに引っ掛けてワイヤーを引っ掛けるだけでセット完了です。付属品 取扱説明書
    用途イノシシやシカの捕獲において空ハジキのガッカリ感やパーツ交換の煩わしさと決別するために開発されました。熟練の猟師が15年間の試行錯誤を経て到達した、「高い捕獲率」「設置のしやすさ」「耐久性」すべてを満たした究極版になります。成獣を絶対に捕獲したいという際の勝負用わなとして、お使いください。質量(g)2465寸法(cm)踏み板:15×17全長(cm)73塗装黒色塗装アーム長さ(cm)45素材踏み板部分:ステンレス
  • 足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJ イノホイ

    足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJ

    イノホイ
    4,298税込4,728
    1式
    4日以内出荷
    穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。付属品 取扱説明書
    用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、足くくり・鼻くくりで兼用できるステンレス製の薄型くくり罠です。内容スプリングセットアーム寸法(mm)踏み板:短径115 長径145素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
防鳥・防獣用品