絞り込み
対象動物
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 防鳥・防獣用品

1,122件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動物捕獲器ジャンボ ブラック プラスワンスタイル株式会社

    動物捕獲器ジャンボ ブラック

    プラスワンスタイル株式会社
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    大きな動物も逃がさない
    用途有害動物の捕獲に。付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式材質鉄(メッキ仕上げ)作動方式吊りエサタイプ
  • バードトラップ RF 栄ヒルズ

    バードトラップ RF

    栄ヒルズ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    窓、全開。ハトの羽がないきれいな風が通り抜ける。特殊なゲートで、たくさんのドバトが入ります。コンパクトなので、ベランダや屋上の設置に最適です。
    用途天板開閉式・静かな作動・コンパクトに収納仕様天井開閉式、折り畳み式材質鉄(メッキ仕上)質量(kg)4作動方式ゲートタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×310×610対象動物ドバト
  • 捕獲器ジャンボ D type No.402 栄ヒルズ

    捕獲器ジャンボ D type No.402

    栄ヒルズ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
    用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)7.3線径(Φmm)3.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×360×750メッシュ寸法(mm)23×23フレーム高さ(mm)450対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
  • おたすけソーラーセット ネクストアグリ

    おたすけソーラーセット

    ネクストアグリ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
    用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15
  • ベアー クマすず & ホイッスル付 CAPTAIN STAG

    ベアー クマすず & ホイッスル付

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質すず・ホイッスル:真鍮、ヒモ:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)寸法(mm)(約)すず:外径40×高さ37、ホイッスル:外径7×高さ50質量(g)約60対象動物クマ
  • 獣害対策装置 大阪ツーワイ

    獣害対策装置

    大阪ツーワイ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150×110×150質量(g)530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1.2周波数約10~16kHz音圧96dB適合床面積100坪アズワン品番2-4140-01対象動物害獣
  • トリパス ミツギロン

    トリパス

    ミツギロン
    3,298税込3,628
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トゲがとりを寄せ付けない!カラスよけ、ハトよけ、様々な害鳥対策に連結できるから幅広い場所に設置できます。
    用途鳥の侵入防止に。材質PE質量(g)160対象動物カラス、ハト寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)510×110×60
  • チクチクベルト ねんりん

    チクチクベルト

    ねんりん(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    材質スチール製対象動物害獣
  • 防鳥糸 オレンジ コンパル

    防鳥糸 オレンジ

    コンパル
    559税込615
    1巻(1000m)
    当日出荷
    支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
    材質ポリエチレン質量(g)92線径(Φmm)約0.2寸法(cm)H10.8×W5.8×5.8対象動物鳥類
  • とりパス ミツギロン

    とりパス

    ミツギロン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかな樹脂製なので、動物を傷つけることなく追い払えます。 鳥の集まりそうな場所や、猫の通り道にセット。縦・横連結や巻き付けも自由自在ではさみでカットすることも可能です。 巻きつけ、据え置きタイプです。
    用途工場内・ベランダ手すり等、鳥が飛来し、フン害でお困りのところへ。トラスコ品番255-3503長さ(mm)510幅(mm)110ブラック高さ(mm)(トゲ部)60質量(g)150ねじ穴(Φmm)5×8対象動物鳥類
  • UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE

    UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴

    EVERSAFE
    16,980税込18,678
    1セット(3点×1セット)ほか
    3日以内出荷
    【熊撃退スプレー】熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA認証済、EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・連続噴射時間約5秒。熊をはじめとした複数の動物に対する確かな効果が実証されています。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。【アルミホイッスル】危険な状況の周知や助けを求めるとき、大きな音のする笛類は体力を消費せずに周りに知らせることができます。害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。【熊よけ鈴】クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。
    用途増えるクマ出没への備えに。音で予防する熊鈴とアルミホイッスル、万が一遭遇したときのスプレーを一緒に揃えておける、熊対策3点セットです。成分【熊撃退スプレー】2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタンセット内容(1セットあたり)熊撃退スプレー(ホルスター・取扱説明書付)×1本、アルミホイッスル(ストラップ付)×1個、熊よけ鈴×1個材質【熊撃退スプレー】容器:アルミ / キャップ:プラスチック【アルミホイッスル】本体:アルミニウム合金【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー質量(g)【熊撃退スプレー】本体:(約)312 / ホルスター:(約)53【アルミホイッスル】本体:(約)10【熊よけ鈴】(約)30内容量(g)【熊撃退スプレー】225寸法(cm)【熊撃退スプレー】本体:(約)21.8×5.3 / ホルスター:(約)20.5 × 5.5 × 7.5【アルミホイッスル】本体サイズ:(約)15mm×56mm【熊よけ鈴】(約)14×3.5×2.5噴射距離(m)約12各種認証EPA認証取得済音量(dB)アルミホイッスル:120対象動物熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)噴射時間(秒)連続噴射時間:約5
  • 鳥よけ首振り立体フクロウ ASR

    鳥よけ首振り立体フクロウ

    ASR
    2,198税込2,418
    1台
    5日以内出荷
    薬剤・電波・音波を使わないので、鳥を傷つけず二次被害の心配もない害鳥対策です。果樹園・家庭菜園・ベランダでも安心して使用でき、野菜や果物への農薬残留リスクもありません。鳥の天敵であるフクロウをリアルに再現。精巧な塗装、鋭い目の造形に加え、反射パーツや立体羽根で視覚的な威嚇効果を高め、スズメ・ハト・カラスなどの被害対策に役立ちます。風を利用して頭部が回転し、静止型より慣れにくく、鳥への警戒効果が長続きします。防水・耐候・耐紫外線仕様で直射日光・雨・霜などの屋外環境にも強く、変形や色あせが起こりにくいです。地面固定用ピン3本付き。底部に重しとして砂や石を入れ安定して設置できます。
    用途害鳥対策として。材質PE寸法(mm)160×15×380質量(g)450
  • 害獣対策用テープブルー トップマン[工具・金物]

    害獣対策用テープブルー

    トップマン[工具・金物]
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    色彩・遠眼性良・耐久性抜群
    寸法(mm×m)30×100
  • 害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション

    害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC

    和コーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
    用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
  • 鳥封じSLIM ヨツギ

    鳥封じSLIM

    ヨツギ
    32,980税込36,278
    1箱(40本)
    3日以内出荷
  • ソーラー超音波モグラ撃退器NEO GLOBAL&LOCAL

    ソーラー超音波モグラ撃退器NEO

    GLOBAL&LOCAL
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    電源ソーラー充電サイズ(mm)370×140×140防水仕様IPX4適合ホース径(Φmm)有効面積:(平米)113
  • アニマルキャッチポール イノホイ

    アニマルキャッチポール

    イノホイ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    1ケーブルを緩め、イヌから隠すようにしながら静かにイヌに近づいてください。ポールを構えたりするとイヌが怯えてしまうので避けましょう。輪をかける。2両手を使ってワイヤーの輪を素早くイヌの頭部に通します。イヌの首にフィットするまで、片手でリリースコードを締めていきます。首を締める、動物をコントロールする等の行動は決してとらないでください。イヌを誘導。3両手でポールを少し長めに持ち、動物の首にリードがきちんとかかっていることを確認したら、イヌの隣に立って前方へ誘導します。イヌは視界に先導者がいる場合は先方へ進もうとしますが、後方についたほうが良い場合もあります。タヌキの場合。4イヌをそのまま誘導しながら搬送場所に誘導します。トラックの荷台など高い位置に誘導する場合は、別途傾斜台のご使用をおすすめします。タヌキ等 野生動物の場合…首や胴体だけに輪をかけるのではなく、たすき掛けのように頭と前片足にかかるようにしてください。
    用途箱罠で捕獲した小型~中型の野生動物を捉える際や、犬や猫の保護や救出にもお使いいただけます。樹上、建物の下、雨水排水路などでも、このアニマルキャッチポールを使えば救出することが可能です。【対象動物】。小型・中型哺乳類。タヌキ、アナグマ、アライグマ、イヌ、キツネ、ハクビシン、ヌートリア、ウサギなど全長(mm)1220質量(kg)約11
  • ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 イノホイ

    ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉

    イノホイ
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。 イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。 分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。 各面の重量は、扉が26kg・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚・背面が19kg×1枚 = 合計約115kg。 日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
    用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様。片扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
  • メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ

    メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19

    イノホイ
    6,598税込7,258
    1巻
    4日以内出荷
    強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):881材質亜鉛めっき径(Φmm)4規格6×19
  • 防鳥糸掛け器用部品ミシン糸白 一色本店

    防鳥糸掛け器用部品ミシン糸白

    一色本店
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    防鳥糸掛け器のミシン糸です。防鳥糸掛け器の交換用部品です。
    用途交換用部品。仕様90番手材質ポリエステル長さ(m)5000
  • ムシクリン カメムシ用コールドエアゾール イカリ消毒

    ムシクリン カメムシ用コールドエアゾール

    イカリ消毒
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    冷却&有効成分のW効果。
    用途カメムシが臭いを出す前に素早く殺虫。屋内、屋外の兼用ができる。凍結体で包み込むから噴霧後、カメムシを見ずに処理できる。使用シーン:屋内、屋外のカメムシ駆除。容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×222主成分ジョチュウギクエキス対象動物カメムシ
  • 外壁用エアゾール イカリ消毒

    外壁用エアゾール

    イカリ消毒
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    手軽に防虫、防カビ、藻類の除去が可能。
    用途外壁に付くカメムシ、クモ、ガを駆除。防カビ、防虫効果は約1か月。藻類は1か月以内で除去。効果:カメムシ、クモ、ガの殺虫、防カビ、藻類の除去。容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×237主成分ペルメトリン、非イオン系界面活性剤、防カビ剤、光安定剤対象動物カメムシ、クモ、ガ
  • ムシクリン ムカデ用コールドエアゾール イカリ消毒

    ムシクリン ムカデ用コールドエアゾール

    イカリ消毒
    999税込1,099
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    冷却と有効成分のW効果で動き回るムカデを素早く殺虫。
    用途分解が速い薬剤で安心して使用できる。屋内、屋外の兼用ができる。使用シーン:屋内、屋外のムカデ駆除。容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×222主成分ジョチュウギクエキス対象動物ムカデ
  • 鳥よけカプセル 140g ニッショウ機器

    鳥よけカプセル 140g

    ニッショウ機器
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    容器型の防鳥製品です。野鳥に不快感を与える成分が周りに広がることで、設置した周辺箇所に野鳥を寄せつけない、環境に優しい忌避剤です。鳥類全般の忌避にお使いいただけます。
    用途ベランダ、家庭菜園、ゴミ集積所、樹木などでの鳥類全般の忌避に。成分エステル系香料、紫外線吸収剤、植物系精油、アルギン酸塩など寸法(mm)直径72×68使用期限製造後6か月対象動物カラス、鳩効果半径1.5mほど/1~3か月
  • 防獣くんマルチ3500 ネクストアグリ

    防獣くんマルチ3500

    ネクストアグリ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
    用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒幅(mm)255質量(kg)2.2高さ(mm)440奥行(mm)170電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)保証期間修理保証:1年最大電圧(V)10000
  • 防獣くんマルチ3500ソーラーセット ネクストアグリ

    防獣くんマルチ3500ソーラーセット

    ネクストアグリ
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    ソーラーパネルがセットになったタイプ。12Vバッテリー(別売)との組み合わせでソーラー充電タイプとして使用できます
    用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)/ソーラーパネルセット×1セット仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒幅(mm)355質量(kg)3.3高さ(mm)630奥行(mm)250電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)保証期間修理保証:1年最大電圧(V)10000
  • リンロンテープ 東工コーセン

    リンロンテープ

    東工コーセン
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    3日以内出荷
    トウモロコシを原料にした生分解性テープです。100%ポリ乳酸を使用していることからおよそ5年で機能を果たし、徐々に土にかえるのでゴミにならない資材です。耐久性が高く、施工も簡単です。木に巻きつけるだけで鹿やクマなどによる剥皮害に効果があります。1巻あたり490gと軽量なので常備品として携帯できる軽さなのも魅力です。
    用途シカ・クマなどによる剥皮害対策半透明(白)長さ(m)350直径(Φcm)11.5幅(cm)5質量(g/巻)490対象動物シカ・クマなどグリーンマーク認定
  • ピーコンワイヤー 8mセット 日本鳩対策センター

    ピーコンワイヤー 8mセット

    日本鳩対策センター
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
    用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):16●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):8●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
  • カイト蛇(コブラ) AINO(愛農)

    カイト蛇(コブラ)

    AINO(愛農)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    風で舞い上がります
    用途鳥よけ仕様●伸縮ポール長さ(m):4●支柱長さ(m):1対象動物
  • 防鳥テープ 赤銀 5PC 三京化成工業

    防鳥テープ 赤銀 5PC

    三京化成工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
    用途害鳥対策に。質量(g)31テープ幅(mm)121巻長さ(m)90
  • 防鳥テープ 幅広赤銀 6PC 三京化成工業

    防鳥テープ 幅広赤銀 6PC

    三京化成工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。赤・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
    用途害鳥対策に。質量(g)53テープ幅(mm)201巻長さ(m)90
  • YS防鳥キャップ ヨツギ

    YS防鳥キャップ

    ヨツギ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    キャップ内側の凸部により電柱をきつく把持するため、固定バンドはいりません。キャップ頭頂部は鋭角な突起となっているため、鳥が停留できません
    グレーサイズ190Φmm用質量(g)490対象動物トリ
  • ねずみ駆除器(超音波式) エスコ

    ねずみ駆除器(超音波式)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
    コード長さ(cm)180
  • 防鳥 羽恐怖 コンパル

    防鳥 羽恐怖

    コンパル
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    害鳥は羽への異物接触が大恐怖 田・畑・果樹園などの飛来防止に 支柱から支柱へ張るだけの簡単防鳥
    用途鳥害対策に。対象動物鳥類
  • 防獣ライト用連結ポール 290mmx3本 共福産業

    防獣ライト用連結ポール 290mmx3本

    共福産業
    789税込868
    1セット
    翌々日出荷
    同社防獣ライト用のポールで、土に刺して設置できます。
    質量(g)約200高さ(cm)(組立後)約15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)15×40×6
  • パック用充電器 末松電子製作所

    パック用充電器

    末松電子製作所
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    ゲッターパックL・S専用充電器です。 放電後約12時間で充電できます。
    質量(kg)約0.33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70
  • ゲッターTakumi ACセット 末松電子製作所

    ゲッターTakumi ACセット

    末松電子製作所
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    「40周年記念モデル」ゲッター最強型のACセットです。
    付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚仕様出力間隔:約1.4秒質量(kg)約3.2タイプ屋外用、防雨設計出力電圧(V)10000電線長さ(m)最大12000(2段張りの場合:周囲約6000m、3段張りの場合:周囲約4000m、4段張りの場合:周囲約3000m、5段張りの場合:周囲約2400m)
  • ステンレス支柱両端用 アンタック

    ステンレス支柱両端用

    アンタック
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング
    用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
  • 危険表示板 アポロ

    危険表示板

    アポロ
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    電気柵設置時の注意喚起看板。電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払いますを看板でアピール。
    用途害獣対策に。寸法(mm)250×150
  • ポールガイシ アポロ

    ポールガイシ

    アポロ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用大変お得な100個入。
    用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
防鳥・防獣用品