カテゴリ
絞り込み
対象動物
ブランド
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(187)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(58)
- 未来のアグリ(42)
- アポロ(39)
- イノホイ(32)
- 福農産業(28)
- ネクストアグリ(25)
- セフティー3(21)
- ミツギロン(21)
- エスコ(18)
- ファームエイジ(18)
- ニッショウ機器(17)
- アース製薬(16)
- プラスワンスタイル株式会社(14)
- ヨツギ(13)
- スイデン(12)
- 龍宝丸(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: 防鳥・防獣用品

富士錦 パワー森林香 缶ホルダー
児玉兄弟商会¥1,788税込¥1,9671個(8巻)翌々日出荷広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーに。このパワー森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し、煙の量が多くなるようにしています。広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。成分メトフルトリン適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アブ
屋根裏害獣ニゲール 分包 お得用
アフティ¥2,998税込¥3,2981個欠品中嫌がるニオイで寄せ付けない。天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。化学合成殺虫成分不使用。使いやすい分包タイプ。色々な場所に置くだけ簡単。特殊コーティングされた袋だから効果長持ち。質量(g)20(1袋あたり)使用の目安3~4平方メートルに1袋入数20効果約3か月
ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ
福農産業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ソーラー充電式で経済的用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
モグラ捕獲器
福農産業¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲材質ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁)寸法(mm)66×230質量(g)115対象動物もぐら
ゲッターEGFポールEGFロングポール
末松電子製作所¥25,980税込¥28,5781箱(50本)5日以内出荷ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。質量(g)320備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)125
デンエモン2 100mセット
末松電子製作所¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷小さな田畑(周囲100m以内)など家庭菜園に最適な電気さくセットです。付属品出力コード1.5m/取扱説明書/保証書登録カード仕様出力電圧(V):7600セット内容ゲッターアルカリ電池12V単一8個入×1、10mmFRPポール×30本、デンエモンコード200m×1巻、10mmフック×60個、デンエモンコード×2個、デンエモン用マイナス棒×1本、パルスチェッカー×1個、注意表示板×2枚質量(kg)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約286×140×220電線長さ(m)400【2段張りの場合:周囲約200m、3段張りの場合:約133m】
龍宝丸防鳥シリーズ専用さお 伸ばしたら4メートル
龍宝丸¥3,490税込¥3,8391個翌々日出荷あらゆる鳥追いグッズを竿につければ効果絶大!。特徴。自在に飛び回る強靭さ。全長4m。キラキラバリアシリーズにも!グリーン購入法適合対象動物鳥
防鳥糸 ハッ鳥君 イエロー
三京化成工業¥399税込¥4391個5日以内出荷農作物を害鳥から守ります。支柱などに糸を張って鳥の侵入を防ぎます。ラメ入りなのでラメが光に反射し害鳥対策に効果があります。用途害鳥対策に。質量(g)150長さ(m)500
液漏れ防止 バッテリーボックス
NOCO¥3,315税込¥3,6471個8日以内出荷NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。
防鳥 キラキラ金 90m
コンパル¥799税込¥8791個当日出荷支柱から支柱に張るだけの簡単設置 糸に繋いだ「金」のホログラムがキラキラ強力反射 害鳥を威嚇します 設置場所に合わせた長さで自由にカットして使用できます用途鳥害対策に。幅(mm)6全長(m)90対象動物鳥類
鳴るテープ 30m巻
コンパル¥499税込¥5491個翌々日出荷風による”ブゥーン””ブゥーン”の「音」と「振動」が害鳥を威嚇!!害鳥が馴れないように、風により音と振動を不規則に継続します 支柱などに結ぶだけの簡単取付用途鳥害対策に。長さ(m)30対象動物鳥類
ソーラー式LED防獣ライト 赤青
共福産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×80×154質量(g)約250使用時間(時間)フル充電時/約100
バネ付きワイヤーテンション金具
アンタック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm)
近江屋ロープ¥2,598税込¥2,8581巻4日以内出荷樹皮剥ぎ防止ロープ。熊による樹皮剥ぎ防止に効果を発揮! 独自の結び方を採用することにより、木の成長に対応、木の変形を防止 耐用年数が10年程度であり、間伐作業と同時期に作業が可能 作業が簡単であり、作業コストの低減が可能 数年の実地作業による経験から、独自の繊維混合ロープを製作強度と結び易さを実現 製品形状は内側から引き出し易いトワイン巻き用途熊剥ぎ被害防止仕様巻き方:トワイン巻材質ポリエチレン&ポリエステル質量(kg)約1.7長さ(m)約200ロープ径(Φmm)4伸び(%)16.3破断強度(kN)2.3対象動物クマ
ハチ用 ハチ・デストン
立石春洋堂¥1,798税込¥1,9781本(300mL)翌々日出荷長距離噴射のエアゾール(約3m)。用途ハチ退治に、ハチの巣退治にアブ、クモ、ムカデ等退治に対象動物ハチ、アブ、クモ、ムカデ
プロテクショングローブ(動物捕獲手袋)
ファームエイジ¥36,980税込¥40,6781双8日以内出荷箱ワナなどで捕獲された野生生物から手を守るためのグローブ 高強度、高耐熱で防刃ベストなどにも使われるケブラー素材を使用しているので耐久性抜群。動物に攻撃されやすいエリアを強化当布二枚重ねで防護しています アライグマ、ハクビシンなどの歯牙、爪による怪我のリスクを軽減します 防水加工により、糞尿から手を守るだけでなく、水辺での作業も可能 汚れても洗濯機で洗うことができ、衛生的です アニマルトラップ(箱罠)ご使用時に使用いただくと効果的です。一双入り材質ケブラー素材対象動物アライグマ、ハクビシンなど
電気さく用電源装置 SA30SL
タイガー(防獣)¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
ショックテスターT6 Gst-6
末松電子製作所(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷電気さく線の通電状況を1,000V単位で6段階で表示します。 明るく分りやすいLEDを使用。質量(g)約180電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
ネット止め杭 黒丸君
末松電子製作所(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50個)当日出荷長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア
FQ2ポール
末松電子製作所¥19,980税込¥21,9781箱(50本)5日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単にできるガイシ付ボール直径(Φmm)14長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
モグラ捕獲器
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷モグラの通り穴に埋め込んで設置 上蓋式で掘り起こさずに捕獲後の確認が出来ます。材質ポリエチレン質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×100×305
アニマルバリア モグライト
インテリムジャパン(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約340周波数(Hz)音波/400~1000電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大)センサー光センサー(LEDのみ)LED赤色×2個、青色×2個振動音波/最大400m2対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ
鳥よけシート とうめい
DAIM(5件のレビュー)¥749税込¥8241袋(3枚)当日出荷鳥害対策に。透明なので、目立ちにくい。湾曲部への取付も可能。材質PET・ポリプロピレン色透明寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×90×80
ゲッターエースSP
末松電子製作所(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。 長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。用途大型の獣害など付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)5000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣