絞り込み
対象動物
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 防鳥・防獣用品

1,122件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GC熊よけスプレー グリーンクロス

    GC熊よけスプレー

    グリーンクロス
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷
    飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色は無色に近い(ローカラーOC)。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。専用ホルスターはベルトへの装着が可能です。
    用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。付属品専用ホルスター成分カプサイシン1.44%、UV塗料寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230内容量(mL)360ガスの種類高圧ガス:HFC-134a濃度(%)10胴回り(mm)220ベース仕様:200万SHUベース対象動物熊飛距離(m)約6
  • ソーラー式強力LED防獣ライト 福農産業

    ソーラー式強力LED防獣ライト

    福農産業
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    欠品中
    電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
    用途田畑の害獣対策 防犯対策寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122質量(g)270スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)
  • 鳥追いフクロウ 龍宝丸

    鳥追いフクロウ

    龍宝丸(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    翌々日出荷
    スズメ・カラス・ひよ鳥などの進入を防ぐ!ベランダ、ウッドデッキ、田畑、倉庫に吊しても置いてもOK!水を入れると自立してゆらゆら動きます。「おもて」と「ウラ」の2パターンの表情があり、より効果的!
    寸法(mm)約460×210グリーン購入法適合対象動物フクロウ
  • 逃げまんねん!(小石サイズ) クラーク

    逃げまんねん!(小石サイズ)

    クラーク
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(1000mL)
    当日出荷
    木の煙を嫌う害獣の習性を利用した天然素材100%の忌避剤。一粒あたり約5mm~15mmの小石サイズ
    使用方法1)対象物が出没する場所に1個を約2mおきに設置して下さい。2)対象物が既に地中にいる場合(モグラ等)徐々に移動させることが大切です。まずは、約2mおきに直線状に置きます。そして次々と平行した直線を増やしていくことによって、当該エリアから忌避させることができます。3)対象物が屋内にいる場合は、押入れ、台所、天井、床下等が有効です。皿状のものに設置します。逃げ道を作る為、窓等を2~3cm開けておく事が大切です。主成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント対象動物モグラ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、ネズミ、コウモリ、シカ、イノシシなど効果約2ヵ月(1Lで200m※2.3粒を2m間隔に設置)
  • 黒テグス 0.2mmx2000m コンパル

    黒テグス 0.2mmx2000m

    コンパル(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ベランダ・田・畑・庭園などへの飛来防止に 角度によって「見え隠れ」の恐怖を与えます 支柱から支柱へ張るだけの簡単取付け
    用途鳥害対策に。長さ(m)2000太さ(mm)0.2対象動物鳥類
  • 害獣忌避剤 強力害獣ニゲール アフティ

    害獣忌避剤 強力害獣ニゲール

    アフティ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    地面にまくだけで使える、植物成分が原料の安心・安全忌避剤。さらに雨にも強く流れにくい!。わさび・唐辛子など害獣が非常に嫌う刺激臭で寄せ付けない、13種類の植物成分を配合した忌避剤です。害獣を侵入させたくない場所に本品をまくだけで簡単に寄せ付けません。有効成分を固形化し、雨にも強く、効率よく刺激を蒸散させるので効果長持ち。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。使用目安:1本で最大100m
    用途地面に撒き刺激臭で害獣を追い払います。原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・わさび・唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤
  • LED防獣ライト 強力発光 赤青 共福産業

    LED防獣ライト 強力発光 赤青

    共福産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 。強力な光で動物の目を刺激。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)122×72×305質量(g)約295使用電池単一電池×2
  • LED防獣ライト 360度 6LED 共福産業

    LED防獣ライト 360度 6LED

    共福産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    暗くなると自動点滅。 。全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×227質量(g)約150使用電池単一電池×2
  • ゲートグリップ アポロ

    ゲートグリップ

    アポロ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    電気柵用 ゲートクリップ。取り外し可能な人や車の出入り口専用グリップ。
    用途害獣対策に。材質樹脂寸法(Φ×mm)50×230
  • 電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ) タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
    付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
  • カイト鷹用グラスファイバー AINO(愛農)

    カイト鷹用グラスファイバー

    AINO(愛農)
    ¥469税込¥516
    1本
    5日以内出荷
    用途防鳥具カイト鷹専用色白対象動物鷹
  • デジタルボルトメーター タイガー(防獣)

    デジタルボルトメーター

    タイガー(防獣)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
    質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
  • さく線 PS530B タイガー(防獣)

    さく線 PS530B

    タイガー(防獣)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(500m)
    当日出荷
    動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
    材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用質量(kg)3直径(Φmm)3長さ(m)500
  • クイック2000ソーラー (Oik-2000S) 末松電子製作所

    クイック2000ソーラー (Oik-2000S)

    末松電子製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌々日出荷
    ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
    付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル質量(kg)約5.7電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
  • 自在取付支柱セット 末松電子製作所

    自在取付支柱セット

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    5日以内出荷
    しっかりと電気さく本器を取付ける事ができるおすすめセットです。
    セット内容打込み杭 約33mm×1m(1本)、本器取付杭 約33mm×1m(1本)、自在クランプ(2個)、本器取付クランプ(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッカー16 末松電子製作所

    パッカー16

    末松電子製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    長さ(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア
  • 鳥害防止テグスガード ノムラテック

    鳥害防止テグスガード

    ノムラテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1組
    当日出荷
    手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。 専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。 ・取り付け可能な手すり 角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm ・設置場所 テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。 必要に応じてセット数お買い求めください。 ・特徴 鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。 スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。 固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
    付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き)取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー長さ(m)テグス:30
  • イヤガラス ミツギロン

    イヤガラス

    ミツギロン(4件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    そっくりカラスで迷惑鳥を撃退。 ハトやスズメ・カラスに効果的。
    仕様吊るし方:2パターン材質PE・天然羽毛質量(g)390タイプ天然羽毛リアルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×140×540対象動物ハト、スズメ、カラス
  • 点滅ライト 福農産業

    点滅ライト

    福農産業
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン高さ(mm)252本体質量(g)約136頭部径(Φmm)90対象動物害獣
  • ACアダプター・ブレーカーセット スイデン

    ACアダプター・ブレーカーセット

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。
    用途屋内仕様適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
  • クイック碍子N スイデン

    クイック碍子N

    スイデン
    ¥7,698税込¥8,468
    1ケース(100個)
    当日出荷
    樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
    寸法(mm)19
  • 防鳥てぐす コンパル

    防鳥てぐす

    コンパル(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1巻(500m)
    当日出荷
    支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
    材質ナイロン色白色透明質量(g)70線径(Φmm)約0.25寸法(cm)H6.2×W7.2×7.2対象動物鳥類
  • ハットラップ ミツギロン

    ハットラップ

    ミツギロン(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手すりにテグスを張って、鳥の侵入阻止します。鳥を傷つけにくい鳥害対策用品です。
    用途鳥の侵入防止。トラスコ品番375-9644セット内容本体、落下防止ベルト、テグス、テグス取付具、スプリング質量(g)136
  • ネズミ撃退器 サイエルインターナショナル

    ネズミ撃退器

    サイエルインターナショナル
    ¥3,498税込¥3,848
    1台
    5日以内出荷
    超音波と電磁波のダブルパンチで家の中に出てくるネズミ・蜘蛛・蚊・ゴキブリ・昆虫などを撃退します。1台で床面積約70坪に対応、コウモリの苦手な周波数帯にも対応。
    材質ABS寸法(mm)94×145×74質量(g)約181電源(V)AC100-240(PSE準拠)消費電力(W)最大9超音波仕様20-65kHzのみ、20-65&12-20kHz(蚊)
  • カラス避けネット アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラス避けネット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    しっかり守る!カラス被害をスマートに防ぐ!おもりロープ入りで風に強い!。ゴミ置き場などでカラス被害を防止する、丈夫なナイロン製のカラス避けネットです。サイズは1.5×1.5mで、家庭用から小規模集合住宅まで幅広く対応しています。おもり付きなので風などで飛ばされにくく、使わないときはコンパクトに収納できます。
    セット内容本体のみ材質ネット:ポリエチレン、重り:鉛・ポリエチレン厚さ(mm)7寸法(m)1.5×1.5
  • 強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策 グリーンスリーヴス

    強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策

    グリーンスリーヴス
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    5日以内出荷
    『強力害獣忌避剤 ファイヤースメルZ』は、獣や鳥が嫌う強烈な焦げ臭いにおいを発生させる忌避剤です。これらの害獣・害鳥は山火事の臭いと勘違いし、ファイヤースメルZを設置した近辺には近寄らせない効果を発揮します。害獣を入れたくないエリアに人工的に山火事の臭いを発生させ、臭いのバリアで侵入を防ぎ、イノシシ・シカ・クマによる農作物や人身の被害を低減します。【効果的な設置方法】1.動物をよけたい場所に2~7mくらいの間隔で取りつけるだけ!2.地面に直接まいてもOK!!(効果期間は1カ月程度となります)
    用途害獣、くま対策に。適合害獣:イノシシ・シカ・クマ・アライグマ・ハクビシン・ネズミ・モグラ・ハトなど質量(g)600本体寸法(mm)65×65×205内容量(mL)500有効期間約3~4ヶ月 (地面にまく場合1ヶ月)
  • 鳥よけ ギラギラスピン セフティー3

    鳥よけ ギラギラスピン

    セフティー3
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。太陽光を120面の特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。多面状の反射カップで光を乱反射させながら回転しギラギラと光り、カラス、ムクドリ等の害鳥を寄せ付けない効果が見込めます。回転軸にはボールベアリングを採用し、弱い風でも回転します。組立も簡単で、同梱の結束バンドで支柱等に固定するだけでご使用いただけます。
    用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ABS樹脂 / スチール質量(g)300寸法(横×縦)(cm)42×23
  • 熊鈴(真鍮製) アーテック[学校教材・教育玩具]

    熊鈴(真鍮製)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,228税込¥1,351
    1個
    当日出荷
    消音も簡単遠くまで響く真鍮製の熊鈴。美しい音色が遠くまで響く熊鈴です。真鍮ならではのクリアな響きで、熊や野生動物との遭遇リスクを軽減します。リングをカラビナに引っ掛ければ簡単に消音可能。状況に応じて使い分けができる便利な機能付き。登山やハイキング、キャンプなどアウトドアシーンで安心してご使用いただけます。材質:真鍮。サイズ:約190×40mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質真鍮寸法(mm)約190×40包装形態ヘッダー付き袋入り
  • 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル

    蛇捕獲ハンド100

    サイエルインターナショナル
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    蛇やネズミなど小動物の捕獲に、野生生物の死骸処理に、側溝のゴミ処理に便利に使えるグリップを握って操作できるはさみ『蛇捕獲機ハンド100』です。挟み部は最大開口幅12cmと大きく開き、鋸歯状の顎でしっかり捕まえます。全長100cmのロングサイズで距離を保って安全に処理できます。女性にも楽に使用できる軽量400gです。
    寸法(mm)幅100×奥行15×全長1000材質(本体)ステンレス質量(g)400幅(cm)最大開口:12
  • EZトラップ Farnam

    EZトラップ

    Farnam
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    屋外用の粘着式ハエ取り用品。黄色で害虫を誘引し、粘着で害虫をキャッチします。・縦に吊るしたりセンターの穴に紐を通して使うことも出来ます。・立体的な形で粘着面が約3倍になっているのでより多くの害虫を捕まえます。
    用途捕虫入数(個)2
  • 撃退 猫 プラスリブ

    撃退 猫

    プラスリブ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    10種類の天然植物を配合した刺激臭で猫を寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
    用途猫専用の忌避材です。色黒原材料忌避剤・天然植物成分対象動物猫
  • 猫よけシート TRUSCO

    猫よけシート

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷
    猫のイタズラ(排泄行為など)から守ります。お好みの場所に設置するだけで簡単です。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。地面に押さえる樹脂製ピンが付属しています。
    用途ネコのイタズラ予防に。トラスコ品番367-6131材質ポリプロピレン長さ(mm)340幅(mm)235色黒高さ(mm)トゲ:20(15)対象動物ネコ
  • 鳥よけジェル ニッショウ機器

    鳥よけジェル

    ニッショウ機器
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    3日以内出荷
    鳥がとまるところにジェルを塗るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けジェル。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、ジェルを塗った周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。畑の支柱やトンネル、屋上や柵・手すりなど鳥がとまったり寄ってくる場所に塗るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。乾燥後は水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
    成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油容量(mL)360(120ml×3本セット、チューブ入り)保証期間製造日より1年間
  • 鳥よけジェル ニッショウ機器

    鳥よけジェル

    ニッショウ機器
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(500mL)
    3日以内出荷
    鳥がとまるところにジェルを塗るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けジェル。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、ジェルを塗った周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。畑の支柱やトンネル、屋上や柵・手すりなど鳥がとまったり寄ってくる場所に塗るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。
    成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油容量(mL)500(チューブ入り)保証期間製造日より1年間
  • アニマルバスター 5Wソーラー付 ニシデン

    アニマルバスター 5Wソーラー付

    ニシデン(1件のレビュー)
    ¥39,880税込¥43,868
    1台
    6日以内出荷
    入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。5Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。ソーラーパネル/出力12V5W
    用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、5Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
  • 防獣くんソーラー5000N本器 ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N本器

    ネクストアグリ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    バッテリー一体型の内臓タイプ
    用途害獣対策寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000電線長さ(m)5000最大電圧(V)11000
  • ゲッターEGF延長ポール 末松電子製作所

    ゲッターEGF延長ポール

    末松電子製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    ゲッターEGFポールの延長用ポールです。
    質量(g)200備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)66
  • ハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシート ミネ

    ハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシート

    ミネ(1件のレビュー)
    ¥1,288税込¥1,417
    1セット(6個)
    欠品中
    長さや幅を連結部品で長く広く連結拡大できます。また、電柱や木の周りに巻きつけナイロン結束バンドで固定し動物の木登り防止。長さ方向と幅方向で本品を曲げることも可能で、かまぼこ型や円筒状など設置物の形状に合わせてご使用できます。
    用途ご家庭周りの害獣侵入防止、害鳥の侵入防止。果樹木などの動物忌避、手すりなどの害鳥が来てほしくない場所、ヒサシなど害鳥が来てほしくない場所、エアコン室外機の上鳥や動物の排除、セット内容とげとげシート6個・連結部品24個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×450×40
  • OH赤銀テープ 5P 11mm x90M コンパル

    OH赤銀テープ 5P 11mm x90M

    コンパル
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    幅11mmの赤と銀にキラキラ光る防鳥テープ スズメ除けの定番です
    用途鳥害対策に。幅(mm)11長さ(m)90入数5巻対象動物鳥類
  • ソーラー式LED防獣ライト 赤青 共福産業

    ソーラー式LED防獣ライト 赤青

    共福産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×80×154質量(g)約250使用時間(時間)フル充電時/約100
防鳥・防獣用品