絞り込み
対象動物
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 防鳥・防獣用品

1,122件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシート ミネ

    ハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシート

    ミネ(1件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1セット(6個)
    欠品中
    長さや幅を連結部品で長く広く連結拡大できます。また、電柱や木の周りに巻きつけナイロン結束バンドで固定し動物の木登り防止。長さ方向と幅方向で本品を曲げることも可能で、かまぼこ型や円筒状など設置物の形状に合わせてご使用できます。
    用途ご家庭周りの害獣侵入防止、害鳥の侵入防止。果樹木などの動物忌避、手すりなどの害鳥が来てほしくない場所、ヒサシなど害鳥が来てほしくない場所、エアコン室外機の上鳥や動物の排除、セット内容とげとげシート6個・連結部品24個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×450×40
  • OH赤銀テープ 5P 11mm x90M コンパル

    OH赤銀テープ 5P 11mm x90M

    コンパル
    659税込725
    1個
    当日出荷
    幅11mmの赤と銀にキラキラ光る防鳥テープ スズメ除けの定番です
    用途鳥害対策に。幅(mm)11長さ(m)90入数5巻対象動物鳥類
  • ソーラー式LED防獣ライト 赤青 共福産業

    ソーラー式LED防獣ライト 赤青

    共福産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×80×154質量(g)約250使用時間(時間)フル充電時/約100
  • メッシュガイシS 末松電子製作所

    メッシュガイシS

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(50個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。 低コストで防獣効果が高まります。 道路が近くにあるなどワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れない場合におすすめです。
    取付可能寸法(mm)直径約3のワイヤーメッシュ用
  • ヘビモグラ寄付けない 10入 トヨチュー

    ヘビモグラ寄付けない 10入

    トヨチュー
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    忌避効果約60日間。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
    用途ヘビ・モグラ忌避に。寸法(mm)95×30×207質量(g)270原材料硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス対象動物ヘビ・モグラ
  • クリップ10型 ファームエイジ

    クリップ10型

    ファームエイジ
    549税込604
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    簡単につまめるクリップを取り付けることで電気柵用ワイヤーの段数や高さの調節を簡単に行えます。グラファイポール専用クリップです。
    用途野生動物被害対策(電気柵用ワイヤー支持クリップ)質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×33×27ホール(Φmm)10用
  • ゲートハンドル大型 ファームエイジ

    ゲートハンドル大型

    ファームエイジ
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    大型・安心、スプリング内臓の完全絶縁電気柵ゲート用ハンドルです。大型なので安心してハンドルを握ることができます。実用的で滑らないグリップです。高伸張性のスプリング内蔵です。
    用途野生動物被害対策(電気柵ゲート用絶縁ハンドル)仕様完全絶縁ハンドル寸法(mm)237×67×70質量(g)120スプリング長(mm)0~10
  • リング碍子 ファームエイジ

    リング碍子

    ファームエイジ
    699税込769
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    野生動物被害対策(電気柵ワイヤー支持用碍子)。木ねじ仕様で木柱に使用します。
    用途電気柵用の碍子寸法(mm)90(シャフト部35)質量(g)22
  • 支柱 K2092 50本入 タイガー(防獣)

    支柱 K2092 50本入

    タイガー(防獣)
    12,980税込14,278
    1セット(50本)
    6日以内出荷
    鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
    適合【ガイシ】G20/G1320直径(Φmm)20全長(cm)92対象動物イノシシ・クマ・アライグマ地上高さ(cm)67
  • モグラ出てってクレヨン 立石春洋堂

    モグラ出てってクレヨン

    立石春洋堂
    599税込659
    1個(10本)
    当日出荷
    モグラの嫌がる特殊な臭いで、花壇や芝生などに出没するモグラを寄せ付けません。 食用油とでんぷん質が主成分。 バクテリア分解して土に還ります。
    用途モグラ用対象動物モグラ
  • もぐらへびストップ5L ヨーキ産業

    もぐらへびストップ5L

    ヨーキ産業
    2,498税込2,748
    1個(5L)
    当日出荷
    巻きやすい取っ手付です。
    対象動物もぐら、ヘビ
  • 電気柵ポール 積水樹脂

    電気柵ポール

    積水樹脂
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」 簡単に線張りできる頭部キャップ。 先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にもしっかり打ち込める。 視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ。
    用途イノシシやたぬきなどの害獣にオレンジ外径(Φmm)20対象動物イノシシ・タヌキ
  • ラットライス 山崎帝国堂

    ラットライス

    山崎帝国堂
    649税込714
    1個(125g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ネズミの好む小麦粒型のネズミ駆除剤 ラットライスは、ネズミの好む小麦粒に主成分の他、誘食剤、色素、誤飲防止剤等を吸着させた赤色殺鼠剤です。 蓄積性血液毒殺鼠剤に属し、食べ続けることによりネズミは徐々に内出血をおこし、行動力や視力が衰え、 3~5日後には水のある所、明るい所で死ぬ傾向があります。 この商品は薬剤を小麦粒状にしたものに小麦をまぶしてねずみの食いつき良くした商品となります。
    成分ワルファリン:0.1%(血液凝固阻止作用を持つ薬剤で、連続して食べることで効果が現れます。)効能殺鼠、ネズミの駆除対象動物ネズミ
  • アース棒90型 末松電子製作所

    アース棒90型

    末松電子製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    用途アースの取れにくい場所に(乾燥した地面など)長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで)長さ(cm)アース棒:90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートフック2型3型用大 末松電子製作所

    電気柵 ゲートフック2型3型用大

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 クイック600 末松電子製作所

    電気柵 クイック600

    末松電子製作所
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
    付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外対象動物イノシシ・シカ・サル
  • カラスなぜ逃げる? 支柱タイプ 長谷弘

    カラスなぜ逃げる? 支柱タイプ

    長谷弘
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    農場・家庭菜園・ゴミ置き場・ベランダ・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。設置は、ひねって差すだけで簡単に設置でき、忌避効果が長期に維持します。 柔らかい素材で動物に安全です。支柱タイプ
    用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!材質本体:ポリエステル、棒:ステンレス
  • びっくり目玉風船 セフティー3

    びっくり目玉風船

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    大型目玉で忌避効果アップです。田畑の農作物を害鳥から守ります。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。
    用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着直径(Φcm)40
  • カラス対策ツール 東神電気

    カラス対策ツール

    東神電気
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    カラスの学習能力を逆利用。 不規則発光で警戒させ効果継続。 簡単施工。電池不要。 どこでも設置可能。 ソーラーパネルの防御。
    保護等級IP68LED高輝度LED(黄色、ランダム点灯/強弱 4個
  • デジタルボルトメーカー(7セグ表示) アポロ

    デジタルボルトメーカー(7セグ表示)

    アポロ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    電源単4アルカリ電池(付属)
  • 農業関連 ブルーベリー選別器 三晃精機

    農業関連 ブルーベリー選別器

    三晃精機(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。 重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。
    寸法(mm)420×320×40(1段分)質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分)穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13
  • 防獣ライト 福農産業

    防獣ライト

    福農産業(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120対象動物害獣
  • ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103 プラスワンスタイル株式会社

    ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103

    プラスワンスタイル株式会社
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    安心して眠れる、朝の目覚めが変わる。ネズミの騒音に悩まされない快適な生活へ。特殊なシーソータイプの仕掛けでたくさんのネズミが一度に入ります。仕掛けにくい屋根裏や、ネズミの多い場所での設置に適しています。
    用途エサは置くだけ・ネズミがよろこぶ遊び場付き・続けてたくさん入る付属品保護カバー、タグ仕様後扉開閉式材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)1.6線径(Φmm)1.6作動方式シーソータイプ金網ピッチ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×265×445対象動物ソブネズミ、クマネズミ
  • 50gx6袋 害獣忌避剤(屋内用) エスコ

    50gx6袋 害獣忌避剤(屋内用)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA941-66対象動物モグラ・ネズミ・ネコ・イヌ・アライグマ・ウサギ・ハクビシン
  • ハイパワーエリアシステム10km アポロ

    ハイパワーエリアシステム10km

    アポロ
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    メーカー最高出力機で蓄電エネルギーが最大の機種です。 出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップ。 防護線末端での出力電圧が強化され、害獣防護の効果が飛躍的にアップしています。
    付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.2電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V距離(km)(有効)10
  • 防鳥テープキララ クラーク

    防鳥テープキララ

    クラーク(2件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    防鳥テープ 2巻入
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)90対象動物鳥類
  • 風船カラスの黒ちゃん 福農産業

    風船カラスの黒ちゃん

    福農産業(5件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2個)
    当日出荷
    すべて空気を入れずに、ダラーンと吊るすのがポイントです。
    材質塩化ビニール対象動物鳥類
  • 来ん砂ーる 福農産業

    来ん砂ーる

    福農産業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(500g)
    当日出荷
    動物の味覚・嗅覚を強烈に刺激・天然ゼオライトに高濃度カプサイシン配合。即効タイプと遅効タイプをミックスしています。 『唐辛子エキス』、『バイオマス由来樹脂』を使用していますので人と環境に優しい獣害防御用保護資材です。
    使用の目安40~50g/m2対象動物害獣
  • カラス博士のゴミネット ミツギロン

    カラス博士のゴミネット

    ミツギロン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カプサイシンの辛味成分で、カラス最大の弱点、味覚を刺激します。黄色いネットがカラスの視界を妨げます。
    用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園など、カラスの被害でお困りの場所に。トラスコ品番375-9563材質ネット/ポリエチレン(PE)、ワイヤー/ステンレスイエロー/ブラック質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
  • カラス避けネット アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラス避けネット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    しっかり守る!カラス被害をスマートに防ぐ!おもりロープ入りで風に強い!。ゴミ置き場などでカラス被害を防止する、丈夫なナイロン製のカラス避けネットです。サイズは2.0×3.0mの大型サイズで、集合住宅や施設などの広いゴミ置き場にも最適です。おもり付きなので風などで飛ばされにくく、使わないときはコンパクトに収納できます。
    セット内容本体のみ材質ネット:ポリエチレン、重り:鉛・ポリエチレン厚さ(mm)7寸法(m)2×3
  • 防鳥キラキラかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具]

    防鳥キラキラかざぐるま

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,364税込1,500
    1セット(10個)
    当日出荷
    光の反射と回転で鳥を遠ざける広い場所でもよく目立つ。光の反射と回転で害鳥を効果的に威嚇するかざぐるまです。大きなサイズで目立ちやすく、農地や駐車場など広いスペースでの使用に最適です。羽にはハトやカラスの天敵である猛禽類のツメを模したデザインを採用し、視覚的に威嚇します。防水加工が施されているため、屋外での長期使用にも対応します。差し込み広げるだけの簡単組み立て仕様で、すぐに設置可能。材質:PET、PP。サイズ:組立時:約585×260×120mm、かざぐるま直径:約260mm、ボール:約430mm。セット内容:羽根パーツ×10、花パーツ×10、留め具2種×10、支柱パーツセット×10、軸×10
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容羽根パーツ×10、花パーツ×10、留め具2種×10、支柱パーツセット×10、軸×10材質PET、PP寸法(mm)組立時:約585×260×120、かざぐるま直径:約260、ボール:約430
  • 蛇捕獲ハンド100 サイエルインターナショナル

    蛇捕獲ハンド100

    サイエルインターナショナル
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    蛇やネズミなど小動物の捕獲に、野生生物の死骸処理に、側溝のゴミ処理に便利に使えるグリップを握って操作できるはさみ『蛇捕獲機ハンド100』です。挟み部は最大開口幅12cmと大きく開き、鋸歯状の顎でしっかり捕まえます。全長100cmのロングサイズで距離を保って安全に処理できます。女性にも楽に使用できる軽量400gです。
    寸法(mm)幅100×奥行15×全長1000材質(本体)ステンレス質量(g)400幅(cm)最大開口:12
  • ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉 イノホイ

    ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉

    イノホイ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。 長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。
    用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。質量(kg)約20寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8塗装グレー
  • 防鳥糸掛け器実之守小太郎 一色本店

    防鳥糸掛け器実之守小太郎

    一色本店
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ミシン糸を果樹の木全体をクモの巣状態にすることにより食害軽減、手の届かない所も片手で簡単に糸掛けができます。果樹園・農園の食害軽減や工場・倉庫の出入り口など手の届かない所約4mの高さに糸掛けできます。時間がある時に一人で糸掛けの設置することができ、移動しなくてもその場所から高さ約4m・左右も2mの範囲を簡単に糸掛けできます。軽量でミシン糸の交換も可能です。90番手のポリエステル製を防鳥糸として使用、手で強く引っ張れば簡単に切れるので撤去作業も容易に行えます。
    用途防鳥糸の掛け作業。セット内容本体(ロッド+ボビンケース)×1,糸通しピン×2本,90番手ミシン糸(ポリエステル製)5000m×1巻材質本体:グラスロッド(カーボン),糸ケース:飽和ポリエステル樹脂,アーム:アルミ質量(g)(糸込み)約330・(糸なし)約210幅(cm)【ボビン】14長さ(cm)(収納時)約54・(伸張時)約180
  • ステーブルフライトラップ Farnam

    ステーブルフライトラップ

    Farnam
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    屋外で使用可能なサシバエ用捕虫器
    用途捕虫直径(Φcm)16高さ(cm)35
  • しし防 栄宝

    しし防

    栄宝(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5本)ほか
    6日以内出荷
    メンテナンスフリーで約1年間効果が持続します。忌避成分は食品添加物グレードの液を使用しており、安全性が高く安心です。忌避スティックの中には、ガラスアンプルが封入されていますので、軽く折り曲げることで、忌避を開始します。プラスティック製なので、雨にも強く、臭いを放散します。イノシシの嗅覚に訴求する製品なので、人間にはほとんど臭いがわかりません。
    用途簡単に設置できるイノシシ専用忌避材です。特許出願中です。成分アルコール・不飽和カルボン酸(食品添加物)対象動物イノシシ
  • ソーラー式LED防獣ライト 福農産業

    ソーラー式LED防獣ライト

    福農産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電池交換不要なソーラー充電式
    用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)155スイッチ本体底部センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)寸法(Φ×mm)80×160点滅赤×2個・青×2個LED点滅
  • 屋根裏害獣ニゲール 分包 お得用 アフティ

    屋根裏害獣ニゲール 分包 お得用

    アフティ
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    嫌がるニオイで寄せ付けない。天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。化学合成殺虫成分不使用。使いやすい分包タイプ。色々な場所に置くだけ簡単。特殊コーティングされた袋だから効果長持ち。
    質量(g)20(1袋あたり)使用の目安3~4平方メートルに1袋入数20効果約3か月
  • ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ 福農産業

    ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ

    福農産業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式で経済的
    用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
  • モグラ捕獲器 福農産業

    モグラ捕獲器

    福農産業
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り
    用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲材質ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁)寸法(mm)66×230質量(g)115対象動物もぐら
防鳥・防獣用品