4ページ目: 防鳥・防獣用品

858件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バードレスマット 宏友

    バードレスマット

    宏友(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    困ってませんかハトのフン害!!バードレスマットがあれば万事解決!! 用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトやカラスの集まりそうな場所に設置するだけ。 迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。 さらに、本製品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配も無し。 一度取り付けると、半永久的に使えます。 先端が丸く柔らかで、簡単に加工・設置できます。
    材質ポリプロピレン
  • アース棒(3本セット) アポロ

    アース棒(3本セット)

    アポロ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(3本)
    当日出荷
    アース棒は3連となっています。
  • 小分け用専用容器 ウルフピー

    小分け用専用容器

    ウルフピー(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合ウルフピー用
  • 激臭!クマなぜ逃げる? 長谷弘工業

    激臭!クマなぜ逃げる?

    長谷弘工業
    2,980税込3,278
    1セット(4個)
    当日出荷
    強力なワサビの刺激臭を放ち、クマの鼻粘膜を直撃します。風で揺れるアルミ袋の反射光でも威嚇します。木の枝やロープに吊り下げるだけの簡単設置。約1年間に渡り臭い効果を維持します。におい成分は全て食品香辛料を使用で人や自然に安心。
    用途忌避仕様内袋:不織布/外袋:アルミ蒸着シート
  • 熊よけ・デカ音ホイッスル コンパル

    熊よけ・デカ音ホイッスル

    コンパル(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    危険なクマを「デカ音」で忌避します。防犯、災害時の緊急高音発信に。着脱に便利な「カラビナ付」。
    用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ材質真鍮(クロームメッキ)、アルミ合金、他寸法(mm)約径10×全長44(本体のみ)質量(g)約18寸法(cm)(個装)約横横8.7×縦1.5×高さ11.5対象動物
  • ムカデカダン フマキラー

    ムカデカダン

    フマキラー
    699税込769
    1個(350mL)
    当日出荷
    ダブル冷凍成分で瞬殺! 2段階の冷却効果でムカデの動きをすばやく止めて速効駆除。最大3ヵ月※侵入させない効果も。
    有効成分ピレスロイド(フタルスリン、シフルトリン)有効期間最大3ヵ月対象動物ムカデ、ヤスデ、ゲジ
  • 害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉

    害獣撃退装置 通せんぼくん

    富士倉(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
    用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
  • お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 イノホイ

    お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉

    イノホイ
    6,198税込6,818
    1台
    4日以内出荷
    扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
    用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。
  • 屋根裏害獣ニゲール 分包タイプ アフティ

    屋根裏害獣ニゲール 分包タイプ

    アフティ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    嫌がるニオイで寄せ付けない。天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。化学合成殺虫成分不使用。使いやすい分包タイプ。色々な場所に置くだけ簡単。特殊コーティングされた袋だから効果長持ち。
    質量(g)20(1袋あたり)使用の目安3~4平方メートルに1袋入数6効果約3か月
  • ウルトラ捕獲器 コンパル

    ウルトラ捕獲器

    コンパル(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉ロック機能付きで捕獲した獲物を逃しません 持運びに便利な取っ手付 サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ 外トビラ仕様で奥行を有効に使えます 畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます 壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます 毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます 繰り返し使用できますので経済的です 用途:農作物の被害対策、畜産への被害防止に
    用途害獣対策に。仕様外トビラ材質スチール(ブラック塗装)
  • 防鼠金網ソフト イカリ消毒

    防鼠金網ソフト

    イカリ消毒(1件のレビュー)
    789税込868
    1袋(1枚)
    当日出荷
    加工しやすいソフトタイプで、ネズミがかじり難い亀甲金網で侵入穴ふさぎに最適です。広げて張ることも、丸めて埋め込む事も可能です。(線径0.5mm・網目10mm)
    材質ビニール被覆鉄線(白)質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×10×290網目10mm対象動物ネズミ
  • 鳥避けフィルム ヘビウロコ インテリムジャパン

    鳥避けフィルム ヘビウロコ

    インテリムジャパン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(5枚)
    当日出荷
    鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした 4色型色覚を持っており、 眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え 本能的にヘビと認識して近づかなくなります。
    用途畑など農作業の収穫時期にあわせて。境内などフン被害などの汚れがひどい箇所に。花壇の手すりやゴミ置き場などにも効果的です材質害鳥テープ:PETアルミ蒸着フィルム、紐:ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)寸法(幅W×長さL)(mm)50×490ひも長(mm)460対象動物鳥類
  • モグラ取り ヤマトキ製作所

    モグラ取り

    ヤマトキ製作所(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    用途モグラ取りに高さ(mm)100質量(g)278縦(mm)200横(mm)200対象動物もぐら
  • 鳥除けマット 12本セット セーフラン安全用品

    鳥除けマット 12本セット

    セーフラン安全用品
    2,398税込2,638
    1セット(12枚)
    当日出荷
    薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。結束バンドで連結可能
    用途ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。材質PP寸法(mm)430×40×高さ35ブラウン対象動物ハトやカラスなどの害鳥
  • しし防 栄宝

    しし防

    栄宝(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    効果抜群のイノシシ撃退アイテム。 イノシシが嫌がる特殊な臭いでイノシシを寄せ付けません! 忌避成分は食品添加物グレードの液体を主成分としていますので、安全性が高く安心。 忌避スティックの中にガラスアンプルが入っていますので、軽く折り曲げることで忌避を開始します。 成分の有効期間は、使用開始(ガラスアンプル破割持)から約1年です。 (気象状況等によって有効期間が短くなる場合もあります) プラスティック製なので雨にも強く、臭いを放散します。 イノシシの嗅覚に訴求する製品なので、人間にはほとんど臭いがわかりません。
    対象動物イノシシ
  • 熊よけホイッスル セフティー3

    熊よけホイッスル

    セフティー3(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    山登り・トレッキングの必需品です。高音で熊よけに最適なホイッスルです。首から吊るせるストラップ付です。山仕事、山間部での農作業時にも使用可能です。
    用途熊よけホイッスル。対象動物クマ
  • 大型鳥追い鷹 福農産業

    大型鳥追い鷹

    福農産業(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
    長さ(mm)700幅(mm)1100質量(kg)1.4対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
  • モグ柵 ねんりん

    モグ柵

    ねんりん(13件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
    材質鉄、PP幅W×全長(mm)185×255
  • ムシクリン カメムシ用ジャンボエアゾール イカリ消毒

    ムシクリン カメムシ用ジャンボエアゾール

    イカリ消毒
    1,698税込1,868
    1本(550mL)
    欠品中
    大容量タイプで大量発生するカメムシを駆除。
    用途強力噴射のトリガーノズルを採用。飛距離アップで高所のカメムシ対策にも。(※メーカー従来品比)。予防効果が最大6ヶ月間持続。(※使用環境によります)。屋外専用。使用シーン:屋外のカメムシ駆除、予防。容量(mL)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×263主成分モンフルオロトリン、ペルメトリン対象動物カメムシ
  • 害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト) Vipros(ヴィプロス)

    害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト)

    Vipros(ヴィプロス)
    4,598税込5,058
    1本(240mL)ほか
    翌々日出荷
    【クマ対策】害獣とされるクマ、イノシシ、サルなどの野生動物への対策商品です。ヒト同様の催涙効果と視覚が期待できます。また、60秒間持続する強烈ジェット噴射で驚きを与えると同時に、自然界には無い不味い物質が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感や違和感を与え闘争心を減退させる効果も期待できます。
    用途最大飛距離5mのジェット噴射で50~60秒連続噴射が可能なので恐怖心や警戒心を与える事ができると期待しています。噴射距離(m)5
  • けもの返し コアミ

    けもの返し

    コアミ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
    セット内容専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組対象動物害獣
  • 猫よけ 超音波撃退器 ベスト・アンサー

    猫よけ 超音波撃退器

    ベスト・アンサー(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
    質量(g)約350電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75支柱の高さ(mm)約240防水保護等級IPX4対象動物ネコ感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
  • 電気柵 ゲートハンドル2型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートハンドル2型用

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逃げまんねん(液体タイプ) クラーク

    逃げまんねん(液体タイプ)

    クラーク(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1000mL)ほか
    当日出荷
    木酢液、木タール、にんにくを使用した天然忌避剤。
  • 森林香 児玉兄弟商会

    森林香

    児玉兄弟商会(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(30巻)
    当日出荷
    虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。 普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。 広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
    成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤種別害虫忌避剤質量(g)630適合害虫害虫箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • モグレス レインボー薬品

    モグレス

    レインボー薬品(5件のレビュー)
    699税込769
    1箱(200g)
    当日出荷
    モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
    成分ナフタリン対象動物モグラ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
  • ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク

    ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止)

    ユタカメイク(16件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
    用途ネコの糞尿やイタズラを軽減センサー赤外線(熱感知式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
  • 侵入防止トゲシート 45cm セフティー3

    侵入防止トゲシート 45cm

    セフティー3(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋
    当日出荷
    鳥や小動物を傷つけずに追い払います。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。敷地内での猫や小動物や鳥の糞・営巣に悩まされているお宅におすすめです。特殊形状のトゲで害獣・害鳥の侵入を防ぎます。曲げることで果樹の幹や枝など害獣が登りそうな場所への設置も可能です。連結部品を使用すれば並列や縦列連結が容易にできるだけでなく、カットするだけで長さや幅の調整も可能で、細長くカットして狭い場所への設置も出来ます。
    用途家庭周りや園芸、農業の害獣・害鳥対策品。材質リサイクルポリプロピレン寸法(cm)45対象動物ネコ、鳥、小動物等
  • デジタルテスター Gdt-2 末松電子製作所

    デジタルテスター Gdt-2

    末松電子製作所(7件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    デジタルの数字で電圧を表示します。
    質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
  • イノシシなぜ逃げる? 長谷弘

    イノシシなぜ逃げる?

    長谷弘
    2,998税込3,298
    1パック(6シート)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。人間の1000倍もある嗅覚を利用、猪の嫌いな唐辛子の臭いで寄せ付けないようにします。嫌いな色で怖がらせます。青・紫色を嫌う猪、イノブタの習性を利用、風による揺れで更に威嚇し慣れを防ぎます。設置がとても簡単!ロープを張って吊り下げるだけ。誰にでも簡単設置が簡単です。効果が長続きします。約1年間にわたり臭い効果を持続します。
    用途猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。対象動物猪・イノブタ
  • アースガーデン ヤブ蚊ボウフラジェット アース製薬

    アースガーデン ヤブ蚊ボウフラジェット

    アース製薬(3件のレビュー)
    899税込989
    1個(450mL)
    当日出荷
    ボウフラも駆除し、約2週間蚊がいなくなる。 地面や茂みにまいておくだけで、2週間蚊とマダニのいない空間を作るとともに、ボウフラ(蚊の幼虫)も駆除します。
    用途蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除成分【有効成分】エトフェンプロックス 6.8g【その他の成分】精製水、1号灯油、LPG、他1成分区分防除用医薬部外品タイプエアゾール種類防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66適合場所屋外専用使用の目安【害虫が潜んでいそうな場所に処理する場合】●蚊成虫・蚊幼虫(ボウフラ):草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。●マダニ:草むら、庭木まわり、地面等に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。【直接駆除するために処理する場合】●蚊成虫:約1秒間直接噴射する。●蚊幼虫(ボウフラ):発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。●マダニ:約1秒間直接噴射する。香り無香料対象害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ有効期間約2週間 ※蚊成虫・マダニに対する駆除効果。使用環境により異なります。使用場所草むら、庭木まわり、物陰、水たまり、草むら、庭木まわり、地面等剤形エアゾール効果蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除
  • 電気柵 ゲートスプリング 末松電子製作所

    電気柵 ゲートスプリング

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラスなぜ逃げる? どこでも取り付けタイプ 長谷弘

    カラスなぜ逃げる? どこでも取り付けタイプ

    長谷弘(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。竹竿や農業用支柱などに結束バンドで固定すれば、樹上にも簡単に設置できます。
    用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!材質(本体)ポリエステル
  • アースガーデン ネコ専用立入禁止置くだけ分包 アース製薬

    アースガーデン ネコ専用立入禁止置くだけ分包

    アース製薬(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1個(12個)
    当日出荷
    猫が過剰に嫌がる成分を配合。 3種類の分包になっているのでローテーションさせて使うことでフン尿の被害や侵入を防ぎ忌避効果が長持ちします。 猫の優れた嗅覚を利用し、イヤなニオイで近づけないようにする仕組みです。 分包タイプだから、猫を寄せつけたくない場所に置くだけ。使いやすく、後処理もカンタンです。3種類がそれぞれ4袋ずつチャック袋に入っているので、それぞれのニオイが混ざる心配もありません。
    用途【使い方】 猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。※使用前に姉妹品「ネコ専用の立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 分包を置く。フン尿被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に置く。※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、新しい分包に取り替えてください。 分包を保管する。使用後は内袋のチャックをしっかりと閉め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用場所】庭・花壇まわり、家のまわり、駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、植物の上に置かないでください。有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ・ペッパー)、アリルイソチオシアネート(ワサビの辛味成分)対象動物ネコ
  • もぐら撃退器 セフティー3

    もぐら撃退器

    セフティー3(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
    用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。電源単1電池4本材質(キャップ)ABS樹脂電池寿命約6ヶ月使用範囲(m)約45材質(シャフト)アルミ対象動物もぐら
  • ネコ専用のみはり番容器タイプ アース製薬

    ネコ専用のみはり番容器タイプ

    アース製薬
    899税込989
    1パック(4個)
    当日出荷
    ネコの嫌がる植物由来成分配合ワサビ由来成分、タイム由来成分、マツといった植物由来の刺激とニオイで約2か月間ネコを追い出す効果が持続します。 薬剤に直接触れない子どもにもやさしい設計雨に強く、効果は約2ヵ月間※持続(※使用環境により異なります。)
    用途【 使用場所 】 庭、花壇、家のまわり、駐車場※自動車や塗装したもの、金属、プラスチック、芝生の上には置かないこと。 【 使用方法 】 猫のフンがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてください。 ※姉妹品の「イヌ・ネコの消臭液」「ネコ専用の消臭液」で消臭することをおすすめします。 銀色のフィルムをはがしてください。 ※目や鼻に刺激を感じることがありますので、顔から離してはがしてください。 ※中の白いフィルムははがさないでください。銀色のフィルムをはがした面を下にしてください。 フン尿の被害を受けた場所、あらされたくない場所等に設置してください。風向きなどにより効果は異なります。有効成分植物由来成分(イソチオシアン酸アリル、p-シメン、テレピンオイル)対象動物ネコ
  • 防鳥マグネット コンパル

    防鳥マグネット

    コンパル(17件のレビュー)
    779税込857
    1パック(2個)
    当日出荷
    強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
    寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8磁力約1000ガウス対象動物鳥類
  • 害獣対策 御守りマルチブザー ヒロ・コーポレーション

    害獣対策 御守りマルチブザー

    ヒロ・コーポレーション
    2,980税込3,278
    1台
    当日出荷
    熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き
    用途熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策付属品カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書定格消費電力(W)2使用時間約1.5時間充電時間約2.5時間使用環境温度(℃)10~40入力電源DC5V 500mAバッテリー容量(mAh)リチウムイオンポリマー600明るさ(Lm)0.4ポート充電:USBType-C音圧感度(dB)スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97音量調節3段階(大・中・小)
  • 害鳥忌避剤 強力ハトニゲール アフティ

    害鳥忌避剤 強力ハトニゲール

    アフティ(1件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    ハトが嫌がる13種類の植物成分を配合した忌避剤。ワサビや唐辛子、よもぎ・どくだみ・月桃などハトが嫌がる13種類の植物成分を配合した忌避剤です。ハトがとまる場所に塗り付けるように出すとジェルが定着し、視覚・触覚・味覚・嗅覚を刺激し寄せつけません。天然成分エキスを使用していますので、安心してご使用頂けます。
    内容量(mL)500対象動物害鳥効果約1か月
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ
    389税込428
    1本
    3日以内出荷
    4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
    用途害獣対策に。ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
防鳥・防獣用品