5ページ目: 防鳥・防獣用品

858件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネコ専用のみはり番容器タイプ アース製薬

    ネコ専用のみはり番容器タイプ

    アース製薬
    ¥899税込¥989
    1パック(4個)
    当日出荷
    ネコの嫌がる植物由来成分配合ワサビ由来成分、タイム由来成分、マツといった植物由来の刺激とニオイで約2か月間ネコを追い出す効果が持続します。 薬剤に直接触れない子どもにもやさしい設計雨に強く、効果は約2ヵ月間※持続(※使用環境により異なります。)
    用途【 使用場所 】 庭、花壇、家のまわり、駐車場※自動車や塗装したもの、金属、プラスチック、芝生の上には置かないこと。 【 使用方法 】 猫のフンがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてください。 ※姉妹品の「イヌ・ネコの消臭液」「ネコ専用の消臭液」で消臭することをおすすめします。 銀色のフィルムをはがしてください。 ※目や鼻に刺激を感じることがありますので、顔から離してはがしてください。 ※中の白いフィルムははがさないでください。銀色のフィルムをはがした面を下にしてください。 フン尿の被害を受けた場所、あらされたくない場所等に設置してください。風向きなどにより効果は異なります。有効成分植物由来成分(イソチオシアン酸アリル、p-シメン、テレピンオイル)対象動物ネコ
  • 害獣対策 御守りマルチブザー ヒロ・コーポレーション

    害獣対策 御守りマルチブザー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,980税込¥3,278
    1台
    当日出荷
    熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き
    用途熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策付属品カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書定格消費電力(W)2使用時間約1.5時間充電時間約2.5時間使用環境温度(℃)10~40入力電源DC5V 500mAバッテリー容量(mAh)リチウムイオンポリマー600明るさ(Lm)0.4ポート充電:USBType-C音圧感度(dB)スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97音量調節3段階(大・中・小)
  • 防鳥 にせカラス 33.8cm コンパル

    防鳥 にせカラス 33.8cm

    コンパル(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    吊るし方を変えてハトやスズメ等の防鳥用にも使えます
    用途鳥害対策に。寸法(cm)33.8対象動物鳥類
  • ミニゲッターパックS 末松電子製作所

    ミニゲッターパックS

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
    寸法(mm)約64×98×150質量(kg)約2.4バッテリー容量(Ah)7
  • パルスチェッカー 末松電子製作所

    パルスチェッカー

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
    用途さく線の設置後や日常の点検に質量(g)約100電源3V電池内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガチョン(メイガ用) 富士フレーバー

    ガチョン(メイガ用)

    富士フレーバー
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    タイプガチョン適合害虫害虫アズワン品番2-7284-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防鳥テープ クラーク

    防鳥テープ

    クラーク(5件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1パック(5巻)
    当日出荷
    鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、 害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)90対象動物鳥類
  • エリアヨリ線200M アポロ

    エリアヨリ線200M

    アポロ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)200
  • 防鳥マグネット コンパル

    防鳥マグネット

    コンパル(17件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1パック(2個)
    当日出荷
    強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
    寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8磁力約1000ガウス対象動物鳥類
  • ジャンタニ 福農産業

    ジャンタニ

    福農産業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    エサを入れ、ジャンボタニシが中に入るのを待つだけ 簡単に使える 場所をとらない大きさ
    用途ジャンボタニシの捕獲に付属品エサ入れ用不織布巾着袋仕様エサの例:野菜くず、米ぬか材質PP(再生プラ)
  • ムシクリン ハチの巣駆除ムース イカリ消毒

    ムシクリン ハチの巣駆除ムース

    イカリ消毒
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    スズメバチの巣を泡のジェットで徹底駆除。
    用途離れた場所から処理できる。泡で飛ぶので処理した場所がわかる。効果:ハチ・スズメバチの巣の駆除。容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×235主成分プラレトリン対象動物スズメバチ
  • おどしパチンコ 替えゴム補充玉セット コアミ

    おどしパチンコ 替えゴム補充玉セット

    コアミ(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット
    当日出荷
    セット内容替えゴム1本、取付パーツ2点、玉100個
  • ネコ・犬・鳥防除器 コンパル

    ネコ・犬・鳥防除器

    コンパル(8件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
    用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに付属品防水カバー材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET質量(g)約670(乾電池含まず)適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)対象動物ネコ、イヌ、鳥類
  • くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品 イノホイ

    くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 完成品

    イノホイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1式
    4日以内出荷
    熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。
    用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。質量(g)約375高さ(cm)台座:3.5素材ABS樹脂
  • スーパーキャッチ Silvanderson

    スーパーキャッチ

    Silvanderson
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    誘引剤を使用しない大型シート状の粘着式ハエ取り用品
    用途捕虫入数(枚)6縦(cm)34横(cm)60
  • ソーラー用バッテリー タイガー(防獣)

    ソーラー用バッテリー

    タイガー(防獣)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    電気さく用電源装置SA30SL標準付属品
  • 20mmフック(FRP20mm支柱用) 末松電子製作所

    20mmフック(FRP20mm支柱用)

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(100個)
    当日出荷
    直径(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エリアチェッカー(6LEDタイプ) アポロ

    エリアチェッカー(6LEDタイプ)

    アポロ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    棚線の通電状況を6段階で表示します。
    対象動物鳥獣
  • アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤 アース製薬

    アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤

    アース製薬(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(900g)
    欠品中
    もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
    用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。有効期間約1ヶ月対象動物もぐら、ヘビ
  • 簡単テスター ネクストアグリ

    簡単テスター

    ネクストアグリ(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    アナログ表示の簡易テスター。点滅で電圧を表示します。電池不要。
    対象動物害獣
  • とり去~る ブラック ミツギロン

    とり去~る ブラック

    ミツギロン
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    4日以内出荷
    強力磁石で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、害鳥を寄せ付けにくくします。
    用途ベランダ・果樹園・鳥の被害でお困りの場所に。磁気の効果は半永久的です。ホログラムが光を反射して鳥を警戒させます。材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト磁石、シール:PET幅(mm)113色ブラック高さ(mm)12タイプ磁力(3000ガウス)奥行(mm)90
  • ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」 ムサシ

    ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」

    ムサシ(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
    用途ネコのフン尿被害を軽減する付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)390モード切替超音波A/超音波B/AUTO充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物ねこ電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
  • ゲッターEGFポール 末松電子製作所

    ゲッターEGFポール

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(50本)
    当日出荷
    ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。
    質量(g)240備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)94
  • 防鳥テープ 金銀 5PC 三京化成工業

    防鳥テープ 金銀 5PC

    三京化成工業
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    農作物を害鳥から守ります。害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。金・銀テープが光に反射し害鳥対策に効果があります。
    用途害鳥対策に。質量(g)31テープ幅(mm)121巻長さ(m)90
  • アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器 アース製薬

    アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器

    アース製薬
    ¥889税込¥978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ●化学殺虫成分不使用 ●強力捕獲、屋内のムカデ対策 ●どうしても入りたくなる ●お子様やペットがいるご家庭でも 【ムカデを逃がさない、こだわりの捕獲容器】 ●ムカデが大好きなニオイの誘引エサ付き(植物発酵エキスブレンド) ●暗闇・隙間を好むムカデの習性を利用した誘導路 ●湿気に強い耐水タイプ ●強力粘着 ●一度入ったら出られないムカデ返し構造 ●捕まえたのがわかる小窓付き 【対象害虫】ムカデ
    用途ムカデを逃がさないこだわりの捕獲器。タイプ置き型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×225×50使用の目安6畳空間に1個:壁沿いに設置してください 対象害虫ムカデ適合害虫ムカデ有効期間約3ヵ月使用場所寝室、玄関、リビング、おうち周り剤形置き型
  • 鳥よけシート ステンレスピン DAIM

    鳥よけシート ステンレスピン

    DAIM(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(12枚)
    当日出荷
    施工用として工場や屋上などに取り付けることができる、鳥よけシート。耐候10年のベース(PC) と錆びにくいステンレスピン(SUS304)で鳥の飛来や侵入を防ぎます。スリムタイプは筋違などに、ワイドタイプは鉄骨部分などの広い場所に取り付けできます。
    材質ポリカーボネート、ステンレスタイプスリムタイプ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90(ピン)×500×105(トゲ)
  • ゴキプロチェックシート(業務用) SHIMADA

    ゴキプロチェックシート(業務用)

    SHIMADA(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷
    適合害虫ゴキブリ
  • 高圧線(1.5M) アポロ

    高圧線(1.5M)

    アポロ(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)1.5
  • OHもぐら捕り コンパル

    OHもぐら捕り

    コンパル(9件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(2個)
    当日出荷
    2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
    材質ポリエチレン、ステンレス質量(g)80(1個)直径(Φcm)7全長(cm)23対象動物もぐら
  • 熊すず&ホイッスル RANBO

    熊すず&ホイッスル

    RANBO(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    キーホルダー付
    用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/鉄(銅メッキ)ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)キーホルダー/亜鉛合金ヒモ/ナイロン
  • ハトプロテクター ACE(エース)

    ハトプロテクター

    ACE(エース)(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
    用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など材質ポリプロピレン長さ(mm)600色グレー
  • 大音量獣害撃退器 ベスト・アンサー

    大音量獣害撃退器

    ベスト・アンサー(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    防水タイプ、ソーラー充電式で電源の取れない畑へ設置して使用できる、大音量害獣撃退器です。支柱付きで地面に挿し設置可能。銃声、爆竹、オオカミの遠吠え、犬の鳴き声の4種の警告音とLEDフラッシュで効果的に害獣を撃退します。
    仕様最大感知範囲:正面8/水平110・垂直20(距離m/角度°)セット内容本体、支柱×2、USB充電ケーブル長さ(mm)(支柱)1本使用時:96、2本使用時:187寸法(mm)縦76×横44×高さ36質量(g)205(内蔵充電池込み)電源充電池2000mAh3.7V内蔵方式充電方法:ソーラーパネル、USB充電(DC5V1A)素材ABS/アルミ防水保護等級IP44音量(dB)最大:100 ※天候・電池残量・動物の種類により変動
  • アポロ電子爆音機バードショッカー アポロ

    アポロ電子爆音機バードショッカー

    アポロ(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    8種の音声をタイマー設置でオートリピートができる!(お好みの音声のみを連続再生することも可能です。)1分から30分の間でタイマー設定ができます。簡単操作で鳥被害軽減!!
    用途鳥獣対策に仕様収録音声:タカ、山猫、散弾銃、犬、マシンガン、警笛、寄声、宇宙ベース(8種類)奥行(mm)本体:210電源(V)DC12本体質量(kg)2.2時間使用可能:約30-35日(40Bバッテリー使用時)、約30--35日(単一型アルカリ乾電池使用時)寿命乾電池:6日(最短)-60日(最長)電池チェックLED自動表示本体高さ(mm)450本体幅(mm)530音量(dB)最大115距離音声有効:50m
  • 猪レスSTOPテープ レインボー薬品

    猪レスSTOPテープ

    レインボー薬品
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻(20m)
    当日出荷
    イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。 イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。 イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。 設置が簡単なテープタイプ。 防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。 効果は2~3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。
    用途イノシシの忌避、侵入防止に。有効成分特殊忌避香料有効期間2~3ヶ月対象動物イノシシ
  • 出力コード 末松電子製作所

    出力コード

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換用の出力コードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲッターACアダプターセット 末松電子製作所

    電気柵 ゲッターACアダプターセット

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
    出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
  • ひっかけクランプ フックタイプ マルサ

    ひっかけクランプ フックタイプ

    マルサ(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
    用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6216材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)360タイプフックタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
  • カラスよけネット ミツギロン

    カラスよけネット

    ミツギロン(9件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷
    網目4mm
  • 電柵器アニマルバスター 本体 ニシデン

    電柵器アニマルバスター 本体

    ニシデン(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
    用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売)有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
  • ポールガイシ アポロ

    ポールガイシ

    アポロ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(50個)
    当日出荷
    強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
    用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
防鳥・防獣用品