5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 電動式 水流循環式 刃物研磨機 EBM(江部松商事)

    電動式 水流循環式 刃物研磨機

    EBM(江部松商事)
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    質量(kg)16外形寸法(mm)400×350×H460電源(V)単相100消費電力(W)120砥石径(Φmm)200回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800EBM品番4235500
  • 電動式 刃物水研機 EBM(江部松商事)

    電動式 刃物水研機

    EBM(江部松商事)
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様砥石:Φ150中砥#600質量(kg)12電源(V)単相100消費電力(W)170外寸(mm)340×240×H380回転数(回/分)1450(50/60Hz)EBM品番611400
  • 電動式 刃物研磨機 EBM(江部松商事)

    電動式 刃物研磨機

    EBM(江部松商事)
    209,800税込230,780
    1個
    翌々日出荷
    両面対応ガイド付両回転で両刃の刃物も研げます。
    仕様砥石:Φ180中砥#600中砥#1000(角型)ゴム台付質量(kg)16電源(V)単相100消費電力(W)200外寸(mm)380×245×H320回転数(回/分)500(50Hz)、800(60Hz)EBM品番6686500
  • 電動式 刃物水研機 (タテ型) 新潟ナニワ

    電動式 刃物水研機 (タテ型)

    新潟ナニワ
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。
    質量(kg)12砥粒種類中砥消費電力(W)170電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×380粘度#600TKG品番9-0356-0501TKG品番(2017)6-0320-1101
  • 電動式 刃物水研機 (ヨコ型) 新潟ナニワ

    電動式 刃物水研機 (ヨコ型)

    新潟ナニワ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V消費電力:200W仕様砥石:荒砥特殊#150、仕上砥石#4000質量:20kg特長 強力な研削力で作業が速く、特に刃こぼれなど 簡単に研削できます。超仕上カンナ刃、電気カンナ 刃、手カンナ、ノミ、庖丁等に使用できます。
    質量(kg)20砥粒種類荒砥特殊、仕上消費電力(W)200電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×440粘度荒砥特殊/#150、仕上/#4000TKG品番9-0356-0401TKG品番(2017)6-0320-1001

砥石・包丁差し』には他にこんなカテゴリがあります

砥石・シャープナー