絞り込み
刃長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
332件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 ブルー パール金属

    ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 ブルー

    パール金属
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    包丁は研ぎ台が付いているため理想の刃角度で研ぎ直しができる。スティック型シャープナーのため、はさみなどの刃物も簡単に砥ぎ直しができる
    材質砥石:ダイヤモンド(粒径#1200)、ハンドル・研ぎ台:ABS樹脂ブルー質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体のみ)155×16×8、研ぎ台:110×32×14
  • 簡易包丁研ぎ器 新日本ケミカル・オーナメント工業

    簡易包丁研ぎ器

    新日本ケミカル・オーナメント工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド・セラミック・プラスチックの三段階研ぎ。 方向を気にせず研げるローラータイプ。砥石部分は、交換可能(交換用砥石別売り)
    幅(cm)20高さ(cm)7奥行き(cm)5
  • ワンストロークシャープナー  セレクト100 貝印

    ワンストロークシャープナー セレクト100

    貝印
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    付属品片刃専用カートリッジ砥石、両刃専用カートリッジ砥石質量(g)875電源(V)単相10050/60Hz消費電力(W)40/53コード長さ(m)1.2外寸(mm)138×111×H105定格時間2分EBM品番3480500
  • 片刃包丁用研ぎ器 スエヒロ

    片刃包丁用研ぎ器

    スエヒロ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    包丁を研ぎ溝に差し込み、前後に軽く動かすだけでシャープな切れ味がよみがえります。 ご使用前に、タンクにローラーが浸かる程度まで水を入れフタをします。溝に包丁を差し込み前後に軽く10回ほど動かすだけです。刃の厚い出刃包丁等が研ぎやすいよう、溝の幅を広く設定しています。
    用途出刃/柳刃包丁に! 片刃用のローラーシャープナーです。 ステンレス・鋼・割込に!幅(mm)130高さ(mm)65材質(本体)ABS樹脂質量(g)95(箱含む)タイプ片刃奥行(mm)50使用砥石アルミナセラミック(粒度#400)材質(フタ)AS樹脂
  • ダイヤモンドシャープナー(パン切り包丁用) 龍宝丸

    ダイヤモンドシャープナー(パン切り包丁用)

    龍宝丸
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ステンレス包丁、出刃庖丁・ハサミ、パンナイフ等が簡単に研げる
    寸法(mm)207×30×25材質(本体)鋼、ダイヤモンド電着質量(g)93材質(ハンドル)PPアズワン品番64-9645-58
  • 仕上砥石5000 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    仕上砥石5000

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    本職の方の刃物をさらに優れた切れ味にします。本職向けの仕上砥石です。より優れた切れ味を実現する仕上げ砥石です。
    用途本職用仕上げ砥石。仕様台付材質溶融アルミナ質粒度5000砥石サイズ(mm)210×70×22
  • 電動式包丁研ぎ器 シェフズチョイス

    電動式包丁研ぎ器

    シェフズチョイス
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    両刃も片刃も研げるプロ仕様の電動包丁研ぎ器です。荒研ぎ・中研ぎ・仕上げ研ぎの3スロットを搭載。研磨材にはダイヤモンド(荒研ぎ・中研ぎ)と、滑らかに仕上げる酸化アルミニウムポリマー(仕上げ研ぎ)を使用しており、刃をシャープに仕上げます。スロットに差し込んだ包丁を一定速度で手前に引くだけなので、だれがやっても同じように研ぐことができます。グリップハンドルは、使用時の安定性に配慮された設計です。片刃・両刃・波刃などに対応しています。
    材質本体:ABS樹脂、研磨材:天然ダイヤモンド、酸化アルミニウムポリマー質量(kg)2高さ(mm)110消費電力(W)60定格電圧(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)1.75外寸(mm)250×120定格時間(分)20
  • 業務用 荒砥石(#220) EBM(江部松商事)

    業務用 荒砥石(#220)

    EBM(江部松商事)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 本格派 ダイヤモンドシャープナー 龍宝丸

    本格派 ダイヤモンドシャープナー

    龍宝丸
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    荒研ぎも仕上げもこれ一本でOK!。1:先端で細かいところまで研げる!4役こなせるダイヤモンドやすり!。2:握りやすく作業しやすいグリップハンドル!。台所の包丁差しに包丁と一緒に!
    用途かま・ナタ・はさみ・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・ステンレス包丁・一般包丁・出刃包丁・セラミック包丁等の刃研ぎに。仕様表面:平面・曲面(荒研ぎ用)/裏面:平面・曲面(仕上げ用)全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20アズワン品番64-9645-57
  • マミー ダイヤモンド+セラミックシャープナー 川崎合成樹脂

    マミー ダイヤモンド+セラミックシャープナー

    川崎合成樹脂
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    キッチンで邪魔にならないスマートフォルム ダイヤで砥いでセラミックで仕上げる ステン・鋼製はもちもろんセラミック包丁のお手入れもOK(セラミック包丁はダイヤのみ使用)
    用途各種包丁の簡易研ぎに材質(本体)ABS樹脂、(砥石)ダイヤモンド・ファインセラミックス、(滑り止め)エラストマー寸法(mm)177×42×54質量(g)89耐熱温度(℃)80
  • キングデラックス 特大型 K-105 キング砥石

    キングデラックス 特大型 K-105

    キング砥石(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    用途本職包丁研ぎ用寸法(mm)230×100×80
  • ダイヤモンドスチール棒 マスターカットラリー

    ダイヤモンドスチール棒

    マスターカットラリー(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドスチール棒の決定判!!庖丁研ぎに大変革!!ドイツ・ゾーリンゲンの数百年の刃物生産技術を元に、初めて200万個のダイヤモンド粒子を一本のスチール棒に加工することに成功しました。ダイヤモンド粒子がきわめて細かく、又均一になっている ので研いだ刃物の切れ味を持続させ、高品質に仕上げます。
  • 両面ダイヤモンドシャープナー SK11

    両面ダイヤモンドシャープナー

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    使い分けのできる便利な両面タイプです。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。両面使える2役タイプです。ハンドル部の先にストッパーが付いているので、研いでいる時に刃物が手に当たる危険性を軽減しました。
    用途刃物研ぎ・金属・セラミック・ガラスなどの研削研磨。材質台:鉄、表面:ダイヤモンドパウダー粒度荒研ぎ400/仕上げ研ぎ1000タイプすべり止めマット付
  • 手動式コンパクト包丁研ぎ器476 シェフズチョイス

    手動式コンパクト包丁研ぎ器476

    シェフズチョイス
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    荒研ぎ、仕上げ研ぎの2種の研ぎ部を搭載しています。プロも愛用するシェフスチョイスの本格的なシャープナー技術を、コンパクトなサイズに詰め込みました。荒研ぎには加工用ドリルなどにも使用される、超硬金属の炭化タングステンを使用、仕上げ研ぎには細かい研磨が可能なセラミックを使用しており、日常の包丁のメンテナンスに使用できます。グリップ部分にはラバー素材を使用し、指がフィットしやすい「くぼみ」があるため固定しやすく、安定して研ぐことができます。右利きの方でも左利きの方でも使用できます。キッチンでは引出しの省スペースに保管することができます。また持ち運びしやすいのでアウトドアでの使用にも適しています。
    用途調理場等の包丁のお手入れに。トラスコ品番385-7449材質ABS樹脂、TPE、炭化タングステン、セラミック、ステンスチール幅(mm)86高さ(mm)175奥行(mm)45
  • 角砥石(台付) 関孫六

    角砥石(台付)

    関孫六
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    継続的に研ぎ直しする際に必要な砥石のメンテナンスアイテム。砥石の面が平らでないと効率よく包丁を研ぐ事はできません。使用後の砥石の面には凸凹ができてしまうため、継続的に研ぎ直しする際に必要な砥石のメンテナンスアイテムです。
    粒度220種類面直し
  • プロフェッショナルマスター シャープナー トラモンティーナ

    プロフェッショナルマスター シャープナー

    トラモンティーナ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    【SAE1045特殊炭素鋼使用】業務用包丁砥ぎ。軽快な切れ味を取り戻す、業務用シャープナー。
    仕様食洗機対応材質カーボンスチール、ポリプロピレン質量(g)360寸法(cm)研磨部:約35.5(14インチ)全長(cm)48.5
  • 味わい食房セラミック製包丁研ぎ器 下村工業

    味わい食房セラミック製包丁研ぎ器

    下村工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    包丁を前後に動かすだけで簡単に包丁が遂げます。 手にぴったりフィットするハンドルは握りやすく、包丁の刃が手に触れにくい安全設計です。 底にゴムがついているため、すべりにくく安全です。
    質量(g)約420寸法(cm)【19cm】約Φ19×7.3、【21cm】約Φ21×7.8、【25cm】約Φ25×9
  • ダイヤモンド庖丁砥ぎ器 ダイヤキレックス 下村工業

    ダイヤモンド庖丁砥ぎ器 ダイヤキレックス

    下村工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハンドルが手にフィットし、包丁の刃より手を守る安全設計。 本体の透明キャップがはずせ、研磨部を洗う事ができます。 ダイヤモンド砥石を使用していますので、ステンレス製、セラミック製、チタン製包丁にご使用いただけます。 シリコンゴム付ですので、すべらず安定しています。
    質量(kg)0.088寸法(cm)17.5×4.3×5.7
  • ツヴィリング シャープナー ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツヴィリング シャープナー

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • 鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり 龍宝丸

    鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり

    龍宝丸(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    荒研ぎ・仕上げがこれ1本でOK!!。水で濡らさずそのまま使える!。【いつまでも永く使うために:お手入れアドバイス】。ダイヤモンド面の汚れがたまって黒くなった場合は、灯油又は水につけて、ワイヤーブラシ(又は歯ブラシ)でこすってください。きれいに汚れが落ちます。
    用途鎌・ナタ・のぼり鎌・刈込鋏・包丁等の刃研ぎに。仕様表面:荒目/裏面:仕上目刃長(mm)110刃幅(mm)20
  • お魚包丁とぎ マーナ

    お魚包丁とぎ

    マーナ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    4日以内出荷
    研ぎ味が衰えないアルミナセラミック製の包丁とぎです。便利なマグネット付だから冷蔵庫にペタッ!使いたいときにサッと使えてとても便利です。カワイイ魚の形がキッチンを楽しくします。
    材質本体/スチレン系樹脂、研ぎ部/アルミナセラミック、マグネット/ラバーマグネット寸法(mm)約90×24×40ブルー
  • 中砥石(#600) EBM(江部松商事)

    中砥石(#600)

    EBM(江部松商事)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • キングホームトイシ C-45(ブリスターパック入) キング砥石

    キングホームトイシ C-45(ブリスターパック入)

    キング砥石
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物粒度#120(荒研ぎ用)寸法(mm)176×52×15
  • セラシャープナー 平丸君 インテックカネキ

    セラシャープナー 平丸君

    インテックカネキ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    京セラファインセラミック使用
    質量(g)66刃渡り(mm)150TKG品番9-0346-1601TKG品番(2017)6-0319-2001
  • セラミック砥石修正器「なおる」 (中・荒目パウダー付) シャプトン

    セラミック砥石修正器「なおる」 (中・荒目パウダー付)

    シャプトン(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    荒砥石やブロックでは得られないシャープな仕上り。幾何学模様の溝が、パウダーと盤の相乗効果を高め、 早く正確に仕上ります。セラミック砥石以外の砥石の修正もできます。わずかな凹凸の場合は付属の中目パウダー、極端 な凹凸の場合は付属の荒目パウダーの使用で早く 仕上ります。セラミック砥石 カバドー100(カートリッジ式) 〈ATI33〉にセットできます。
    質量(kg)2.6砥粒種類荒目・中目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×100×25
  • セラミックナイフ用シャープナー タワー ブラック 山崎実業

    セラミックナイフ用シャープナー タワー ブラック

    山崎実業
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    研ぎ職人と同じ角度で研げるスティック形状のシャープナー。通常の砥石では研げないセラミックナイフに対応したシャープナーです。15度の傾斜が付いた砥ぎ台にのせて研ぐだけで、安定した角度を保てるため、職人のような美しい仕上がりに。ご家庭でも手軽に刃先を整えることができます。ステンレス製のハサミや、セラミック・チタン・ハガネ製の包丁の刃研ぎはもちろん、釣り針など金属製品の仕上げにもご使用いただけます。砥ぎ職人と同じ角度で研げるセラミックナイフ用シャープナー。通常の砥石では研げないセラミックナイフ用。15度の傾斜が付いた研ぎ台付き。のせて研ぐだけで職人の研ぎを自宅で再現。スティック形状で使いやすく、コンパクトなので置き場所にも困りません。ステンレス製のハサミやチタン・鋼の刃研ぎ・釣り針などの金属の仕上げにも使用できます
    付属品-材質シャープナー砥石:ダイヤモンド砥石(粒径#1200) シャープナーハンドル部:ABS樹脂 研ぎ台:ABS樹脂 滑り止め:ニトリルゴムブラック質量(g)18備考-耐熱温度(℃)シャープナー・研ぎ台:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シャープナー:1.6×1×15.7
  • DS20Sダイヤモンドシャープナー 京セラ

    DS20Sダイヤモンドシャープナー

    京セラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥石で手軽にお手入れ。ゆっくり数回手前に引くだけ。手軽にお手入れできる。
    材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ポリアセタール(耐熱温度100℃) 、砥石:工業用ダイヤモンド、その他パーツ:ステンレス鋼、熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)ブラック高さ(mm)136質量(g)60縦(mm)50横(mm)55
  • 堺孝行 スチール棒 PC柄 河村刃物

    堺孝行 スチール棒 PC柄

    河村刃物
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
  • 仕上砥石       S-3 キング砥石

    仕上砥石 S-3

    キング砥石
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    刃物の仕上用として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成しました。一般刃物用の最終仕上砥石です。刃物とトイシの吸い付きがよくて研ぎやすく、しかも刃付けが早く、刃先をいためません。庖丁、ハサミ、ナイフ、かんなのみ、その他精密刃物用向きです。
    用途一般刃物研ぎ用仕上砥石。仕様最終超仕上用粒度6000寸法(mm)185×62×15
  • おうちで包丁研ぎ kirelu キレ―ル ナニワ(NANIWA)

    おうちで包丁研ぎ kirelu キレ―ル

    ナニワ(NANIWA)
    3,480税込3,828
    1セット
    欠品中
    普段のお手入れでもっとも多用される刃付けの基本粒度1000(中砥石)とより切れる刃に。ケーススタンドには水を溜める事ができる為、別に水を溜める容器を用意する必要がありま。せん。刃物を研ぐ時は、泥砥石台にもなり、キレ―ル一つで刃物研ぎを完結することができます。初めての人も安心の包丁研ぎサポートクリップ付。包丁研ぎに興味があっても難しく感じさせる「包丁を寝かせる角度」「角度維持」の不安を解消。包丁研ぎにもっとも適した角度で固定します。不慣れな包丁研ぎをサポートし、使うことで体感的に角度を覚えることができます。白い棒(セラミック)は砥石よりもセラミックの方が硬く、砥石ではそう簡単には削れません
    用途包丁研ぎがこのワンセットでオールインワンセット内容・両面砥石♯1000(中砥石)/ 3000(仕上砥石)×1・ケーススタンド ×1・包丁研ぎサポートクリップ ×1材質砥石:溶融アルミナ質/ケース:ABS樹脂/滑り止め:ポリウレタン/クリップ:ABS樹脂・セラミックタイプ両面砥石(吸水タイプ)
  • インジニオ シャープナー T-fal(ティファール)

    インジニオ シャープナー

    T-fal(ティファール)
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    それぞれの溝にあわせるだけ!ステンレスナイフが簡単に研げる、シャープナー!。キッチンナイフ(包丁)の切れ味を保つために必要不可欠な道具 ”シャープナー”。3段階の硬度の硬度の砥石の溝を擦るだけで、簡単にお手入れができます。用途に合わせた3段階の硬度の研石。ステンレスナイフ(包丁)の切れ味の持続&メンテナンスに。
    材質ABS樹脂、ダイヤモンド砥石、タングステン鋼、セラミック質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×205×75
  • 卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 ナカトミ

    卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付

    ナカトミ
    3,798税込4,178
    1枚
    欠品中
    水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
    用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。セット内容YCS-125N用砥石×1質量(g)約600直径(Φcm)12.5厚さ(cm)2
  • 刃物研ぎ 8712-20 GARDENA(ガルデナ)

    刃物研ぎ 8712-20

    GARDENA(ガルデナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドコーティングの砥石 ハンドルには、錆ないステンレスとゴム素材を採用 刃物を研ぐ時に滑らないようしっかり固定するために、研ぎ器の底もゴム素材 大小のダイヤモンドコーティング砥石は、刃物を何度研いでも優れた切れ味を保ちます 砥石大 - 斧や大きなアウトドア用品の刃物向け 砥石小 - ナイフやはさみ、包丁研ぎなど
    用途刃物研ぎ、シャープナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/砥石/アウトドア用品/人間工学/ダイヤモンドコーティング/ナイフ/包丁/素材/設計/斧/シャープナー材質プラスチック、ダイアモンドコーティング質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×5×6
  • 卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 ナカトミ

    卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付

    ナカトミ
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
    用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。付属品鉄板付砥石、給水ホッパー(水量調整ツマミ付)、刃ガイド固定ネジ×2、砥石プレスプレス、排水チューブ、スパナ、飛散防止スポンジ、刃ガイド、取扱説明書質量(kg)約3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])280/350電源コード(m)2.2寸法(cm)17×22×21定格時間(分)30
  • ダイヤモンド砥石カバー付き ベストコ

    ダイヤモンド砥石カバー付き

    ベストコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    中砥石(1000#)と荒砥石(400#)の両面仕様 水なしで研げます
    材質砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、台座:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート、すべり止め:シリコーンゴム寸法(mm)約90×180×30サイズM質量(g)約306RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドシャープナー スティック 貝印

    ダイヤモンドシャープナー スティック

    貝印
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    両刃包丁・片刃包丁・ハサミにも使えるスティックタイプのシャープナーです。切削能力の高いダイヤモンド砥粒を使用。
    材質(本体)炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子)質量(g)140耐熱温度(℃)100材質(ハンドル)ポリプロピレン・エラストマー樹脂寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)265×33×21アズワン品番65-1222-45
  • スエヒロ ニューセラックス修正砥石中仕上用 青 新潟刃物

    スエヒロ ニューセラックス修正砥石中仕上用 青

    新潟刃物(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横×高さ)(mm)206×54×27
  • セラミック製庖丁研ぎ器 ネオキレックス 下村工業

    セラミック製庖丁研ぎ器 ネオキレックス

    下村工業
    719税込791
    1個
    当日出荷
    この製品は、アルミナ系セラミックを使用していますので、いつまでも研ぎ味が衰えません。 ダブル設計、荒研ぎ・仕上研ぎ付。 手にピッタリとフィットする握りが手を庖丁の刃から守る安全設計です。 庖丁の刃が自然に研ぎ器の中心部に落ちる設計になっています。 底はゴム足が付いているので研いでいても、ぐらつく心配はありません。 ステンレス製専用両刃庖丁専用。
    全長(mm)180質量(g)120寸法(幅W×高さH)(mm)50×55
  • 包丁研ぎ器 シモジマ

    包丁研ぎ器

    シモジマ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    誰でも簡単に包丁研ぎが出来るようにメーカーで開発された【刃物キラリン】 包丁研ぎが水を一滴も使わず、短時間で楽々簡単にしかもプロ職人が研いだ切れ味を体験できます。 セット内容:包丁研ぎ台・砥石(ダイヤ板#240荒目 #800細目)・4段アジャスター2個・フキンのセットです。4段階の角度調節アジャスター装備。両刃・文化包丁・三徳包丁・牛刃・ペティーナイフはアジャスター不要 パン切りナイフは角度7度 片刃柳刃包丁は角度13度 片刃出刃包丁は角度24度にアジャスターで調整して下さい。角度の調整は7度~24度まで調整が可能です。但し、チタン・セラミックの包丁には使用できません。研ぎ始めはダイヤ板#240(荒目)で研ぎ、仕上げは#800細目で研ぐようにして下さい(注意事項)本製品はプラスチック製ですので、高温(50度以上)になる所には置かないで下さい。刃物の取扱には十分注意して下さい。お子様の手の届かない、湿気の少ない風通しの良い所に保管して下さい。研ぎ台(吸着シート)の上に物を載せたまま放置しないで下さい。(取れなくなることがあります)
    材質ポリエチレン樹脂、工業用ダイヤモンド、ゴムマグネット、ポリプロピレン寸法(mm)研ぎ台゛:82×205×30
  • 丸スティック 砥石 EBM(江部松商事)

    丸スティック 砥石

    EBM(江部松商事)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷

砥石・包丁差し』には他にこんなカテゴリがあります

砥石・シャープナー