絞り込み
ブランド
刃長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包丁・ナイフ・砥石は、料理をするときに食材を切るために使われる道具です。一般家庭のキッチンや飲食店の厨房で用いられています。肉や魚、野菜など食材に応じた専用の包丁から、1本で幅広い用途に使える三徳包丁まで、包丁・ナイフの形状は様々。料理の種類や扱う食材によって適したものを選ぶことが可能です。砥石は、使用するうちに摩耗した包丁・ナイフを研ぐことで、その切れ味を復活させます。同じカテゴリーに含まれるシャープナーは、砥石に慣れていない人でも手軽に包丁を研ぐことができるものです。
2,580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロールシャープナー 京セラ

    ロールシャープナー

    京セラ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    押して引いて約10回。荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。
    適合金属製両刃包丁用材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド、(砥石)ファインセラミックス寸法(mm)158×58×57質量(g)65耐熱温度(℃)80(樹脂部)
  • 包丁差し スリム (5本) LEC(レック)

    包丁差し スリム (5本)

    LEC(レック)(25件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。
    用途包丁収納に。材質スチロール樹脂寸法(mm)200×40×210質量(g)251タイプ包丁差し収納本数(本)5
  • 包丁差し SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    包丁差し

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン収納本数(本)4アズワン品番64-8654-01
  • NEWシンプルベーシック 三徳包丁160 パール金属

    NEWシンプルベーシック 三徳包丁160

    パール金属(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    刃長(mm)160材質オールステンレス質量(g)111刃幅(mm)45板厚(mm)約1.7全長×幅W(mm)295×45柄幅(mm)約20
  • 三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ

    三徳包丁 穴明 リブ付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
    用途野菜・肉・魚などの調理に材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼全長(mm)290質量(g)95規格食品衛生法適合刃長(mm)170刃厚(mm)0.7耐熱温度(℃)ハンドル部:80背厚(mm)1.5刃部加工穴明き
  • 関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー 貝印

    関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー

    貝印
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥石とセラミック砥石を組み合わせた、コンパクトなスライド式研ぎ器。性質の違う3種類の砥石が1本についており、順番に使うことで切れ味が落ちてしまった包丁の切れ味を簡単に蘇らせることができます。
    材質本体/ABS樹脂透明カバー/AS樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂砥石/ダイヤモンド砥石、セラミック砥石質量(g)96寸法(縦×横×高さ)(mm)141×51×55
  • ガオナ 包丁差し 包丁ケース (4本収納 取付簡単 交換) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 包丁差し 包丁ケース (4本収納 取付簡単 交換)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    開き戸用の包丁差しです。 普通サイズの包丁を2本、刃の厚い出刃包丁などを2本収納できます。 刃渡り190ミリまでの包丁を収納できます。 取付用のビス2本付き。 包丁が4本収納できるシンプルなデザインの交換用包丁差しです。
    付属品ビス材質ポリプロピレンアズワン品番64-5158-48
  • 包丁 セラミック モノタロウ

    包丁 セラミック

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽量なので、女性や高齢者でも楽にご使用頂けます。 非金属のため、錆びず、肉や魚などに金属臭がつきません。 柑橘系の果物でも酸に侵されません。 食器洗でも洗浄可能です。 納品時、先端に安全ガード付き。
    用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。刃長(mm)154材質ジルコニアセラミック(刃)、PP(グリップ)全長(mm)272質量(g)81規格食品衛生法適合刃厚(mm)0.4背厚(mm)1.8
  • ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂
    刃長(cm)18材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂全長(mm)300質量(g)156背厚(mm)2TKG品番9-0312-2601TKG品番(2017)6-0286-2501
  • 包丁とぎホルダー スーパートゲール MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    包丁とぎホルダー スーパートゲール

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(21件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。 クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。 スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。
    幅(mm)20厚さ(mm)15全長(mm)110質量(g)15使用砥石アルミナ系セラミック材質(クリップ)6ナイロン
  • 包丁とぎ器 トキコ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    包丁とぎ器 トキコ

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鋼、割込み、ステンレスなどの包丁がとげます。 ぺティーナイフから出刃包丁まで両刃・片刃の区別なくあらゆる家庭用包丁に使用できます。 包丁をとぎ溝に垂直に差し込んで、手前に引くだけでOK。 左右兼用ですからきき腕で使えます。 砥石が回転することにより刃先に向かってといで行きますので、とぎ上がりがなめらかですばらしい切れ味が甦ります。
    白、赤材質(本体)ABS樹脂タイプ両刃・片刃兼用使用砥石アルミナ#400
  • 龍治オールステンレス牛刀 下村工業

    龍治オールステンレス牛刀

    下村工業(4件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
  • パン切り包丁 Bready ONE 貝印

    パン切り包丁 Bready ONE

    貝印(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです! 柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。 耐久性に優れた樹脂ハンドルです。 異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。 エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。 真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。 先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
    寸法(mm)340×34×17質量(g)69材質(柄部)PP耐熱温度(℃)(柄)110材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • コンビ砥石 貝印

    コンビ砥石

    貝印(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。 受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。 ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
    材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム粒度#400/#1000本体寸法(mm)254×95×56
  • 関孫六 匠創 三徳 貝印

    関孫六 匠創 三徳

    貝印(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    刃渡り(mm)165材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99
  • ダイヤモンド ロールシャープナー サカエ・コーポレーション

    ダイヤモンド ロールシャープナー

    サカエ・コーポレーション(6件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用
    砥粒種類両刃・片刃兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×57×68仕様水研ぎ式タイプ両刃・片刃兼用TKG品番9-0354-1401TKG品番(2017)6-0326-1401
  • カラーセレクト 牛刀(両刃) 関兼次刃物

    カラーセレクト 牛刀(両刃)

    関兼次刃物
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
    材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)
  • 毘光 ステンシャープ三徳包丁165 パール金属

    毘光 ステンシャープ三徳包丁165

    パール金属(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。
    刃長(mm)165仕様刃角度:22°~25°設定材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)277板厚(mm)ブレード:1.8硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 関孫六 匠創 ペティナイフ 貝印

    関孫六 匠創 ペティナイフ

    貝印(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール刃幅(mm)31板厚(mm)1.8柄幅(mm)16
  • NEWシンプルベーシック リトル三徳包丁140 パール金属

    NEWシンプルベーシック リトル三徳包丁140

    パール金属
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    刃長(mm)140材質オールステンレス質量(g)104全長×幅W(mm)275×45背厚(mm)約1.6
  • 電動ダイアモンドシャープナー 京セラ

    電動ダイアモンドシャープナー

    京セラ(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
    材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)質量(g)260電源アルカリ単3電池4本(別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
  • キングホーム砥石 キング砥石

    キングホーム砥石

    キング砥石(41件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    中仕上げ用
    用途一般家庭包丁研ぎ用トラスコ品番818-3857粒度#1000寸法(mm)176×52×15(砥石のみ)
  • フレスカ ステンレス三徳包丁 ノーブランド

    フレスカ ステンレス三徳包丁

    ノーブランド
    689税込758
    1本
    当日出荷
    握りやすい軽量樹脂ハンドル。サビにくいステンレス製。
    刃長(mm)165材質(刀身)ステンレス刃物鋼全長(mm)285品番TS-S165FA質量(g)98刃幅(mm)最大45板厚(mm)1.5材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度80℃)柄幅(mm)最大30アズワン品番64-4069-13
  • 関孫六 わかたけ 洋包丁 貝印

    関孫六 わかたけ 洋包丁

    貝印(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    材質ステンレス
  • 和包丁用柄 アークランドサカモト

    和包丁用柄

    アークランドサカモト(4件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    菜切り包丁165mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
    用途菜切り包丁165mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
  • 包丁差し WAKI(和気産業)

    包丁差し

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    包丁を3本収納できます(カバー無タイプ)。 出刃包丁などの刃の分厚い包丁にも対応。 扉裏の包丁差しの設置・取替に。
    用途扉裏の包丁差しの設置・取替材質ポリプロピレンカバーカバー無寸法(mm)216×33.5×34、収納部幅:70、推奨取付ビス:皿タッピング3×16
  • 安全包丁サヤ CAPTAIN STAG

    安全包丁サヤ

    CAPTAIN STAG
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アウトドアでの、包丁の持ち運び・保管が便利に安全。適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁)
    材質サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70度)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×195×11
  • NEWシンプルベーシック ペティーナイフ パール金属

    NEWシンプルベーシック ペティーナイフ

    パール金属(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    刃長(cm)約12材質オールステンレス質量(g)約68全長×幅W(mm)230×30
  • カラーセレクト三徳包丁(両刃) 関兼次刃物

    カラーセレクト三徳包丁(両刃)

    関兼次刃物
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
    刃長(cm)16.5材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)全長(mm)290質量(g)88背厚(mm)1.6
  • 冷凍・パン切り兼用包丁 TAKAGI(高儀)

    冷凍・パン切り兼用包丁

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。
    用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。刃長(mm)185材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂全長(mm)315アズワン品番64-4069-27
  • 54x182x46mm 包丁研ぎ器 エスコ

    54x182x46mm 包丁研ぎ器

    エスコ(2件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    水溜め式の回転砥石でシャープな刃先をつくります。
    用途両刃・片刃・出刃包丁などあらゆる家庭用包丁にエスコ品番EA912HL-5寸法(mm)54×182×46材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂使用砥石アランダム#400耐熱温度(℃)70
  • 波刃が研げるシャープナー 貝印

    波刃が研げるシャープナー

    貝印(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。 従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。
    材質(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴムタイプ片刃対応材質セラミック・チタン以外全て耐熱温度(℃)(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
  • KDS305 シャープナー KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    KDS305 シャープナー

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュなフォルムはコンパクト設計。ステンレスグリップはしっかり握れるから、研ぎやすさ抜群。2種類の研ぎ石で切れ味抜群。ダイヤモンド粒子の付いた粗とぎで5回ほど、セラミック砥石の仕上げで10回ほど砥いでいただければ切れ味が戻ります。両刃の包丁専用で、片刃の包丁にはご使用いただけません。
    材質研ぎ石/荒研ぎ:鉄(ダイヤモンド粒子メッキ)/仕上げ:アルミナセラミック/本体:ステンレス鋼、ABS樹脂/底部:EVA質量(g)約285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×60×65
  • マグネット ナイフラック TKG

    マグネット ナイフラック

    TKG(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ネジ×2、プラグ×2材質18-0ステンレス
  • シンプルベーシック サヤ付フルーツナイフ パール金属

    シンプルベーシック サヤ付フルーツナイフ

    パール金属
    429税込472
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)全長190×幅25×刃渡20サイズ質量(g)31材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ステンレス鋼
  • オイスターナイフ EBM(江部松商事)

    オイスターナイフ

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質柄:木
  • オールステンレスペティナイフ TAKAGI(高儀)

    オールステンレスペティナイフ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
    用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
  • 藤寅作 パンスライサー 藤次郎

    藤寅作 パンスライサー

    藤次郎(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質刃部/ステンレス刃物、柄/自然木全長(mm)375刃渡り(mm)235TKG品番9-0342-1601
  • セフティ パン切ナイフ 下村工業

    セフティ パン切ナイフ

    下村工業(4件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ふわふわのパンも綺麗に切れる。 波刃のパンスライサー。
    刃渡り(mm)215材質刀身素材:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)350質量(g)70
  • シンプルベーシック オールステンレスペティナイフ105 パール金属

    シンプルベーシック オールステンレスペティナイフ105

    パール金属
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    細かい作業や皮むきなどに適したミドルサイズ 食器洗い乾燥機対応 オールステンレス一体型なので、汚れが付きにくく衛生的 ハンドル部分は滑りにくいツヤ消し加工
    刃長(cm)約10.5質量(g)約65全長×幅W(mm)200×30食器洗浄機
包丁・ナイフ・砥石