絞り込み
容量(L)
- 6.5
- 3(2)
- 4.5(6)
- 5(2)
- 5.0(2)
- 6(6)
- 7(3)
- 8(7)
- 8.0(3)
- 9.6(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 11.3(1)
- 12(3)
- 12.0(3)
- 13.2(1)
- 15(1)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(2)
- 容量(L)をもっと見る
消費電力(W)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- タニコー(2)
スープウォーマーとは、お味噌汁・お吸い物・スープなどの汁物を温かいまま保存することが可能な容器。本体ており、保温性が高いのが特徴です。電源をつなげて汁物を温かいままキープできるタイプと、高真空断熱構造による保温力で電源不要でも2時間程度熱いまま温度を保てるタイプがステンレスであります。電源をつなげるタイプでは、センサーによる温度管理ができるためレトルト食品を袋のままボイルしたり温泉たまごをつくることも可能です。ホテルバイキングや学校や介護施設などさまざまな場所で使用されています。

フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプ
タニコー¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ
タニコー¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース