絞り込み
寸法(幅×奥行)(mm)
食器洗浄器とは、食器を洗浄するための厨房機器。一度に大量の食器が洗浄できるほか高温による殺菌効果が得られ、効率良く衛生管理を行なうことが可能です。業務用食器洗浄器には、コンパクトなアンダーカウンタータイプや大量の食器に対応するドアタイプなどがあります。洗浄用ラックは、食器を衝撃から保護しながら洗浄してそのまま運搬・保管に使うことが可能な食器洗浄機専用の棚です。食器のタイプに合わせてグラスラックやプレートラックなど使い分けます。
特価
本日8月19日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![トラスト フラットラック TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25715629-180713-02.jpg)
トラスト フラットラック
TRUST(トラスト)[厨房用品](2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。有効深さ(mm)68
レーバン食器洗浄機用スプラッシュカーテン
エコラボ(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷材質:塩化ビニール樹脂。オーバーラップ形状であるため、タンクヒートのロスを 防止し、室内の湿気を防ぎます。あらゆるタイプの食器洗浄機にご使用できます。材質塩化ビニール
レーバン プレート・トレーラック フルサイズ
レーバン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷質量(kg)2.03外寸(mm)502×502×H115有効内寸法(mm)455×455収容数8列(盆8ヶ)EBM品番1005610![トラスト 25切り カップコーム TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25715114-180713-02.jpg)
トラスト 25切り カップコーム
TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。内形寸法(mm)(仕切り)88×85
ジェット気泡万能洗浄機
ユメールMJP(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付材質ステンレス全長(mm)420質量(kg)0.86ホース長さ(m)0.9TKG品番9-0291-0501TKG品番(2017)6-0266-0501
MJP式超音波ジェット洗米器
ユメールMJP(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)材質ステンレス使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)






![トラスト フラットラック TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25715629-180713-02.jpg)




![トラスト 25切り カップコーム TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25715114-180713-02.jpg)