絞り込み
光源色
- 昼白色(1)
器具・セット
- セット品(1)
- 器具のみ(1)
調光の可否
- ×(4)
- ○(1)
灯数
- 3
- 1(5)
- 2(5)
- 4(6)
- 5(2)
- 6(1)
明るさタイプ(Lm)
- 2290(1)
- 4790(1)
- 6080(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
10~20未満・30~40未満・40~50未満
色温度(K)
- 5000以上(1)
5000以上
光束(Lm)
- 2000~3000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
2000~3000未満・4000~5000未満・6000~7000未満
電圧(V)
- 100~242(2)
100~242
演色指数(Ra)
- 80~90未満(1)
80~90未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
「光源色」から絞り込む
昼白色(1)

一体型LEDベースライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷スクエアシリーズ材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から33日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)