絞り込み
光源色
  • 昼白色(1)
器具・セット
  • セット品(1)
  • 器具のみ(1)
調光の可否
  • ×(4)
  • (1)
明るさタイプ(Lm)
  • 2290(1)
  • 4790(1)
  • 6080(1)
灯数
  • 3
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 4(3)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
10~20未満・30~40未満・40~50未満
色温度(K)
  • 5000以上(1)
5000以上
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
2000~3000未満・4000~5000未満・6000~7000未満
電圧(V)
  • 100~242(2)
100~242
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(1)
80~90未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼白色(1)
  • スクエアベースライト/下面開放形 ENDO(遠藤照明)

    スクエアベースライト/下面開放形

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様器具本体電源電源ユニット内蔵、モジュール別売灯数3調光の可否
  • FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角 ENDO(遠藤照明)

    FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角

    ENDO(遠藤照明)
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否
  • 一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    スクエアシリーズ
    材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)