絞り込み
光源色
  • 昼白色(23)
  • 温白色(23)
  • (23)
  • 電球色(23)
灯数
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(32)
  • 40~50未満(10)
  • 50~60未満(39)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(19)
  • 80~90未満(5)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(32)
  • 5000以上(32)
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(9)
  • 4000~5000未満(8)
  • 5000~6000未満(33)
  • 6000~7000未満(15)
  • 7000~8000未満(27)
  • 8000~9000未満(30)
  • 9000~10000未満(3)
  • 10000~(22)
電圧(V)
  • 100~240(24)
  • 100~242(52)
100~240・100~242
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(37)
80~90未満
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(318)
  • 東芝ライテック(74)
  • ODELIC(オーデリック)(25)
  • 日立(7)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(31)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼白色(23)
温白色(23)
(23)
電球色(23)
  • LED一体形スクエアライト□275 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□275 埋込形 乳白カバータイプ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状乳白カバータイプ質量(kg)2.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)25.7定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス300埋め込み寸法(mm)□275演色指数(Ra)85器具相当FHP42形×2灯エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット 三菱電機

    LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
    消費電力(W)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネルアクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機

    LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1セット
    92日以内出荷
    仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白/黒色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1セット
    92日以内出荷
    仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(浅形) 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(浅形) 【受注生産品】

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1セット
    92日以内出荷
    仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.3取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1セット
    92日以内出荷
    仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.4取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)木製(ライトオーク調)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450フラットタイプ 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450フラットタイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1セット
    92日以内出荷
    仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.4取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1セット
    92日以内出荷
    仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)5.2取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付形 化粧枠タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付形 化粧枠タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1セット
    92日以内出荷
    仕様無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付直付形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)鋼板白色塗装仕上グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形 □639 取付ボルト施工 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形 □639 取付ボルト施工 【受注生産品】

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    92日以内出荷
    手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
    仕様光束維持率:85%質量(kg)13.3取付天井埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。、無線照明制御機器と組合せてご使用ください。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)71.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)54.9(200V時)材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)3900埋め込み寸法(mm)□639材質(パネル)散乱:アクリルアクリル
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 【受注生産品】

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    92日以内出荷
    手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
    仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付壁埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)62.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2500埋め込み寸法(mm)□636材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 本体のみ 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 本体のみ 【受注生産品】

    三菱電機
    569,800税込626,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様光束維持率:85%質量(kg)12.7材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)形式壁埋込形定格5~100%連続調光形定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)62.0(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz構成器具本体材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時)光源寿命40000時間光束(Lm)2500埋め込み寸法(mm)□636材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1セット
    92日以内出荷
    仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)3.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□370グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1セット
    92日以内出荷
    仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付直付・半埋込兼用形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□430グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • 青空照明 misola(みそら) リモコン切替タイプ 専用リモコン同梱 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) リモコン切替タイプ 専用リモコン同梱 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    679,800税込747,780
    1台
    92日以内出荷
    軒下空間に心地よさと新たな価値を
    付属品専用リモコン(RZS-X01)仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付天井埋込形(軒下用)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考フレーム部の段調光切替は昼シーンのみ。タイプリモコン切替タイプ切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、段調光切替(100→75→50%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.4(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時)材質(枠)ステンレス白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2600埋め込み寸法(mm)□639IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ)材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 埋込形 300幅 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 埋込形 300幅 【受注生産品】

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1台
    92日以内出荷
    軽量・薄型のラインタイプ。奥行感のある青空の広がりと自然な光の差し込み管を演出。空間用途に合わせて選べる、天井・壁埋込兼用形。器具高さ85mmの薄型構造により、埋込施工の自由度を向上、天井・壁・傾斜天井に取付可能。枠高さを5mmに抑え建築との一体感をつくり、空間にアクセントを加えます。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。一般的な既設照明器具(40形300幅)のリニューアル時に使用する取付補助金具をご用意。2台連結やダウンライトとの組み合わせなど空間に合わせた光環境を提供します。
    仕様光束維持率:85%質量(kg)6.7取付埋込形(天井・壁埋込兼用形)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)44.6(200V時)材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)1600埋め込み寸法(mm)300×620材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】 三菱電機

    青空照明 misola(みそら) 無線照明制御タイプ 天井埋込形(軒下用) 【受注生産品】

    三菱電機
    679,800税込747,780
    1台
    92日以内出荷
    軒下空間に心地よさと新たな価値を
    仕様光束維持率:85%質量(kg)18.5取付天井埋込形(軒下用)材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT)切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.4(200V時)平均演色評価数(Ra)85周波数50Hz/60Hz材質(フレーム)乳白アクリル材質(カバー)前面:強化ガラスエネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時)材質(枠)ステンレス白色塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)2600埋め込み寸法(mm)□639IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ)材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
  • 青空照明misola 三菱電機

    青空照明misola

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1台
    92日以内出荷
    埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)。リモコン切替タイプ。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。器具高さ85mmの薄型構造。オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能
    寸法(mm)埋込穴:300×620定格固定出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85(海の昼空時の値)定格光束(Lm)1600
  • LED照明器具 misola ラインタイプ 三菱電機

    LED照明器具 misola ラインタイプ

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1台
    92日以内出荷
    埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)。スケジュール制御タイプ。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。器具高さ85mmの薄型構造。オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能。主な機能・仕様
    寸法(mm)埋込穴:300×620定格5~100% 連続調光定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.8(200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.7(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85(海の昼空時の値)定格光束(Lm)1600
  • 青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 三菱電機

    青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台ほか
    92日以内出荷
    青空照明 misora(みそら) 散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します 選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
  • misola 埋込形 □639 三菱電機

    misola 埋込形 □639

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1台
    90日以内出荷
    青空を模擬する照明
    用途取付ボルト施工質量(kg)12.5材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)74定格電圧(V)100~242材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)52.7材質(枠)アルミ 白色塗装仕上光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネル散乱パネル:アクリル
  • 直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242本体鋼板白色塗装仕上ランプLDL20ランプ埋め込み寸法(mm)□639反射板鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上形状乳白カバー深枠タイプ質量(kg)9.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)65.2定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス900埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP45形×4灯エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバー深枠タイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバー深枠タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上形状乳白カバー深枠タイプ質量(kg)7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)40.4定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス600埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP32形×3灯エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□350 埋込形 乳白カバータイプ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状乳白カバータイプ質量(kg)4材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□350演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状乳白カバータイプ質量(kg)6材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP32形×3灯エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバータイプ

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状乳白カバータイプ質量(kg)8.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP45形×3灯エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形質量(kg)4.4材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□350 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□350 埋込形 下面開放タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状下面開放タイプ質量(kg)3.6材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上器具相当FHP42形×2灯エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□450 埋込形 下面開放タイプ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状下面開放タイプ/ダクト回避形質量(kg)4.3材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状下面開放タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□530 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□530 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形質量(kg)4.4材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□495グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□685グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。パネルタイプ
    形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)鋼板 白色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠) 三菱電機

    LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠)

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。パネルタイプ
    形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)木製(ライトオーク調)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) 三菱電機

    LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル)

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。パネルタイプ
    形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル) 三菱電機

    LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル)

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。パネルタイプ
    形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)アルミ 白色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) 三菱電機

    LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形)

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。パネルタイプ
    形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格電圧(V)100~242材質(枠)アルミ 白色塗装仕上LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)