絞り込み
明るさタイプ(Lm)
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
ブランド
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・三菱電機・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「光源色」から絞り込む

LED□600埋込プリズムパネル温白色
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK47412KLA9+【本体】NNFK45013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)60全光束(Lm)7840色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)130.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□600埋込プリズムパネル電球色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK47313ZLA9+【本体】NNFK45013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)48全光束(Lm)6450色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□600埋込プリズムパネル温白色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK47312ZLA9+【本体】NNFK45013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)48全光束(Lm)6610色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□600埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK47311ZLA9+【本体】NNFK45013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□620質量(kg)8.4色白色電圧(V)100~242消費電力(W)48全光束(Lm)6610色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□600光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□350埋込プリズムパネル電球色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK27413KLA9+【本体】NNFK25013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)2990色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□350埋込プリズムパネル温白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK27412KLA9+【本体】NNFK25013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)3080色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□350埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK27411KLA9+【本体】NNFK25013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色白色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)3170色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□350埋込プリズムパネル電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK27313KLA9+【本体】NNFK25013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)19全光束(Lm)2350色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)123.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□350埋込プリズムパネル温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK27312KLA9+【本体】NNFK25013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)19全光束(Lm)2430色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.8光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□350埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット62日以内出荷【点灯部】NNFK27311KLA9+【本体】NNFK25013のセット材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4色白色電圧(V)100~242消費電力(W)19全光束(Lm)2490色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台ほか92日以内出荷青空照明 misora(みそら) 散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します 選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型タイプ110形光源寿命40000時間調光の可否非調光
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
ODELIC(オーデリック)¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節タイプ110形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から60日以内出荷スクエアシリーズ材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
パネル付点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷スクエアシリーズ型定格出力型/約10~100%連続調光型タイプ□600タイプ種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242消費電力(W)48色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6080光色昼白色明るさFHP45形×3灯相当調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83
一体型LEDベースライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台60日以内出荷スクエアシリーズ材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242本体鋼板(高反射白色粉体塗装)機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能色温度(K)4000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色白色調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132材質(パネル)アクリル(乳白)エコロジー商品省エネ
パネル付点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台60日以内出荷スクエアシリーズ型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83
パネル付点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台60日以内出荷スクエアシリーズ型定格出力型/出力固定型タイプ□275タイプ種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242消費電力(W)17ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさFHP23形×3灯相当調光方式調光不可演色指数(Ra)83
LED□600埋込乳白深枠(白)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781セット32日以内出荷用途屋内用質量(kg)8.7消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED□350埋込乳白深枠(白)
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED□450埋込下面開放
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット32日以内出荷用途屋内用セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット質量(kg)3.9消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83~83色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.31入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239光束(Lm)6550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
スマートアーキ システムベースライト 600サイズ 取付枠【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。材質(本体)アルミ(シルバーメタリック)材質(金具)連続:亜鉛鋼板
スマートアーキ システムベースライト 600サイズ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台62日以内出荷縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)7.1取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)59定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)160調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1台62日以内出荷縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。材質(本体)アルミ(シルバーメタリック)材質(金具)連続:亜鉛鋼板
スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ パネル【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801台62日以内出荷縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。タイプスクエア材質(パネル)ガラスクロス
スマートアーキ スクエアベースライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台62日以内出荷天井面に溶け込むフォルム。寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)10.2取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)59定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED材質(枠)アルミ(シルバーメタリック)光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)189調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
スマートアーキ スクエアパネル【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷フラットな光の面だけが静かに存在。トリム(枠)の幅を極限までミニマム化したスクエアパネル。目指したのは光る建材。建築との一体化を目指し、ノイズとなる枠を極限まで最小化することで、建築空間にすっきりおさまります。寸法(mm)埋込穴:□300質量(kg)5.4取付水平天井埋込専用タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)17.6ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光源寿命40000時間(高速維持率85%)施工内容ケアフル施工演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 高光束タイプ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥91,980税込¥101,1781台62日以内出荷折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。 3.2mピッチでも平均照度500lx以上を確保。寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)9.6取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)82定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台62日以内出荷折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)9.6取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)48定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)25調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ デジタル調光LEDスクエアベースライト 乳白パネル 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約5~100%連続調光型色温度(K)3000ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ デジタル調光LEDスクエアベースライト 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約5~100%連続調光型色温度(K)3000材質(カバー)点灯ユニット:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製ルーバ) 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(木製格子) 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 和紙柄パネル(竹模様) 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)125調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(模様入り)
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242枠の色黒ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ