絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
光源色
  • 昼白色(4)
  • 温白色(4)
  • (4)
  • 電球色(5)
調光の可否
  • ×(3)
  • (2)
明るさタイプ(Lm)
  • 1155(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(6)
色温度(K)
  • 3000未満(1)
  • 3000~5000未満(4)
  • 5000以上(6)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(4)
1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(12)
  • 100~242(56)
  • 200(6)
  • 242(6)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(6)
80~90未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

一体型LED(スクエア) :「LED 20W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼白色(4)
温白色(4)
(4)
電球色(5)
  • LED□350埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込乳白深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込深枠(白)点灯部 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込深枠(白)点灯部

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)3.6定格電圧(V)AC100/200/242光源LED色温度(K)5000埋め込み寸法(mm)□350光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    業務用防湿型・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
    調光の可否
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)