絞り込み
電圧(V)
  • 9.6(1)
  • 100~242(27)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(4)
ブランド
  • 岩崎電気
  • 三菱電機(139)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 東芝ライテック(15)
  • コイズミ照明(11)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • エスコ(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
9.6(1)
100~242(27)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ 直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ 直付形

    岩崎電気
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)14.9色仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LEDグリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)15.9色仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)38.7定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.2光源寿命60000時間(光束維持率90%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)光束(Lm)器具:6200、非常時:1080使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LEDグリーン購入法適合器具相当Hf32W 2灯用(高出力形)電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 非常灯タイプ 本体

    岩崎電気
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化ガラス材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形

    岩崎電気
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 特殊直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 特殊直付形

    岩崎電気
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)11.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形特殊直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 本体

    岩崎電気
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb使用場所屋内・屋外用
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ ステッキ形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ ステッキ形

    岩崎電気
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1セット
    4日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10.9色仕上:グレイ(マンセルN7)形ステッキ形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ スタンド形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ スタンド形

    岩崎電気
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質前面ガラス:強化ガラス色仕上:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3色仕上:グレイ(マンセルN7)形40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10色仕上:グレイ形直付形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)15.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体

    岩崎電気
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体

    岩崎電気
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化ガラス(フロスト)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)11色仕上:グレイ形パイプ吊形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10.7色仕上:グレイ形40°ブラケット形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.4色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED適合電線管22電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック LED非常用照明器具 高天井用 ~10m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 高天井用 ~10m

    岩崎電気
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1050モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 特高天井用 ~16m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 特高天井用 ~16m

    岩崎電気
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1060モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 低天井用 ~3m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 低天井用 ~3m

    岩崎電気
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:3.6V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)370モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-004電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 低天井・小空間用 ~3m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 低天井・小空間用 ~3m

    岩崎電気
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:2.4V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)230モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-004電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 中天井用 ~6m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 中天井用 ~6m

    岩崎電気
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1050モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
  • レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体

    岩崎電気
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用・天井付
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形

    岩崎電気
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1セット
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
    種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 笠付形 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 笠付形

    岩崎電気
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83機能自己点検:付色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 埋込形 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 埋込形

    岩崎電気
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1セット
    3日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.7取付水平天井取付専用材質(本体)亜鉛鋼板備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83機能自己点検:付色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027埋込高(mm)57電源ユニット内蔵形
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 ライトユニット 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 ライトユニット

    岩崎電気
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    調光の可否非調光
  • レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 トラフ形 岩崎電気

    レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 トラフ形

    岩崎電気
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1セット
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83機能自己点検:付色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形
  • 非常用専用電球 白熱電球 電池内蔵形器具用 岩崎電気

    非常用専用電球 白熱電球 電池内蔵形器具用

    岩崎電気
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    口金E17全光束(Lm)370定格入力電圧(V)9.6定格寿命(時間)100

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

天井直付型非常灯