肥料・農薬・除草剤・種 :「観葉植物の鉢」の検索結果

肥料・農薬とは、畑仕事やガーデニング、家庭菜園などにおいて作物の生育を促すために活用するものを指します。園芸初心者でも使いやすい培養土、草むしりの手間を軽減するアミノ酸系除草剤、芝生を色鮮やかに育てる肥料といったバリエーションが豊富です。庭の広さや散布範囲に応じて使用量が異なるため、適したサイズを選ぶようにしましょう。観葉植物や鉢植えの活力剤は、日光不足や葉の色が優れない場合など、栄養補給をしたい時に活用されます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有用微生物の添加により植物の生育環境が良くなり、苗が健全に仕上がります。 通気性、透水性、保水性が大変良いので、がっちりした根を張らせることができます。また、団粒構造は長時間こわれにくいので育苗中の灌水管理は大変楽になります。 緩効性肥料中心の設計により、育苗に必要な養分はすべて含ませてあり、そのまま箱や鉢につめればすぐ使用できます。すべての園芸作物の播種から鉢揚げまでの育苗全般および草花や観葉植物の鉢土にと幅広くご使用ください。
出来数(1袋あたり)【ビニールポット】(9cm)93鉢、(10.5cm)60鉢、(12cm)43鉢、(13.5cm)30鉢、【ペーパーポット】(11号)5箱、(10号)3.7箱
1袋(30L)
2,698 税込2,968
当日出荷

ニュージーランド産水苔は清潔で美しく、保水、排水生に優れています。ラン・観葉植物の植え込み、取り木・鉢・プランターのマルチングに最適。 お持ち帰り、収納に便利な超圧縮タイプ!!
適合作物ラン・観葉植物
1袋(150g)ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刀川平和農園赤玉土
使い勝手の良い赤玉土。大粒(15~25mm)は、大型の観葉植物や花木あるいは鉢底土として使用する。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般 適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物 タイプ大粒 粒径(mm)15~20
1袋(2L)
289 税込318
10日以内出荷

セラミスは、手軽で清潔な、あらゆる室内植物栽培に適した室内栽培用土です。 多孔質な栽培土で、水や栄養素を良く吸収・保水し、植物はその水や栄養分を根より吸収することができます。 保湿性があり水遣り回数を減少させ、また根の通気性を保った酸素供給が可能です。 何度でも洗って使えるので経済的です。 水抜き穴無しの容器で植えられることも魅力です。
用途室内栽培、観葉植物、ハイドロカルチャー、鉢花などの植替え用土。 適合作物室内栽培、観葉植物、ハイドロカルチャー、鉢花
1袋(1.25L)ほか
739 税込813
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水で薄めて散布するだけでよく育つ。 。プランターや鉢の野菜、花、観葉植物など幅広い用途に使用いただけます。 。土の再生、生長促進、根張り向上、収量増加、葉色向上、連作障害改善に。
成分善玉活性水 容量(mL)500
1個(500mL)
719 税込791
6日以内出荷

「室内向け観葉・多肉の土」の原料の粒度をすべて細粒に。4号鉢以下の小さい鉢にも使いやすい。原料の粒度をすべて細粒を採用。小鉢だけでなく、多肉の寄せ植えにもおすすめ。・細粒タイプ。小さな根もしっかり支える細粒タイプだから、根が少ない植物の植えつけに最適。・保水性が高い。原料が直径5mm以下と非常に細かいため、保水性が高く、小さな鉢でも乾きが速すぎない。粒状:手が汚れにくくてお掃除もラク。プランターにも注ぎ込みやすく、お掃除もラクです。濡れると色が変わる:水やりのタイミングがわかりやすい。たい肥を使わない:虫がよりつきにくい。さらにカビやキノコも生えにくいので室内での使用にぴったりです。2種の元肥入り:生育を効率よくサポート。すぐに効く肥料とゆっくり長く効く肥料を配合。すぐに植えつけ可能です。
用途ミニ観葉植物やミニ多肉植物など4号鉢以下の小さな植物にオススメです。湿気を好む熱帯植物(テラリウム系植物)、小さな鉢での多肉植物の寄せ植えにも最適です。 仕様【EC】1.00mS/cm±0.5 その他肥料配合有り pH5.5~6.5 主原料鹿沼土・パーライト・赤玉土・即効性化成肥料・緩効性化成肥料・等
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観葉植物の栄養バランスを保ち葉の色つやと健康を増し、生育機能をたかめる有機酵母(アミノ酸・タンパク・ビタミン)をベースに、速効、中効、遅効とおだやかによく効く緩効持続性の観葉植物専用置肥です。葉を育てる養分のほか、根の勢力を増し植物の健康をまもる成分もたっぷり配合されていますので鉢の上に置くだけで手軽にグリーンライフがエンジョイできます。
用途観葉植物。 適合作物観葉植物 仕様無臭緩効肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)10-10-10-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称園芸化成大粒 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)76341
1箱(400g)
569 税込626
当日出荷

あらゆる観葉植物、鉢花に最適。失敗なく、安心してご利用できます。 成分は植物の三大養分である、チッソ(5)リン酸(18)カリ(6)を700倍に希釈してあります。 植物が芽を出すとき、夏の日照りで弱った時、冬の寒さに負けてきた時などにご使用ください。
用途キャップの先端をハサミで切り取るか、指でねじり切って下さい。 根元から少し離れたところに差し込んで下さい。 一年を通じ5号鉢(15cm径)に2~3本を目安に与えて下さい。 適合作物観葉植物、鉢花
1セット(35mL×40本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ハイポネックスジャパンマグァンプⅡ
マグァンプKの特長に加えて、窒素成分としてアンモニア態窒素のほか、硝酸態窒素及び尿素態窒素を配合しています。特に硝酸態窒素の働きにより、植物の初期生育が促進されます。植物の健全な生育に欠かせない各種微量要素(Mg、Mn、B、Fe、Cu、Zn、Mo、Ca)を配合しており、生育時の様々な機能(代謝、炭酸同化、開花、花色、葉色など)を向上させます。ひとつの粒に全ての肥料成分が含まれています。肥料焼けの心配の少ない肥料ですので、肥料サイズによって鉢花、観葉植物など鉢物生産、花壇苗・野菜苗などのポット生産、プラグ育苗、果樹、樹木苗、花壇植栽など幅広くご使用いただだけます。各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。肥料成分の溶出は、土壌水分や温度の影響を受けにくいため、雨や潅水による肥料成分の流亡が少なく植物の吸収利用率が高い肥料です。蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はほとんどありません。
成分N-P-K-Mg=8-20-8-8+微量要素入り 適合作物元肥用(土に混ぜ込む):花壇苗、野菜苗、鉢物、切花生産、観葉植物、樹木元肥、張り芝、洋芝播種、追肥用(置肥):シクラメン、洋ラン、山野草など 樹木…施肥穴を開けて施肥
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイポネックスジャパンプロミック錠剤オキサミド
鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類など幅広く使用できます。植物の生育に必要な成分をバランス良く配合しています。1錠の重量がほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり生育が揃います。シクラメン、ガーデンシクラメン、ポットカーネーションの肥料としておすすめします。化学的に合成された、水に溶解しにくい窒素肥料です。窒素成分は、微生物によってゆっくり分解されます。植物に対して、ゆっくり長く効果を発揮し、特に根の生育に効果があります。過剰な成分の溶出がありませんので、土中の微生物環境、土壌環境に影響が少ない肥料です。
適合作物シクラメン、ガーデンシクラメン、ポットカーネーション、鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類など
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイポネックスジャパンプロミック錠剤
ゆっくり効く成分(オキサミド)を配合しており、安定した効果が持続する錠剤肥料です。鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類など幅広く使用できます。植物の生育に必要な成分をバランス良く配合しています。1錠の重量がほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり生育が揃います。シクラメン、ガーデンシクラメン、ポットカーネーションの肥料としておすすめします。化学的に合成された、水に溶解しにくい窒素肥料です。窒素成分は、微生物によってゆっくり分解されます。植物に対して、ゆっくり長く効果を発揮し、特に根の生育に効果があります。過剰な成分の溶出がありませんので、土中の微生物環境、土壌環境に影響が少ない肥料です。
用途シクラメン、ガーデンシクラメン、ポットカーネーション、鉢花、花壇苗、野菜苗、観葉植物、花木類など タイプオキサミドタイプ 容量(kg)9.3
1箱(9.3kg)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオゴールドの土 ストレスゼロ タクト 動画あり
清潔感も、美しさも、手触りも、今までにない心地良さ 従来の土に必要不可欠だった腐植物(腐葉土など)を配合しなくても、植物を育てるための用土として今まで以上のメリットをもった土。 新鮮な空気をたっぷり保持し、水質浄化機能も持ち合わせ、高温多湿や根ぐされに負けない、強い根が張れる環境を維持します。 暑さ・反射熱・蒸れなど厳しい環境で大活躍。 さらっとした感触の土は、植え替え・草抜きも驚くほどスムーズ。 硬質な土粒はつぶれにくく、リユース率は「バイオゴールドの土」を上回ります。 室内やテラス、エントランスなど、人の集まる場所で育てる植物におすすめです。
用途草花・球根の植え付け/薔薇・樹木・果樹の植え付け/野菜・ハーブの植え付け/多肉・観葉植物の植え付け 原材料硬質赤玉土、天然多孔石、硬質鹿沼土、超硬質多孔白土、炭(天然材料100%) 適合作物草花・球根/薔薇・樹木・果樹/野菜・ハーブ/多肉植物・観葉植物など(6号鉢以上の鉢推奨)
1本(5L)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります