25ページ目: 刈払機

3,546件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンダーカット ハートフルジャパン

    ワンダーカット

    ハートフルジャパン
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    最高級超硬チップ使用・精密4面フル研磨・斜め埋込強力型刃
    用途一般草刈・畦刈・笹刈・下刈
  • 手押し式エンジン草刈機 工進

    手押し式エンジン草刈機

    工進(6件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途平地の草刈に
  • 軽量カラー刈払チップソー 2枚組  ゴールド 大地の達人

    軽量カラー刈払チップソー 2枚組 ゴールド

    大地の達人(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2枚)
    当日出荷
    一般草刈用。
    用途お得な2枚組。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込み。材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)穴径(Φmm)25.4
  • 草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット 角 関西洋鋸

    草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット 角

    関西洋鋸(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    優れた安全性・耐久性。
    用途フェンス・ブロック塀の際や庭石の際などに形状角長さ(m)100
  • セーフティーカッター 六甲山

    セーフティーカッター

    六甲山
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    ナイロンコード約2m搭載可。コードが短くなる毎に次の穴に差し替えるだけ。簡単構造で耐久性抜群。本体をバラさずコードの交換ができます。
    用途草刈厚さ(mm)12質量(g)300穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130コード六角 2.7mm×2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティーライトブレード セフティー3

    セフティーライトブレード

    セフティー3(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    3日以内出荷
    特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
    用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
  • ジョイカッター3 マルナカ

    ジョイカッター3

    マルナカ(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ・自動飛び出し式 ・3mコード2本使用 ・アルミディスク補強付き 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
  • 草刈コード グリーム差込タックル 斎藤撚糸

    草刈コード グリーム差込タックル

    斎藤撚糸
    ¥799税込¥879
    1パック(30本)
    8日以内出荷
    硬くて、ちびにくく、切れ味抜群のガラス繊維入り設計。
    用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角
  • F型ハイパーチップソー WAKO(和光商事)

    F型ハイパーチップソー

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    耐久力がグーンとアップ!従来のナナメ埋め込み方式に比べ、2段ロー付け方式を採用することによって、接合力が大幅にUP。チップ自体が非常に外れにくくなっています。 衝撃に強い!超硬岩石対応特殊チップにより、石などの衝撃に非常に強く、チップの欠けを極限まで軽減させることに成功。 進化した切れ味!最新精密研磨により、鋭く研磨されたチップは、やわらかい草から硬い草まで軽く切断可能です。 スーパーバレンシアコーティング<オリジナルコーティングにより、草汁がつきにくく、摩擦抵抗が少ないため、長時間の作業も疲れません。
    刃厚(mm)2
  • ナイロングラストリマー用交換用ナイロンコードスプール GREEN ART

    ナイロングラストリマー用交換用ナイロンコードスプール

    GREEN ART(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    障害物(掘・庭木)にあたっても反発が少ない)
    セット内容(丸型)Φ1.4mm×8m材質(本体)PP材質(バネ)65Mn
  • ナイロンコード(スパイラル) 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード(スパイラル)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥739~税込¥813~
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパイラ形状だから静音!
    用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
  • チップレシーバ マキタ

    チップレシーバ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    刈り取った枝葉をキャッチ。
  • 刈払機用 草寄せガード SU

    刈払機用 草寄せガード

    SU(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    草の絡まりをシャットアウトし、刈った草の拡散を防止。
  • ミニ耕運・除草機 BLACK&DECKER

    ミニ耕運・除草機

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    用途家庭菜園や花壇などの土ほぐしに最適。付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、刃×2、ピン×2連続使用時間(分)(無負荷約49バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)1寸法(縦×横×高さ)(mm)230×1370×340長さ設定範囲(mm)1370~1570耕深(mm)80回転数(min-1[回/分])300
  • 刈人 SAF(セフティー)

    刈人

    SAF(セフティー)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • 稲妻U型 SAF(セフティー)

    稲妻U型

    SAF(セフティー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃性に優れた安全強力型。
    用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • 超人Z型 SAF(セフティー)

    超人Z型

    SAF(セフティー)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃性に優れた安定強力型。
    用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • 電気刈払機 分割仕様 京セラインダストリアルツールズ

    電気刈払機 分割仕様

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
  • タマの手専用刃 平城商事

    タマの手専用刃

    平城商事
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    3日以内出荷
  • GS 斜埋込チップソー230mm36枚刃 ゴールデンスター

    GS 斜埋込チップソー230mm36枚刃

    ゴールデンスター
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    草刈り(刈払機)用チップソーです。 エンジン排気量20cc以上用です。 両面研磨で鋭い切れ味です。
    用途刈払機用替刃仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化トラスコ品番868-2247厚さ(mm)【円盤】1.4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230材質(刃先)超硬チップ
  • カンタンくん用コード(丸型) BIGM(丸山製作所)

    カンタンくん用コード(丸型)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(50本)
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型長さ(m)2太さ(mm)2.4
  • 差込式替コード(丸型) BIGM(丸山製作所)

    差込式替コード(丸型)

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(50本)
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型長さ(m)0.2太さ(mm)2.4
  • デルカル 三陽金属(ERBA)

    デルカル

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コードが短くなれば自動に出てくる。
    仕様ナイロンコード2m付、全自動フルオート式高さ(mm)50穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)110
  • エルバA 三陽金属(ERBA)

    エルバA

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミ合金製。 取り付けたままコード交換OK。
    付属品ナイロンコード角2.2mm×0.5m(2本)仕様手動巻き込み式高さ(mm)30穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)120
  • メタリックナイロンコード角型 斬丸

    メタリックナイロンコード角型

    斬丸(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)
    用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末形状四角型太さ(mm)2.2
  • プラカッタ用替え刃 京セラインダストリアルツールズ

    プラカッタ用替え刃

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥419税込¥461
    1セット(6枚)
    3日以内出荷
    適合機種BK-2300・AK-6000・刃物外径230mm採用のエンジン刈払機
  • 草刈刃用交換レンチ セフティー3

    草刈刃用交換レンチ

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    ネジは左ネジ仕様になっています。
    用途草刈刃取り付け・ナットの交換 レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。仕様ネジ:左ネジ材質グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン28CRV・HRC43±2幅(mm)55色グリップ:黒質量(g)120奥行(mm)25仕上本体:クロームメッキ
  • さらい君 パル 北村製作所

    さらい君 パル

    北村製作所(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。
    セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書材質合成樹脂製幅(mm)20高さ(mm)47質量(g)50奥行(mm)20
  • 軽量フルオートナイロンカッタ セフティー3

    軽量フルオートナイロンカッタ

    セフティー3(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
    用途雑草刈りに仕様20cc刈払機用対応モデル適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本形状角型質量(g)280使用範囲(mm)2.0~2.2
  • フルオートナイロンカッター3 セフティー3

    フルオートナイロンカッター3

    セフティー3(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。
    用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。付属品角型2.2mm×3m仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)材質スチール製形状四角型質量(g)320穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)125使用範囲(mm)2.0~3.0刃厚(mm)20
  • 工進草刈機 関連部品 工進

    工進草刈機 関連部品

    工進
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    草刈機 ボルトカバー。対応機種 PBCシリーズ(PBC-3650除く)/ESCシリーズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2TD 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2TD

    新ダイワ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • スロットルワイヤー 京セラインダストリアルツールズ

    スロットルワイヤー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥659税込¥725
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-270A用パーツ
  • 点火プラグ BPMR8Y 京セラインダストリアルツールズ

    点火プラグ BPMR8Y

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • ボルトカバ- 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバ-

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • 超軽量草刈チップソー2枚組 三共コーポレーション

    超軽量草刈チップソー2枚組

    三共コーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(2枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    メッシュ軽量タイプなので作業時の負担を軽減!。チップは衝撃に強い斜埋込タイプを採用。耐久性に優れ切れ味抜群です!
    用途一般草刈り用刃厚(mm)2内径(mm)25.4
  • エアクリーナ・キャブレタ部品RK1121-PT 新ダイワ

    エアクリーナ・キャブレタ部品RK1121-PT

    新ダイワ
    ¥43~税込¥47~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • NX3600H エアクリーナー部 シングウ(新宮商行)

    NX3600H エアクリーナー部

    シングウ(新宮商行)
    ¥59~税込¥65~
    1セット(2個)ほか
    7日以内出荷
  • NX2620 燃料タンク部 シングウ(新宮商行)

    NX2620 燃料タンク部

    シングウ(新宮商行)
    ¥59~税込¥65~
    1セット(3個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • NX2620 エアクリーナー部 シングウ(新宮商行)

    NX2620 エアクリーナー部

    シングウ(新宮商行)
    ¥95~税込¥105~
    1個ほか
    7日以内出荷
刈払機