カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- EARTH MAN(58)
- IDECH(アイデック)(43)
- SAF(セフティー)(60)
- YAMAZEN(山善)(49)
- アイウッド(50)
- シングウ(新宮商行)(186)
- セフティー3(108)
- ゼノア(229)
- ツムラ(津村鋼業)(44)
- ハスクバーナ(57)
- ハートフルジャパン(68)
- マキタ(137)
- 三陽金属(ERBA)(85)
- 京セラインダストリアルツールズ(415)
- 共立(204)
- 工進(366)
- 斎藤撚糸(38)
- 斬丸(34)
- 新ダイワ(619)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: 刈払機
商品豆知識

スターターロープ 31-242
オレゴン(OREGON)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#4-1/2長さ(m)60(200フィート)太さ(mm)3.5
刈払機用回転式フランジ付安定板 ミニスピナー
ハートフルジャパン¥849税込¥9341個9日以内出荷チップソーと一緒に回らないので安定性抜群。地面を滑らせて草刈出来る。軽量で疲労軽減・取り回しも軽快。交換タイミングのサインも一目で分かる。芯出しゲージ付き。充電式草刈機にも使用出来ます。用途刈払機用回転式フランジ付安定板付属品芯出しゲージ付き(7mm・8mm・10mm)用各1枚トラスコ品番578-5521高さ(mm)25外径(mm)100穴径(mm)25.4
FW-1000 充電式バリカン雑草クリーナー用 替刃350mm
ムサシ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷FW-1000充電式バリカン除草クリーナー用の替刃刈込み幅(mm)350刈込み高さ(mm)30/60/80(刃の角度によって変わります)
Super水草取りまーR
IDECH(アイデック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷1. 水田の条間・株間の除草。水田の条間や株間に発生する雑草に効果を発揮します。片側ロータを外せばさらに狭い株間も安心!。2. 耕起・撹拌効果で丈夫な稲作りをサポート。雑草の抑制効果。高トルクでしっかり土に食い込むので、土ごと雑草を取ります。また耕起・撹拌効果により有毒ガスを除去し丈夫な稲に育ちます。中干し前にご使用ください。中干し後は土質が硬くなる為、十分な効果が得られないことがあります。3. 新設計「高減速・高トルク」ギヤBOX。防水仕様。エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強い作業ができます。密閉性の高い防水ギヤケース採用!。4. ローターは泥水に強いステンレス製。泥水の中はもちろん、砂地や畑などでも摩耗に強いステンレス素材。5. 手入れが簡単。「スナップピン」はラジオペンチなどの工具を使って取り外しができるので、ローターの交換や絡まった草などの除去、メンテナンスも簡単です。お手持ちの刈払機に取付け可能。付属のアダプターによりほとんどの刈払機に取付けが可能です。一部特殊仕様の刈払機には取付けできません。用途水田除草。畑・グランド・庭の草削り。付属品取付キット質量(kg)1.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)本体:170×161×150排気量推奨刈払機エンジン:20cc以上
ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーター
YAMAZEN(山善)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷コードレス仕様のためどこでも使用可能。電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない。ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適。初心者でも使いやすい。 ELEIN新バッテリーを2個付属!交換しながら長時間の作業に対応。【回転数/無負荷作業時間】。・低速約4000min-1/40分。・中速約5000min-1/30分。・高速約6000min-1/20分。【リチウムイオンバッテリー仕様】。定格:DC18V 2.5Ah 45Wh。充電時間:約120分(20W以上の場合)。充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 充電式 刈払機 パワフル 初心者 ガーデニング 園芸 庭 初心者向け 静音 簡単 際狩り エレイン ELEIN付属品安全カバー×1、ハンドル(右)(左)×1、ロールガイド×1、ナット保護ボス×1、座付きナット×1、チップソー×1、バッテリーガード×1、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1、リチウムイオンバッテリー×2、Type-Cケーブル×1質量(kg)刈払機:3.8、バッテリー:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)刈払機:約187×52.5×40、バッテリー:約12×7.7×5.5
エンジン式刈払機
EARTH POWER¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷長時間作業でも疲れにくい肩掛けバンド付属しています。メモリー機能付スロットルレバー、常に安定した回転数で作業できます。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。ミラクルスタート採用、始動性の向上を実現しました。軽量かつ熱に強いマグネシウム製クラッチケース採用しました。ナイロンコードも使用可能です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。用途お庭の草刈りに。造園業など緑化管理に。畦草刈に。付属品飛散防止カバー、収納袋、工具(スパナ、L型レンチ、ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(10”チップソー)、刈刃カバー(移動用)、シングルバンドトラスコ品番696-8549材質クラッチケース:マグネシウム長さ(mm)1770(刈刃除く)幅(mm)596高さ(mm)434排気量(mL)25.6刈込み幅(mm)255使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.6チップソー径(Φmm)255始動方式リコイル動力ガソリンエンジン適合エンジン型式TBE27DD
草刈機パーツ ナイロンコード付フルオートスプール UGC用
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷フルオートスプールだから草刈機を作動させている間、自動的に最適な長さにナイロンコードを調整します。UGCシリーズ草刈機専用の替えナイロンコード付スプール用途草刈りセット内容ナイロンコード6m、スプール質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×70×30RoHS指令(10物質対応)対応
肩掛式刈払機
丸山製作所¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷マジかるスタート搭載、軽い引き力でエンジン始動。4流掃シリンダを採用。少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の工場、馬力UPを実現しました。用途草刈り作業に付属品【刈刃】チップソー230mm長さ(mm)1835幅(mm)535質量(kg)4.5高さ(mm)385形式両手ハンドル燃料タンク容量(L)0.55エンジンタイプGE233(2サイクル)振動3軸合成値(m/s2)2.8排気量(cm3)23