絞り込み
電源(V)
  • 100(15)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 550(1)
  • 660(1)
  • 1100(2)
  • 1200(3)
  • 1300(4)
  • 3600(2)
  • 9500(1)
  • 12000(1)
消費電力(W)
  • 800~900未満(11)
  • 900~1000未満(4)
  • 1500~2000未満(1)
電流(A)
  • 9
  • 2(12)
  • 3.5(16)
  • 4.5(14)
  • 5(28)
  • 5.3(13)
  • 5.5(11)
  • 5.8(13)
  • 6(13)
  • 7(27)
  • 7.4(21)
  • 7.5(29)
  • 7.6(25)
  • 8(13)
  • 9.5(15)
  • 10.5(12)
  • 11(78)
  • 12(41)
  • 14(22)
  • 15(61)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 4(4)
  • 5(9)
ブランド
  • マキタ(7)
  • 日東工器(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
マキタ・日東工器・HiKOKI(ハイコーキ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクハン機 マキタ

    カクハン機

    マキタ(15件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
    用途低粘度用付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガードトラスコ品番416-6612質量(kg)3.2電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300対応材質吹付材(リシン)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152カーボンブラシ呼び番号322羽根径(Φmm)165
  • カクハン機 マキタ

    カクハン機

    マキタ(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
    付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)仕様二重絶縁トラスコ品番416-6621質量(kg)3.7電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])550コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322羽根径(Φmm)220
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
    付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキートラスコ品番422-7433長さ(mm)346質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • 電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 鉄工用

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596質量(kg)2.7電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
  • 13ミリドリル マキタ

    13ミリドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    強力850W!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁長さ(mm)346質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    正逆転両用。
    付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12長さ(mm)339質量(kg)2.6電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号322
  • 電気ボーラー マキタ

    電気ボーラー

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
    付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース仕様二重絶縁、ブレーキ付長さ(mm)最大:541、最小:346質量(kg)4.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300フトコロ(mm)80コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13カーボンブラシ呼び番号322
  • 電気ドリル 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 木工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スタンダードタイプ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2685質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
  • 電動ミニベベラー 日東工器

    電動ミニベベラー

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
    用途ステンレス・軟鋼材の面取り。付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)3.9面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)4.0面取り角度(°)15~45
  • 座堀りドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    座堀りドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    座堀りなどの大径穴あけ作業に 垂直ガイドに取付け可能
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36、(座掘り)65取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-Dアズワン品番64-7055-71
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    スーパーワッシャ採用
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)860最大出力(W)1280グリップ部(mm)35×39砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14アズワン品番64-7055-90
  • 65ミリ 座掘り用ドリル マキタ

    65ミリ 座掘り用ドリル

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    大径穴あけに威力を発揮!トルクリミッタ付!。キリの抜き取りがラクな逆転付!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様正逆転両用、トルクリミッタ長さ(mm)358質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1100コード長さ(m)5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工座掘り:65、木工:30カーボンブラシ呼び番号322
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用
    用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本ベルト幅(mm)30電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)540本体質量(kg)3.1定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)4.0
  • アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ 日東工器

    アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ

    日東工器
    889,800税込978,780
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番495-7733質量(kg)30電流(A)9電源(V)AC200(50/60Hz)消費電力(W)1800(定格)無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32マグネット部寸法(mm)110×220最大ストローク(mm)296キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]
  • 黒皮取り機 ミルスケーラー 日東工器

    黒皮取り機 ミルスケーラー

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
  • ミルスケーラー 日東工器

    ミルスケーラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
電動工具 本体