絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 110
- 360(14)
- 650(14)
- 1000(40)
- 1200(29)
- 2000(33)
- 3000(13)
- 3500(16)
- 3600(15)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 8000(18)
- 9000(39)
- 9500(16)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(84)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 1300~1400未満(2)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- StarTech.com(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、磁気作業用パッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミ色シルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本付属/機器修理キット
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途修理中の電子機器の分解と組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質アルミ色シルバー質量(g)ドライバー:52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。ビット寸法(mm)H4×28mm出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式単4電池 2個 (付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
MCC コンジットマシン CM82
MCC(松阪鉄工所)¥359,800税込¥395,7801台翌日出荷パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40電源(V)100消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。トラスコ品番498-1316セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース電源(V)AC200消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から30日以内出荷溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24