絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 33000
  • 1000(17)
  • 1100(7)
  • 1200(11)
  • 1300(7)
  • 2000(12)
  • 2900(9)
  • 3000(8)
  • 3200(7)
  • 3500(14)
  • 3800(7)
  • 9000(27)
  • 9500(12)
  • 10000(21)
  • 11000(13)
  • 12000(53)
  • 14000(7)
  • 18000(7)
  • 20000(13)
  • 30000(8)
  • 35000(10)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • アルゴファイルジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマー BOSCH(ボッシュ)トリマーBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートグラインダー BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダーBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット幅(mm)スピンドル2面幅:43寸法(mm)パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109質量(kg)1.7径(Φmm)取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77スイッチ形状ロック付きスイッチ回転数(min-1[回/分])7000~33000コレット径(Φmm)6(標準付属)、8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)15
スターP30ハンドピース アルゴファイルジャパンスターP30ハンドピースアルゴファイルジャパン
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
電動工具 本体