絞り込み
ブランド
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
0.3・0.5・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・3.5・4・4.5・5・5.5・8・10・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
1年間・2年間・6か月
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 電動工具 本体

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,149件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8枚刃専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業8枚刃専用研磨機(グラインダー無し)新興工業
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)8.3タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)305×500×225
乾湿両用バキューム&ブロワ EARTH MAN乾湿両用バキューム&ブロワEARTH MAN
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに定格電圧(V)AC100定格電流(A)10.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660吸込仕事率(W)約140集塵容量(L)(乾式)約25最大風量(m3/min)約1.8定格時間(分)30運転音(dB)約83/m吸水量(L)(湿式)最大約17真空度(kPa)最大:約13
14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN14.4V充電式ポリッシャーEARTH MAN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター三笠産業[工具]
76,980税込84,678
1台
欠品中
擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)8.1、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1150径D(Φmm)35長さA(mm)920寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])9000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0砥石取付穴径(Φmm)22.23関連資料(1.5MB)
ロングネックコードレスWアクションポリッシャー RUPESロングネックコードレスWアクションポリッシャーRUPES
67,980税込74,778
1セット
6日以内出荷
バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体,充電器,充電式電池パック×2,3mm径オービットファンクショナルユニット,バッフィングバッキングパッド51Φ
変速ディスクグラインダ パオック変速ディスクグラインダパオック
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。
用途木材や金属の研削、研磨に材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金電源定格:AC100本体質量(g)1800定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600砥石寸法(Φmm)穴径15回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz)定格時間(分)30取扱説明書(1.7MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
18Vコンボキット インパクト+ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)18Vコンボキット インパクト+ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
52,980税込58,278
1セット
3日以内出荷
お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。 【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】 最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) 電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります 【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】 コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg 電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用 正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション)打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦチャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)質量(kg)【1】1.8、【2】1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用)道刃物工業
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
彫刻刀研ぎ機ミニハイスケアーの荒研ぎ機特化したバージョン ミニハイスケアーR型の登場です。 刃先が、バフの掛け過ぎや砥石の当てミスで鈍角になると いくら仕上げをかけても切れ味はよくなりません。 刃先の状態がひどい場合、ダイヤケアーでの研ぎ降ろしも一苦労。 そんな時の研ぎの効率化にお勧めです! 荒研ぎ用のWA砥石、中研ぎ用のPVA砥石(平と丸2種)、ダイヤ円盤を搭載し 刃物の荒研ぎを強力にサポートします! ミニハイスケアー2型をお持ちの方で荒研ぎを効率よく行いたい、という方にオススメです。
用途木彫全般電源(V)100/600W回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)寸法(mm)160×110×255質量(kg)約5
[EA810TH-1,11用] ランマ用シャンク エスコ[EA810TH-1,11用] ランマ用シャンクエスコ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:250mm●仕様:ツバ有(丸)アズワン品番65-2224-67
ブロワー エスコブロワーエスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
180cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
仕様●材質:シリコンゴム●ポンプ径(mm):約Φ65●ノズル長(mm):50●全長(mm):約180アズワン品番65-2166-07
替ニクロム線 goot(太洋電機産業)替ニクロム線goot(太洋電機産業)
509税込560
1個
当日出荷
トラスコ品番213-8643適合機種SC-10質量(g)49使用できるこて部SC-10
替棒型アタッチメント goot(太洋電機産業)替棒型アタッチメントgoot(太洋電機産業)
689税込758
1個
当日出荷
適合機種SC-10使用できるこて部SC-10
ドミノトリムストッパー FESTOOLドミノトリムストッパーFESTOOL
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
細い角材などの加工の際、材料をしっかり挟み安定させることができます 22~70mmまでの材料を固定できます
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品トラスコ品番229-8271質量(kg)0.227
深切電子集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)深切電子集じん丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様100mm/125mmチップソー兼用機質量(kg)2.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質サイディング、石膏ボード、木材等最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm取付穴径(Φmm)20
ピストンバイブレータ エクセンピストンバイブレータエクセン
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
7.2V ロータリーツール BLACK&DECKER7.2V ロータリーツールBLACK&DECKER
6,198税込6,818
1台
当日出荷
充電式。スピンドルロック搭載。 4種類のコレットサイズに対応。 35種類の豊富なアクセサリーを付属。 バッテリー容量を知らせる、5段階ゲージ付き。 キットボックス入り。 メンテナンスからホビー・装飾まで、高速回転で、切る、磨く、彫る、削るといった作業が可能。
用途<家のメンテナンス>金属パイプのバリ取り/木材の仕上げ面の微調整/塗料はがし/錆び取り/ポリッシング/導管や金属版の切れ目入れ、<ホビー・装飾>木材・アクリル・金属への文字彫刻/木材の面取り/ガラスエッチングなど付属品35種アクセアサリー、USB充電器、USBコード電圧(V)7.2コレット数4バッテリー容量(Ah)1.5充電方式USBポート
仕上サンダ マキタ仕上サンダマキタ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
10ミリドリル マキタ10ミリドリルマキタ
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
安全カバー ホーザン安全カバーホーザン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
仕様ネジ付適合機種K-280
万能スライド丸鋸 EVOLUTION万能スライド丸鋸EVOLUTION
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)
万能切断マルノコ EVOLUTION万能切断マルノコEVOLUTION
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ質量(kg)4.3消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(45°時)34最大切込深さ(mm)(90°時)53仕様・用途リフォーム向け傾斜切断(°)0-45適合切断材鉄材、アルミ、木材最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
ダイモドリル(レギュラータイプ) シブヤダイモドリル(レギュラータイプ)シブヤ
249,800税込274,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。電源(V)100高さ(mm)803コード長さ(m)5
125ミリディスクグラインダ マキタ125ミリディスクグラインダマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
安全性を徹底追及 パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
厚さ(mm)6(取り付け可能砥石厚さ)消費電力(W)720最大出力(W)880外径(mm)125(砥石外径)内径(mm)22(砥石内径)
エッジホッパー用コンターテーブル SUZUKID(スズキッド)エッジホッパー用コンターテーブルSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エッジホッパー用オプション品です。材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
用途材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
SC-5用 替ニクロム線 goot(太洋電機産業)SC-5用 替ニクロム線goot(太洋電機産業)
99税込109
1個
当日出荷
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。トラスコ品番147-8188適合機種SC-5AP質量(g)49全長(m)1
マイクロ・ディスクグラインダーLHW PROXXON(プロクソン)マイクロ・ディスクグラインダーLHWPROXXON(プロクソン)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など砥石径(Φmm)ディスク:50バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約15(目安)
マイクロ・グラインダーIBS PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBSPROXXON(プロクソン)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
卓上スライド丸ノコ ATSS192 京セラインダストリアルツールズ卓上スライド丸ノコ ATSS192京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
●レーザーマーカー付で墨線合わせが簡単な角度・傾斜・複合切断が出来るDIYerにも使いやすい卓上スライド丸ノコです ●鋭い切れ味とキレイな切断面が作れる「刀匠」チップソーを標準付属しています ●レーザーマーカー付で墨線の合わせが簡単にできます ●作業現場に持ち運びしやすい軽量コンパクト設計です ●集じん袋付で粉じんや切粉の排出を抑制できます
用途各種木材・合板・化粧板・軟質繊維板・ハードボード・アルミサッシ材などの切断付属品チップソー(190mm)×1・集じん袋×1・スパナ×1・締付ハンドル×1・クランプ×1材質回転テーブル/ベース:アルミ/モーターケース:PA+TPE/電源コード:PVC質量(kg)10.5定格電流(A)11.6型番ATSS192電源(単相/V)100傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190取扱説明書(2.3MB)
サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS815M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです ●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます ●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です ●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です
用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500コード長さ(m)2.5型番AS815M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×160×248電源(単相/V)100パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11500取扱説明書(0.83MB)振動3軸合成値(m/s2)6.5
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径125mm/最大出力1100W/低速型付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1261研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94取扱説明書(1.28MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型のディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです防じん性に優れたラビリンス構造です上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111H研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
電気ディスクグラインダ ミタチ電気ディスクグラインダミタチ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電子ストレートサンダ 無段変速 サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速サンコー(サンコーミタチ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72
超硬カッター スパイラルカット ミニター超硬カッター スパイラルカットミニター
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切削性、美しい仕上がり面です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
ファイバーブラシ ショート ミニターファイバーブラシ ショートミニター
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。
仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
タイガーソー130V アサダタイガーソー130Vアサダ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
用途鉄管・既設管の切断に。電源(V)100電源コード(m)2.3付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース質量(kg)3.8切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20モーター直流整流子モータ 12A/1,100Wストローク長(mm)29ストローク数(min-1)0~2700寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170
高速チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)高速チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁
質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)Φ54切断能力(mm) 角(45°)40×40切断能力(mm) 丸(45°)Φ40切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
長さ(mm)273幅(mm)-電流(A)9.5電圧(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)2.5最大回転数(min-1[r.p.m])10500モーター単相直巻整流子モーター電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
電動工具 本体