絞り込み
ブランド
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
コード長さ(m)
0.3・0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・3.5・4・5・5.5・8・10・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
1ヶ年・1年間・2年間・6か月・購入より12か月または作動回数10000回
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 電動工具 本体

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3,146件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)ノコ刃外径(Φmm)216ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式キリウス
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式プッシュスタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
卓上ボール盤600W【木工用】 SK11卓上ボール盤600W【木工用】SK11
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)60テーブルタイプ電源(V)単相交流100電流(A)6.5消費電力(W)600テーブル寸法(mm)205×205フトコロ(mm)125仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き質量(kg)約29
マイティミニ ETS ヤナセ(柳瀬)マイティミニ ETSヤナセ(柳瀬)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
電子ジグソー HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])850~3000最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材110電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)2.2付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052
ブロワ HiKOKI(旧:日立工機)ブロワHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)16000アズワン品番65-0294-64風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
ラジアルボール盤 SK11ラジアルボール盤SK11(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)75テーブル寸法(mm)231×217チャック寸法(mm)1.5~13電源(V)AC100電流(A)6.5出力(W)300消費電力(W)600コード長さ(m)約1.5フトコロ(mm)90~425質量(kg)41周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)810×270×850回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナトラスコ品番377-9947電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)930砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)60砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
高速切断機 EARTH MAN高速切断機EARTH MAN(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
火花飛散防止カバー付き 歪みの少ない肉厚ベース ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に! アングル、角パイプの切断に!仕様バイス揺動角度/右45°左30°付属品切断砥石(305mm×25.4mm)質量(kg)約14.5電流(A)14.5切断能力(mm)パイプ約Φ90切断能力(mm)パイプ角約85×85周速度(m/s[m/min])59.7バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm切断能力(mm)アングル約70×70
精密卓上旋盤 ミスターマイスター精密卓上旋盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)TRUSCO
36,980税込40,678
1本
当日出荷
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ電気代の目安0.8円/h長さ(mm)256質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式) TRUSCO小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)TRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
軽便ベビーフレキ エクセン軽便ベビーフレキエクセン(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌日出荷から31日以内出荷
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。電圧(V)100電流(A)5出力(W)280
テーブルドリル PROXXON(プロクソン)テーブルドリルPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
欠品中
卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)穴あけ能力(mm) 木工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(3段ベルト変速)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品L型レンチ、チャックキー、平行ガイドテーブル寸法(幅×長さ)(mm)120×225テーブル寸法(mm)120×225テーブル寸法奥行(mm)140質量(kg)4.0定格使用時間(分)15仕様スピンドル上下30mm、3段ベルト変速
電動ケレン マキタ電動ケレンマキタ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
ダイヤコアドリル マキタダイヤコアドリルマキタ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
電源(V)単相100
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
小型切断機 新ダイワ小型切断機新ダイワ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
56,980税込62,678
1台
当日出荷
100Vダイレクト、トランスレス !別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.41トラスコ品番117-8431長さ(mm)240回転数(min-1[r.p.m])900トルク(N・m)0.1~0.55適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ1~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
59,980税込65,978
1台
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式レバースタート付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.7トラスコ品番117-9098長さ(mm)265回転数(min-1[r.p.m])700トルク(N・m)1.20~3.00適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
イクラ ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)イクラ ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1個
当日出荷
用途が広い、中型機のエースです。
フトコロ(mm)55最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20電源(V)AC100出力(W)900付属品片口スパナ(#10・17)、六角棒レンチ(#3)、ポンチ・ダイスセット(L11B)、S型ストッププレート、キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付仕様圧縮規制弁標準装備二重絶縁モーター任意の位置で手動リターンストロークエンドの自動リターン質量(kg)8.8トラスコ品番305-5701周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
DS-4用部品 空研DS-4用部品空研
8税込9
1個
5日以内出荷
関連資料(0.11MB)
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオスブラシレス衝撃吸収型ドライバーハイオス
52,980税込58,278
1台
30日以内出荷
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
トラスコ品番405-7302ねじ締め能力(mm) 小ねじ2-3出力トルク範囲(N・m)0.2~1.2ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2-3
マイクロ・ポリッシャー専用スポンジ PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャー専用スポンジPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
用途マイクロ・ポリッシャー用に寸法(mm)25×65パッド寸法(mm)50ペーパー寸法(mm)65(マジック式)
刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
ドリルシャープナー エスコドリルシャープナーエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
ハイスドリル(チタンコーティング含む)、コバルトハイスドリル、超硬ドリル、コンクリートドリルに使用できます。刃先シンニング加工が行えます。別売のEA826EH-2(2.5~19.0mm チャック)を使用する場合はEA826EH-5(#100 粗目 研磨ホイール)もしくはEA826EH-6(#180 細目 研磨ホイール)を合わせてご使用下さい。
付属品チャック×1(2.5~13mm)・研磨ホイール×1(#180)※本体装着済・レンチ質量(kg)1.1電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])12000先端角(°)118コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×127×120連続使用時間(分)15材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド研磨範囲(mm)2.5~13
万能電動ノコギリ デジタルランド万能電動ノコギリデジタルランド
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。工具無しでブレード交換が可能。
用途ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能! 古い家具のバラシ・解体にも。セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
電動ドライバー SLOKY(スローキー)電動ドライバーSLOKY(スローキー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。
付属品マイクロUSB充電ケーブル、パッケージボックス赤、黒質量(g)186差込角(mm)1/4 (6.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)【手動モード】最大8.0【電動モード】最大0.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])最大300周囲温度(℃)【充電時】0~40充電方式Micro USB 5V 1A
ロールスイーパー ES-770 エクセンロールスイーパー ES-770エクセン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調節できます。ダストケースから粉塵を出さないエアフィルターを装備収納スペースを取らない縦置き保管ができます。
質量(kg)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×800×1075清掃幅(集塵幅)(mm)770清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690ダストボックス容量(L)40
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機
43,980税込48,378
1セット
6日以内出荷
無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)質量(g)4600タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300、300~650r.p.mサイズ(mm)410×210×320
バフ専用研磨剤青棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤青棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
フェルトバフやネルバフ、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの仕上げ研磨に。鏡面仕上げ研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質酸化クロム寸法(cm)4.7×2.4×1
軸付ドラムサンダーバンド POLARIS(ポラリス)軸付ドラムサンダーバンドPOLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#120と#240のサンダーバンド各2個と、リューター取り付け用の軸付けドラムのセット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120・#240適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
真鍮研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)真鍮研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。真鍮線の研磨ブラシ3種類のセット。小物細工用の精密研磨や、鉄や非鉄金属のサビ落としに適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
材質真鍮軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
カップ研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)カップ研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
筒型研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)筒型研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
発泡スチロール加工用 プロフォームカッター G-Too発泡スチロール加工用 プロフォームカッターG-Too
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターのスタンダードタイプです。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。平行カット用ガイドを使用すれば一定の幅でカットでき、角度調節用ガイドを使用すれば25°~90°まで、お好きな角度でカットできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】・ 平行カット用ガイド(T定規)・ 角度調節カット用ガイド・ ニクロム線スペア(0.14Φ × 5m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)180(最大カット)高さ(mm)155(最大カット)消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×250取扱説明書(0.52MB)
プロフォームカッター用 ニクロム線 G-Tooプロフォームカッター用 ニクロム線G-Too
2,090税込2,299
1本(5m)
12日以内出荷
プロフォームカッター専用のニクロム線、0.14Φ×5m 巻きです。他の機種には使用できません。
電動工具 本体