コントローラとは、機器を効率よく稼動させるために使われる制御装置。リアルタイムで機器に制御信号を出力することで、製造工程を制御することができます。より高度な制御のための拡張性も重視されており、複数のコントローラをつなげられたり、インプットやアウトプットユニットが増設できる製品も多いです。稼動さえるためには、コントローラ本体以外にもバッテリーや電源装置、接続ケーブル、パソコンソフトなどを組み合わせる必要がある場合もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機

    パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用

    安川電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)

    USB変換アダプタ RCB-CV-USB

    IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    16日以内出荷
    適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
  • ティーチング IAI(アイエイアイ)

    ティーチング

    IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    12日以内出荷
    7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
    定格電圧(V)DC24消費電力(W)3.6以下(150mA以下)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
  • アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機

    アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用

    安川電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

コントローラ