絞り込み
ストローク(mm)
- 30(64)
- 50(84)
- 75(7)
- 100(92)
- 150(75)
- 200(88)
- 250(56)
- 300(64)
- 350(23)
- 400(31)
- 450(23)
- 500(37)
- 550(4)
- 600(4)
- 650(4)
- 700(4)
- 750(4)
- 800(4)
- 850(3)
- 1000(3)
- ストローク(mm)をもっと見る
モータ種類
- サーボモータ(264)
- ステッピングモータ(7)
- パルスモータ(1)
- モータレス(34)
リード(mm)
- 4
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(48)
- 2.5(116)
- 2.86(11)
- 3(210)
- 5(270)
- 6(535)
- 8(417)
- 10(339)
- 12(476)
- 13(6)
- 16(361)
- 20(301)
- 24(111)
- 30(54)
- 48(7)
ブランド
- SMC(305)
- オリエンタルモーター(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
ロボシリンダは、ACサーボモータやボールネジ、リニアガイドを装備している電動シリンダを指します。加速度の変更や多点位置決めを変更することができるのが特徴。エアシリンダと比較すると、動き出しが速いので、サイクルタイムを大きく短縮させたり、スムーズな停止によって最高速度をアップしたりすることも可能です。また、10年以上と推定寿命が長く、エアシリンダの約1/5の電気代で稼働できるのも特徴といえるでしょう。細小型スライダタイプやロッドタイプ、テーブルタイプなど様々な形態のものがあります。

EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
SMC¥249,800税込¥274,7801個31日以内出荷適合I/Oケーブル長さ:ケーブルなし(コネクタのみ)ストローク(mm)100サイズ32ケーブル長(m)5精度基本形リード(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類LECSB2-T、電源電圧200V~240Vロッド先端ねじロッド先端めねじケーブル種類ロボットケーブル(耐屈曲)モータ配置ストレートモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200Wモータオプションロックなしオーダーメイド仕様耐塵・防滴仕様
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥92,980~税込¥102,278~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥70,980~税込¥78,078~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDS3C
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNZC
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNXC
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NX) 取付形状X
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LDNZC
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LDNXC
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)50精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NX) 取付形状X
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LDC
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷サイズ40駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNM1C
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)250精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS3C
SMC¥209,800~税込¥230,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNZC
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Zガイドオプション(F) グリース保持機構付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNYC
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDNXC
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NX) 取付形状X
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDS3C
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNYC
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNXC
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NX) 取付形状X
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNUC
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NU) 取付形状U
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNTC
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NT) 取付形状T
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYHG32MDS3C)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32MDNZC)
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷ストローク(mm)30精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32MDNXC)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NX) 取付形状X
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32LDNXC)
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NX) 取付形状X
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32NM1C)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)150精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4モータ配置(D) ストレート
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32DNZC)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32DNM1C)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(H) テーブル:高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレートモータ種類(NM1) 取付形状M1
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器