絞り込み
ストローク(mm)
- 100
- 25(65)
- 30(327)
- 40(36)
- 50(494)
- 75(8)
- 130(2)
- 150(416)
- 200(539)
- 250(249)
- 300(369)
- 350(80)
- 400(145)
- 450(48)
- 500(117)
- 600(27)
- 700(29)
- 800(34)
- 900(9)
- 1000(8)
- ストローク(mm)をもっと見る
モータ種類
- サーボモータ(373)
- ステッピングモータ(6)
- パルスモータ(1)
- モータレス(151)
- モーターレス(1)
リード(mm)
- 2(38)
- 2.5(47)
- 2.86(9)
- 3(62)
- 4(73)
- 5(75)
- 6(102)
- 8(54)
- 10(51)
- 12(77)
- 16(32)
- 20(26)
- 24(3)
- 30(1)
ブランド
- SMC(593)
- オリエンタルモーター(2)
- THK(2)
- IAI(アイエイアイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ストローク(mm)」から絞り込む
30(327)
50(494)
100
150(416)
200(539)
250(249)
300(369)
350(80)
400(145)
500(117)
ストローク(mm)をもっと見る

ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)
THK(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から47日以内出荷リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)
THK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から32日以内出荷リード(mm)(ねじ)6質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載
オリエンタルモーター¥81,980~税込¥90,178~1台15日以内出荷種類モーター:αSTEP AZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動シリンダ LZBF5
SMC¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
電動シリンダ EACシリーズ
オリエンタルモーター¥99,980税込¥109,9781台24日以内出荷仕様押し当て力:500 Nその他最小移動量(出荷時):0.006 mm取付角寸法60 mm×156 mm精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可駆動方式ボールねじ入力電流(A)電磁ブレーキ部:0.25リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)300動的許容モーメント(N・m)MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V±5%電磁ブレーキ有りシャフトガイド有り
LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
SMC¥249,800税込¥274,7801個31日以内出荷適合I/Oケーブル長さ:ケーブルなし(コネクタのみ)ストローク(mm)100サイズ32ケーブル長(m)5精度基本形リード(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類LECSB2-T、電源電圧200V~240Vロッド先端ねじロッド先端めねじケーブル種類ロボットケーブル(耐屈曲)モータ配置ストレートモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200Wモータオプションロックなしオーダーメイド仕様耐塵・防滴仕様
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥85,980~税込¥94,578~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
モータレス仕様電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個25日以内出荷最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm。ISO15552に準拠した取付けが可能。推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)。モータレス仕様。オートスイッチ取付可能リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類Φ80-M5ねじ穴
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MS3A
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(-) ドライバなし精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2ガイドオプション(-) なしモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MNZA
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNZC
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LS3A
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LNZA
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LDNZB
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2A
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5ガイドオプション(-) なしモータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MNYC
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDS2A
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(-) ドライバなし精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2ガイドオプション(-) なしモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNZA
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LNZC
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDS2A
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(-) ドライバなし精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZB
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZA
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNM1A
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(H) 高精度形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG40LDC
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートガイドオプション(-) なし
...