絞り込み
ストローク(mm)
- 130
- 25(65)
- 30(327)
- 40(36)
- 50(494)
- 75(8)
- 100(598)
- 150(416)
- 200(539)
- 250(249)
- 300(369)
- 350(80)
- 400(145)
- 450(48)
- 500(117)
- 600(27)
- 700(29)
- 800(34)
- 900(9)
- 1000(8)
- ストローク(mm)をもっと見る
リード(mm)
- 2(1)
- 6(1)
ブランド
- THK(2)
「ストローク(mm)」から絞り込む
30(327)
50(494)
100(598)
150(416)
200(539)
250(249)
300(369)
350(80)
400(145)
500(117)
ストローク(mm)をもっと見る

ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)
THK(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から47日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)2
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)
THK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から32日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)6