絞り込み
ストローク(mm)
- 200
- 25(65)
- 30(327)
- 40(36)
- 50(494)
- 75(8)
- 100(598)
- 130(2)
- 150(416)
- 250(249)
- 300(369)
- 350(80)
- 400(145)
- 450(48)
- 500(117)
- 600(27)
- 700(29)
- 800(34)
- 900(9)
- 1000(8)
- ストローク(mm)をもっと見る
モータ種類
- サーボモータ(330)
- ステッピングモータ(6)
- パルスモータ(1)
- モータレス(147)
- モーターレス(1)
リード(mm)
- 2(29)
- 2.5(27)
- 2.86(7)
- 3(54)
- 4(67)
- 5(67)
- 6(72)
- 8(52)
- 10(57)
- 12(76)
- 16(44)
- 20(28)
- 24(3)
- 30(1)
ブランド
- SMC(537)
- オリエンタルモーター(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ストローク(mm)」から絞り込む
30(327)
50(494)
100(598)
150(416)
200
250(249)
300(369)
350(80)
400(145)
500(117)
ストローク(mm)をもっと見る

ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載
オリエンタルモーター¥82,980~税込¥91,278~1台15日以内出荷種類モーター:αSTEP AZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動シリンダ LZBF5
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥93,980~税込¥103,378~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
モータレス仕様電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個25日以内出荷最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm。ISO15552に準拠した取付けが可能。推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)。モータレス仕様。オートスイッチ取付可能リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類Φ80-M5ねじ穴
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
SMC¥159,800税込¥175,7801個13日以内出荷IP5x相当。繰返し位置決め精度:±0.02mm以下。高速搬送能力向上ストローク(mm)200寸法(mm)63精度基本形防塵・防滴IP5x(防塵仕様)ケーブルケーブルなしリード(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじモータ配置上側折返しモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ63mm
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
SMC¥159,800税込¥175,7801個13日以内出荷ストローク(mm)200寸法(mm)63精度基本形ケーブルケーブルなしリード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじモータ配置左側折返しモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ63mmモータオプションロックなし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MS3B
SMC¥209,800税込¥230,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MS3A
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(-) ドライバなしモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2ガイドオプション(-) なしモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MNZA
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MNYA
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDS3C
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNZC
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNZB
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDNZA
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LS3A
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LNZB
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LNZA
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LNWC
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NW) 取付形状W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LDNZC
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LDNVA
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NV) 取付形状V
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MNZB
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDS2A
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(-) ドライバなしモータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2ガイドオプション(-) なしモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNZA
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNXB
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NX) 取付形状X
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LNZB
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDS2A
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形ドライバ種類(-) ドライバなしモータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZC
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZB
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZA
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNM1A
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NM1) 取付形状M1
...