絞り込み
ストローク(mm)
- 25(19)
- 30(37)
- 40(15)
- 50(95)
- 100(102)
- 130(1)
- 150(53)
- 200(72)
- 250(40)
- 300(50)
- 350(12)
- 400(18)
- 450(2)
- 500(2)
- 550(1)
- 600(1)
- 650(1)
- 700(1)
- 750(1)
- 800(1)
モータ種類
- サーボモータ(116)
- ステッピングモータ(3)
- パルスモータ(1)
- モータレス(47)
リード(mm)
- 6
- 1(2)
- 2(45)
- 2.5(99)
- 2.86(11)
- 3(153)
- 4(258)
- 5(146)
- 8(144)
- 10(84)
- 12(160)
- 16(91)
- 20(47)
- 24(4)
- 30(1)
- 48(1)
ブランド
- SMC(198)
- オリエンタルモーター(1)
- THK(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(19)
30(37)
40(15)
50(95)
100(102)
150(53)
200(72)
250(40)
300(50)
400(18)

ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)
THK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から32日以内出荷質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)リード(mm)(ねじ)6
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
電動シリンダ LZBF5
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
電動シリンダ EACシリーズ
オリエンタルモーター¥98,980~税込¥108,878~1台24日以内出荷仕様押し当て力:500 Nその他最小移動量(出荷時):0.006 mm取付角寸法60 mm×156 mm精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可駆動方式ボールねじ入力電流(A)電磁ブレーキ部:0.25リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)300動的許容モーメント(N・m)MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V±5%電磁ブレーキ有りシャフトガイド有り
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥81,980~税込¥90,178~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2B
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MNZB
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNZB
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Zガイドオプション(F) グリース保持機構付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDNXB
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NX) 取付形状X
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LNZB
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LDNZB
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2B
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNZB
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Zガイドオプション(F) グリース保持機構付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNYB
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNXB
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NX) 取付形状X
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2B
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDNZB
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷ストローク(mm)50精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDNYB
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDAB
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷サイズ25駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)モータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAB
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷サイズ25駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LS2B
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LNZB
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)30精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LNYB
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LNM2B
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)50精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDS2B
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷ストローク(mm)50精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDNYB
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDNXB
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)150精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NX) 取付形状X
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDNM2B
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NM2) 取付形状M2
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDAB
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷サイズ25駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LAB
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷サイズ25駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)ガイドオプション(-) なし
LZC/LDZC - 電動シリンダ(LZCL3M)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)50カバー(H) ハーフカバー磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) めねじねじリード(mm)(M) 6
LZC/LDZC - 電動シリンダ(LZCB5M)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)100カバー(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしねじリード(mm)(M) 6