絞り込み
ストローク(mm)
リード(mm)
エコロジープロダクト
「ストローク(mm)」から絞り込む

ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)
THK(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から47日以内出荷リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)
THK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から32日以内出荷リード(mm)(ねじ)6質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
ラック・ピニオンシステム Lシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載
オリエンタルモーター¥81,980~税込¥90,178~1台15日以内出荷種類モーター:αSTEP AZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RB)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動シリンダ LZBF5
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
電動シリンダ用方向制御ドライバ (LC3F2-1-C~)
SMC¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から4日以内出荷・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
電動シリンダ EACシリーズ
オリエンタルモーター¥98,980~税込¥108,878~1台24日以内出荷仕様押し当て力:500 Nその他最小移動量(出荷時):0.006 mm取付角寸法60 mm×156 mm精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可駆動方式ボールねじ入力電流(A)電磁ブレーキ部:0.25リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)300動的許容モーメント(N・m)MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V±5%電磁ブレーキ有りシャフトガイド有り
コンパクト電動シリンダ DRLIIシリーズ
オリエンタルモーター¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷ねじの種類ボール:精密RoHS指令(10物質対応)対応ロストモーション(mm)0.02以下
LEY Series 電動アクチュエータ
SMC¥83,980税込¥92,3781個21日以内出荷仕様軸数:単軸用、仕様:標準仕様ストローク(mm)300サイズ25取付支持形式端面タップ/ボディ底面タップ取付方式DINレール取付形長さ(m)標準ケーブル 1.5(アクチュエータケーブル種類)ケーブル通信プラグコネクタ I/O:I/Oケーブル(1.5m)リード(mm)12プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端めねじモータ配置ストレートモータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)モータオプションカバー付
LEL Series 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動
SMC¥70,980税込¥78,0781個21日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)600サイズ25取付け方法ねじ取付形軸数単軸用リード(mm)相当リード:48プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受アクチュエータケーブル長さ(m)5I/Oケーブル長さ(m)1.5モータオプションオプションなし
LEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ
SMC¥57,980税込¥63,7781個11日以内出荷ストローク(mm)25サイズ6取付け方法ねじ取付形ケーブル【I/Oケーブル】なし軸数単軸用 / 標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)送りねじ種類4mmアクチュエータケーブル長さ(m)1.5モータサイズ基本形モータケーブル取出方向上面取出
LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
SMC¥249,800税込¥274,7801個31日以内出荷適合I/Oケーブル長さ:ケーブルなし(コネクタのみ)ストローク(mm)100サイズ32ケーブル長(m)5精度基本形リード(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類LECSB2-T、電源電圧200V~240Vロッド先端ねじロッド先端めねじケーブル種類ロボットケーブル(耐屈曲)モータ配置ストレートモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200Wモータオプションロックなしオーダーメイド仕様耐塵・防滴仕様
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥81,980~税込¥90,178~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
モータレス仕様電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個25日以内出荷最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm。ISO15552に準拠した取付けが可能。推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)。モータレス仕様。オートスイッチ取付可能リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類Φ80-M5ねじ穴
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥829,800税込¥912,7801個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-120-500-BS-25p-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:500 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:25 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9609アズワン品番65-8014-23
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥529,800税込¥582,7801個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =400 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9547アズワン品番65-8018-41
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Festo スピンドル軸 ELGC-BS-KF-60-2200-12P は、200 mm の動作ストロークを備えています。作業ストローク =200 mm サイズ:60 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =12 mm スピンドルピッチ:12 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9572アズワン品番65-7990-50
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥599,800税込¥659,7801個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-80-600-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク =600 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:10 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9607アズワン品番65-8018-39
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥729,800税込¥802,7801個7日以内出荷Festo スピンドル軸 EGC-120-2S-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)フレキシブルなモータ取り付け部を備えています。作業ストローク =200 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =25 mm スピンドルピッチ:10 mm/U仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9638アズワン品番65-8019-51
ロッドレス電動アクチュエータ
Festo¥618,980税込¥680,8781個7日以内出荷Festo 歯付きベルト軸 EGC-120-400-TB-KF-0H-GK には、再循環式ボールベアリングガイドが付属しています。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています。駆動ピニオンの有効径 =39 79 mm 作業ストローク =400 mm サイズ:120 ストロークリザーブ =0 mm 歯付きベルトストレッチ:0仕様●アクチュエータタイプ:スクリュー駆動●コード番号:203-9584アズワン品番65-8016-87