絞り込み
ストローク(mm)
- 25(48)
- 30(325)
- 40(24)
- 50(469)
- 75(8)
- 100(571)
- 150(414)
- 200(517)
- 250(247)
- 300(367)
- 350(79)
- 400(143)
- 450(47)
- 500(115)
- 600(25)
- 700(27)
- 800(32)
- 900(7)
- 1000(6)
モータ種類
- サーボモータ(2,644)
- ステッピングモータ(7)
- モータレス(385)
- モーターレス(1)
リード(mm)
- 2(28)
- 2.5(98)
- 2.86(11)
- 3(152)
- 4(257)
- 5(145)
- 6(185)
- 8(143)
- 10(83)
- 12(145)
- 16(90)
- 20(46)
- 24(2)
- 48(1)
ブランド
- SMC
- NORGREN(93)
- Festo(31)
- IAI(アイエイアイ)(11)
- オリエンタルモーター(5)
- イマオコーポレーション(2)
- THK(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「ストローク(mm)」から絞り込む
30(325)
50(469)
100(571)
150(414)
200(517)
250(247)
300(367)
350(79)
400(143)
500(115)

電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動シリンダ LZBF5
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
LEY Series 電動アクチュエータ
SMC¥83,980税込¥92,3781個21日以内出荷仕様軸数:単軸用、仕様:標準仕様ストローク(mm)300サイズ25取付支持形式端面タップ/ボディ底面タップ取付方式DINレール取付形長さ(m)標準ケーブル 1.5(アクチュエータケーブル種類)ケーブル通信プラグコネクタ I/O:I/Oケーブル(1.5m)リード(mm)12プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端めねじモータ配置ストレートモータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)モータオプションカバー付
LEL Series 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動
SMC¥70,980税込¥78,0781個21日以内出荷仕様標準仕様ストローク(mm)600サイズ25取付け方法ねじ取付形軸数単軸用リード(mm)相当リード:48プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受アクチュエータケーブル長さ(m)5I/Oケーブル長さ(m)1.5モータオプションオプションなし
LEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ
SMC¥57,980税込¥63,7781個11日以内出荷ストローク(mm)25サイズ6取付け方法ねじ取付形ケーブル【I/Oケーブル】なし軸数単軸用 / 標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)送りねじ種類4mmアクチュエータケーブル長さ(m)1.5モータサイズ基本形モータケーブル取出方向上面取出
LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
SMC¥249,800税込¥274,7801個31日以内出荷適合I/Oケーブル長さ:ケーブルなし(コネクタのみ)ストローク(mm)100サイズ32ケーブル長(m)5精度基本形リード(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類LECSB2-T、電源電圧200V~240Vロッド先端ねじロッド先端めねじケーブル種類ロボットケーブル(耐屈曲)モータ配置ストレートモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200Wモータオプションロックなしオーダーメイド仕様耐塵・防滴仕様
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥81,980~税込¥90,178~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
モータレス仕様電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個25日以内出荷最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm。ISO15552に準拠した取付けが可能。推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)。モータレス仕様。オートスイッチ取付可能リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類Φ80-M5ねじ穴
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
SMC¥159,800税込¥175,7801個13日以内出荷IP5x相当。繰返し位置決め精度:±0.02mm以下。高速搬送能力向上ストローク(mm)200寸法(mm)63精度基本形防塵・防滴IP5x(防塵仕様)ケーブルケーブルなしリード(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじモータ配置上側折返しモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ63mm
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
SMC¥159,800税込¥175,7801個13日以内出荷ストローク(mm)200寸法(mm)63精度基本形ケーブルケーブルなしリード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじモータ配置左側折返しモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ63mmモータオプションロックなし
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63V8L
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63V8C
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63V8B
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63V8A
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63T8L
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63T8C
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63T8B
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63T8A
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4L
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4C
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4B
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4A
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RV8L
SMC¥319,800税込¥351,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RT8L
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RT8C
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RT8B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RT8A
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RS4L
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RS4C
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RS4B
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...