絞り込み
モータ種類
エンコーダ種類
繰返し精度(mm)

電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR)
CKD¥95,980~税込¥105,578~1個10日以内出荷テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。用途短ストロークのワーク搬送や位置決めにエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰返し精度(mm)±0.02
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個10日以内出荷テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。用途短ストロークのワーク搬送や位置決めにモータ種類□20 ステッピングモータエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰返し精度(mm)±0.02駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルト