絞り込み
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](124)
- 赤松電機製作所(83)
- コトヒラ工業(36)
- チコーエアーテック(33)
- スイデン(25)
- アイ・オー・テクノロジーズ(18)
- スタックスツールス(17)
- 日本無機(16)
- リョウセイ(15)
- ムラコシ(12)
- 日下部機械(11)
- 淀川電機製作所(10)
- 日本ドナルドソン(9)
- NIVAC(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- 静科(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- オーデン(3)
- トスマック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 集塵機

カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)
淀川電機製作所¥73,980税込¥81,3781台当日出荷業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50出力(kW)0.05周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5集塵容量(L)0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8吸込口径(Φmm)55最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
ケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム ろ材のみ
アイ・オー・テクノロジーズ¥12,980~税込¥14,278~1本18日以内出荷通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。色赤奥行(mm)7構造不織布状対象ガス(酸性ガス用)塩酸、硝酸、SO2等
ルーバーフィルター RFシリーズ
赤松電機製作所¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。フィルターを絞り洗いするとフィルター繊維が傷む恐れがあります。鉄枠は含まれておりません。![パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08226797-241128-02.jpg)
パルスジェット集じん機
アマノ[事務用品/清掃用品]¥769,800~税込¥846,780~1台8日以内出荷から25日以内出荷省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
新東工業ダスミックFX III集塵機用ロングライフフィルター
日本ドナルドソン¥10,980税込¥12,0781本11日以内出荷捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業/集塵機FXⅢ用 )と互換性があります。用途SINTO 新東工業/集塵機FXⅢ用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約162×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXⅢ●標準(ウルトラウェブ)・難燃
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700用オプション:スパッタトラップ
日本ドナルドソン¥114,800税込¥126,2801個11日以内出荷PT-700用の専用オプションとなります。溶接作業の火花対策用で取り付けが可能です。上下の蓋で清掃と排気が簡単に実施できます。用途PT-700用スパッタトラップです。仕様適用集塵機型式:PT-700
フィルタパック SKV-900AT-PM-V1用
チコーエアーテック¥9,500税込¥10,4501個11日以内出荷SKV-900AT-PM-V1用1次フィルタ適合機種SHP-1200AT3-FB材質ポリプロピレン+厚紙形状不織布容量(L)20最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)900×330捕集効率(%)45μ 95%以上![45用 バケット蓋パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842709-231017-02.jpg)
45用 バケット蓋パッキン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷集塵機VNA-45・FCN-45・PiE-45用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2138適合機種VNA-45(1個)材質クロロプレンゴムスポンジ寸法(mm)192×826×12![ダイヤフラム・ゴム PLE31230 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842456-231017-02.jpg)
ダイヤフラム・ゴム PLE31230
アマノ[事務用品/清掃用品]¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9565適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)材質ウレタン本体寸法(mm)高さ10本体寸法(mm)幅Φ50![VNA用 帆布ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842368-231017-02.jpg)
VNA用 帆布ファインフィルフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥60,980税込¥67,0781個6日以内出荷集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)用途粒径10μm以下の微細粉体用です。トラスコ品番848-1571適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿+フッ素樹脂製多孔質膜寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500![PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842079-231017-02.jpg)
PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300
アマノ[事務用品/清掃用品]¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。用途集塵機配管用トラスコ品番520-9583適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個)材質鉄本体寸法(mm)奥行350本体寸法(mm)高さ75本体寸法(mm)幅350![V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841896-231017-02.jpg)
V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥40,980税込¥45,0781個8日以内出荷産業用掃除機V-2Σ/3Σ/3SDR用のファインフィル制電フィルターです。パッキン、アース線付用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用トラスコ品番460-8860適合機種V-2Σ(1個)、V-3Σ(1個)、V-3SDR(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342![VNA用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842727-231017-02.jpg)
VNA用 フィルター点検扉パッキン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷から11日以内出荷集塵機VNAシリーズのフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。用途集塵機部品交換用材質クロロプレンゴムスポンジ![樹脂バケット VNV41000 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842675-231017-02.jpg)
樹脂バケット VNV41000
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷集塵機VNA-15/45・PiE-15/45用の樹脂バケットです。容量18リットルです。用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2108適合機種VNA-15(1個)、VNA-45(2個)、PiE-15(1個)、PiE-45(2個)材質ポリプロピレン寸法(mm)130×354×524![VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842779-231017-02.jpg)
VF-5N用 バケットパッキン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥499税込¥5491個8日以内出荷小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2118適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)121×364×5![ダイヤフラム弁 CWE13000 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842490-231017-02.jpg)
ダイヤフラム弁 CWE13000
アマノ[事務用品/清掃用品]¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9581適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個)材質ボディ:アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行72本体寸法(mm)高さ79本体寸法(mm)幅60![電磁弁(200V) PIF34000 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842648-231017-02.jpg)
電磁弁(200V) PIF34000
アマノ[事務用品/清掃用品]¥9,598税込¥10,5581個11日以内出荷パルスジェット集塵機用の電磁弁です。用途集塵機部品交換用トラスコ品番520-9591適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)材質真鍮本体寸法(mm)奥行54本体寸法(mm)高さ38本体寸法(mm)幅81![IS-15用 バケット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842404-231017-02.jpg)
IS-15用 バケット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷集塵機IS-15用の標準バケットです。20リットルペール缶です。用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9589適合機種IS-15(1個)材質スチール本体寸法(mm)高さ362本体寸法(mm)幅Φ300![VN-SD用 フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841914-231017-02.jpg)
VN-SD用 フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷粉塵爆発圧力放散型集塵機VN-SD用のフィルターです。アルミシート・アース線付です。用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8854適合機種VN-30SD(3個)、VN-45SD(4個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)500×180×500![PiF-60用 吸込口(直管)Φ250 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842070-231017-02.jpg)
PiF-60用 吸込口(直管)Φ250
アマノ[事務用品/清掃用品]¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です。用途集塵機配管用トラスコ品番520-8040適合機種PiF-60(1個)材質鉄本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ75本体寸法(mm)幅280
自作などで便利なダストポート
スタックスツールス¥679税込¥7471個11日以内出荷自作の治具や集塵システムに大変便利なポートになります。 ホースサイズは65mmΦです。質量(g)6寸法(cm)9×10×9.5
集塵ホース 100mmΦ (収縮タイプ)
スタックスツールス¥17,900税込¥19,6901個11日以内出荷カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。 縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。質量(kg)2.43寸法(cm)133×13
集塵ホース 63.5mmΦ(収縮タイプ)
スタックスツールス¥16,900税込¥18,5901個11日以内出荷カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。 縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。質量(kg)1.57寸法(cm)146.5×8.5
自作用ダストポート
スタックスツールス¥759税込¥8351個11日以内出荷自作の工具やJIGなどに集塵口を付けたい時に便利です。 ルーターフェンスの自作や、テーブルソーなどにも利用可能です。 ネジで固定できます。質量(g)4寸法(cm)9.5×6.5![PiF-15~60用ナノファイバーフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57730025-200929-02.jpg)
PiF-15~60用ナノファイバーフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷集塵機PiF-15~60用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。トラスコ品番216-7046適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質PETブレンドセルロース材質/仕上PETブレンドセルロース質量(kg)3.3交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515![小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62098794-240604-02.jpg)
小型集塵機 VF-5N用 排気口セット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥13,900税込¥15,2901個当日出荷セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA
ポータブル溶接ヒュームコレクター用エレメントフィルタ
コトヒラ工業¥89,980税込¥98,9781枚4日以内出荷適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。トラスコ品番793-0712適合機種KSC-W01、KSC-W02質量(kg)4.75品名エレメントフィルター![サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906288-170120-02.jpg)
サイクロン内蔵集塵機 IS-15
アマノ[事務用品/清掃用品]¥229,800税込¥252,7801台当日出荷旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など寸法(mm)649×649×1462質量(kg)70出力(kW)0.75容量(L)(バケット)20電源(V)三相200(50/60Hz共用)電源コード(m)3(4心プラグなし)フィルター成形カートリッジ最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)騒音レベル(dB(A))67±2以下フィルター面積(m2)4.1(1個使用)吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8ちり落とし方式手動振動式
ファイナルフィルターユニット HVS-300用
赤松電機製作所¥62,900税込¥69,1901個翌日出荷用途0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
ファイナルフィルターユニット HVS-40用
赤松電機製作所¥13,900税込¥15,2901個当日出荷0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-40
3層ドラムフィルター HVS-150用
赤松電機製作所¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
ルーバーユニット HVS-220用
赤松電機製作所¥84,900税込¥93,3901台10日以内出荷用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。 さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。








![パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08226797-241128-02.jpg)




![45用 バケット蓋パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842709-231017-02.jpg)
![ダイヤフラム・ゴム PLE31230 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842456-231017-02.jpg)
![VNA用 帆布ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842368-231017-02.jpg)
![PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842079-231017-02.jpg)
![V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841896-231017-02.jpg)
![VNA用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842727-231017-02.jpg)
![樹脂バケット VNV41000 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842675-231017-02.jpg)
![VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842779-231017-02.jpg)
![ダイヤフラム弁 CWE13000 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842490-231017-02.jpg)
![電磁弁(200V) PIF34000 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842648-231017-02.jpg)
![IS-15用 バケット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842404-231017-02.jpg)
![VN-SD用 フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841914-231017-02.jpg)
![PiF-60用 吸込口(直管)Φ250 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842070-231017-02.jpg)





![PiF-15~60用ナノファイバーフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57730025-200929-02.jpg)

![小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62098794-240604-02.jpg)



![サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906288-170120-02.jpg)