絞り込み
ブランド
- ワザアリケミカル
- ジョイフル(2)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- ウイルソン(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
特価

バブルクリーンコート
ワザアリケミカル¥1,598税込¥1,7581本(550mL)4日以内出荷油性タイプのタイヤ洗浄&コーティング剤。耐久性・超光沢でタイヤを洗浄しコーティング!。タイヤを紫外線から守り、色あせも防止!。1本で約6台に使用可能!。【劣化防止・高耐久・超光沢】。タイヤの劣化の原因の一つとなる、紫外線による劣化を防止。高耐久・超光沢でキレイなタイヤを長く持続!。【簡単施工】。全体に広がるように噴霧されるため、簡単にタイヤ全体の洗浄&コーティングが可能。敵機的に施工することで劣化防止に。用途自動車のタイヤ、一般的なタイヤ表面の汚れの洗浄。タイヤの光沢復活、汚れ防止内容量(mL)550危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性
バブル鉄粉クリーナー
ワザアリケミカル¥1,898税込¥2,0881本(500mL)当日出荷チオグリコール酸がホイールに着いた鉄粉(酸化鉄)と反応し鮮やかな紫色になり、訴求能力抜群!!。ホイール全体に密着する泡で鉄粉除去!。【ホイールについた鉄粉を化学反応により洗浄】。ブレーキや風にのって飛んできた鉄粉(酸化鉄)を化学反応により浮かび上がらせることにより、洗浄します。【業界初のエアゾールタイプで簡単施工】。今まで噴射箇所を目視にて確認することが難しかったところを、泡タイプなので塗布した箇所を一目で確認が可能に。用途ホイールに付着したブレーキパッドから出た鉄粉を洗浄。タイヤ保管前におすすめ内容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性









![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)