絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
284件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット KTC

    アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット

    KTC
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    アジャスタブルオイルフィルタレンチ AVSA-6379 の補給部品です。
    セット内容ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付ボタンボルト(M5×L8)・六角穴付ボタンボルト(M4×L5)各2
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    26,980税込29,678
    1個
    25日以内出荷
    正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
    差込角(mm)12.7六角対辺(mm)24深さ(mm)爪:60使用範囲(mm)104~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンレンチダブル HASCO

    チェーンレンチダブル

    HASCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
    用途オイル交換作業に適合普通車~大型車ハンドル長さ(mm)250適合フィルターΦ60~150チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
  • オイルフィルターレンチ 日平機器

    オイルフィルターレンチ

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。
    用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
  • オイルフィルターレンチカップ式 JTC

    オイルフィルターレンチカップ式

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ろ紙交換用。
    差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)12.7・21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3本爪オイルフィルターレンチ KOTO

    3本爪オイルフィルターレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
    適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
  • チェーン式オイルフィルターレンチ KOTO

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    KOTO
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
    質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルチェーン差込角(mm)12.7使用範囲(mm)60~115RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ式オイルフィルターレンチセット JTC

    カップ式オイルフィルターレンチセット

    JTC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    サイズ24・27・32・36・38mm/6角差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    正・逆回転使用可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レクサス用オイルフィルターレンチ JTC

    レクサス用オイルフィルターレンチ

    JTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合アルミケース用材質金属製サイズ64.5mm/14p差込角(mm)9.5適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォートRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式) JTC

    オイルフィルターレンチ(バイスプライヤー式)

    JTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    挟むと握る力が要りません。あとは回すだけ。
    全長(mm)235使用範囲(mm)53~108RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に仕様首振りグリップ全長(mm)約220使用範囲(mm)60.3~66.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約230使用範囲(mm)88.9~98.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチ脱着工具 MANN-FILTER

    レンチ脱着工具

    MANN-FILTER
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質なレンチにより狭い場所でも安全かつ簡単に分解できます。. MANN-FILTERのレンチは全てプラスチック製です。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途工具
  • 大型車用オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    大型車用オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    従来より幅広くベルト採用によりフィルターをガッチリ掴みます。
    用途オイルフィルターの着脱にベルト幅(mm)76差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    カップ型オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです
    用途オイルフィルターの着脱に
  • オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチユニバーサルタイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    通常のフィルターレンチで緩まないフィルターに最適。鋭利な刃がフィルターをガッチリキャッチします。
    用途オイルフィルターの着脱に材質クロームモリブデン鋼差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合サイズ(mm)63~83
  • オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ6個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,298税込8,028
    1セット(6種類)
    3日以内出荷
    プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです
    用途オイルフィルターの着脱に差込角(mm)レンチ:9.5ソケット内容(mm)38×1、35/36×1、32×1、29×1、27×1、24×1
  • オイルフィルターレンチ(12インチ) REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ(12インチ)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    強力なハサミ構造で力強く回し切ることができる
    用途オイルフィルターの着脱に全長(mm)260サイズ(inch)12適合サイズ(mm)85~115
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    バイスプライヤー式でフィルターを強力に挟む事ができます。
    用途オイルフィルターの着脱に全長(mm)235適合サイズ(mm)53~118
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)、アウディ、BMW、マツダ、トヨタ、フォルクスワーゲン、ベンツに対応
    用途オイルフィルターの着脱に仕様ろ紙交換タイプ形状14面レンチサイズ(mm)27差込角(mm[inch])9.5[3/8]内径(mm)74.2
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    固着した頑固なフィルターも滑ることなく軽い力で回せます
    用途オイルフィルターの着脱に仕様正回転、逆回転どちらもOK差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合サイズ(mm)60~100
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    芸術的な外観、軽くてハンディ、長く使用できます。強力な磁力でオイルフィルターを確実に保持できます。ダイヤモンドコーティング3本爪で強力に保持。簡単操作、直径55mm~95mmのオイルフィルターを外すのに適します。
    用途オイルフィルターの着脱に適合サイズ(mm)55~95反転トルク(N・m)最小150
  • オイルフィルターカッター替刃 REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターカッター替刃

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。カッター替え刃
    用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。
  • オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターカッター

    REX(レックス)[自動車用品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
    用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。対応サイズ(Φmm)60~140
  • フットポンプ 淡野製作所

    フットポンプ

    淡野製作所
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーシリーズ用、ウォーターバッグ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能
    材質PVC、ナイロンターポリン質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×25×18ホース長さ(cm)150アズワン品番63-4087-01
  • ハンドポンプ 淡野製作所

    ハンドポンプ

    淡野製作所
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    エアーシリーズ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能
    材質PVC,アルミ、ゴム質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×8×62ホース長さ(cm)120アズワン品番63-4086-99
  • ハイパワーポンプ 淡野製作所

    ハイパワーポンプ

    淡野製作所
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    少ないポンピング回数で空気が入る大型シリンダー。バルブに届きやすい、75cmのロングホース。英・米・仏式バルブに対応。ボールにも使えます。両足踏みベース。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる、オリジナル英式アダプター採用(SG規格適合品)。
    材質樹脂製質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×8×60アズワン品番63-4087-70
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    7,420税込8,162
    1個
    翌々日出荷
    トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。
    仕様最大荷重:200ft-lbs材質アルミダイカスト高さ(mm)45質量(g)165六角対辺(mm)25.4差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)64外径(mm)88
  • ターミナルツール エスコ

    ターミナルツール

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌々日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
    用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
  • TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
    用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)【差込】12.7適合エンジン型式FIAT、LANCIA、ALFA ROMEO 1.0L マイルドハイブリッドエンジン適合車種FIAT 500、Panda LANCIA Ypsilon(2000年~)サイズ(mm)74.5適合純正型番46796687角数8ポイント
  • ピックツールストレートショート TAKAGI(高儀)

    ピックツールストレートショート

    TAKAGI(高儀)
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 【表面処理】クロームメッキ
  • ピックツールフック TAKAGI(高儀)

    ピックツールフック

    TAKAGI(高儀)
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    滑りにくいローレット加工
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
  • オイルフィルタレンチ RS PRO RS PRO

    オイルフィルタレンチ RS PRO

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 12
    仕様レンチの種類 = ストラップレンチmmハンドルタイプ = 金属
オイルフィルター関連工具