カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30
- 3(167)
- 4(170)
- 5(192)
- 5.5(143)
- 6(203)
- 6.5(154)
- 7(191)
- 7.5(152)
- 8(208)
- 8.5(156)
- 9(195)
- 9.5(157)
- 10(220)
- 10.5(153)
- 11(200)
- 11.5(151)
- 12(207)
- 13(146)
- 14(145)
- 16(130)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(15)
- テーパシャンク(40)
刃形状
- ストレート(36)
- スパイラル(30)
材質
- コバルトハイス(19)
- サーメット(3)
- ハイス(48)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(28)
刃長(mm)
- 25(6)
- 30(4)
- 39(4)
- 45(4)
- 50(5)
- 60(3)
- 70(5)
- 75(9)
- 80(3)
- 85(3)
- 100(4)
- 124(4)
- 140(2)
- 150(17)
- 190(4)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(4)
- 318(7)
- 400(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 60(4)
- 130(2)
- 180(4)
- 200(4)
- 240(2)
- 260(12)
- 270(2)
- 280(13)
- 290(12)
- 300(2)
- 305(9)
- 310(2)
- 320(4)
- 349(2)
- 399(2)
- 405(3)
- 445(4)
- 449(2)
- 450(3)
- 549(2)
- 全長(mm)をもっと見る
60・130・180・200・240・260・270・280・290・300・305・310・320・349・399・405・445・449・450・549・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- TiNコーティング(5)
- その他(2)
- ノンコート(19)
TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(24)
- 岡崎精工(15)
- 大洋ツール(15)
- 日研工作所(8)
- グーリング(6)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- ヤマト(切削工具)(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- エス・ケーシンカイ(3)
- 新開工具(3)
- 大見工業(2)
- 三洋工具(2)
- サンドビック(1)
- ミエラセン(1)
- アサヒ工具(1)
- 第一ツール(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・日研工作所・グーリング・RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・ニチアロイ(日本超硬)・エス・ケーシンカイ・新開工具・大見工業・三洋工具・サンドビック・ミエラセン・アサヒ工具・第一ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ
岡崎精工¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ブリッジリーマ
岡崎精工¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から6日以内出荷リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
マシンリーマ
岡崎精工¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥249,800税込¥274,7801本当日出荷から3日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥249,800税込¥274,7801本当日出荷から31日以内出荷材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥92,980税込¥102,2781本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬Vリーマ
大見工業¥219,800税込¥241,7801本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥99,980税込¥109,9781本20日以内出荷超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥94,980税込¥104,4781本4日以内出荷超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥89,980税込¥98,9781本4日以内出荷超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥99,980税込¥109,9781本20日以内出荷超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥83,980税込¥92,3781本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング
EIKO(栄工舎)¥91,980税込¥101,1781本翌々日出荷外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬ソリッドWアンギュラーカッター
EIKO(栄工舎)¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
付刃油穴付リーマ
ニチアロイ(日本超硬)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥439,800税込¥483,7801本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング
EIKO(栄工舎)¥91,980~税込¥101,178~1本翌々日出荷外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
超硬ソリッドWアンギュラーカッター
EIKO(栄工舎)¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)80刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′