カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- エスコ(38)
- BAHCO(バーコ)(36)
- Wera(11)
- ハゼット(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- SIGNET(シグネット)(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- KTC(6)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- GEDORE(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- トップ工業(5)
- TRUSCO(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- Tech-EV(4)
エコロジープロダクト

絶縁マルチショートソケット17
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケットレンチセット 3分角(9.5mm)
フィスコインターナショナル¥189,800税込¥208,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。本体絶縁ハンドル差し込み角9.5mm(3/8")72歯。・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]。・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]。・絶縁エックステンションバー50.5mm。・絶縁エックステンションバー125.5mm。・絶縁エックステンションバー250.5mm。・キャリングケース。新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケットレンチセット 4分角(12.7mm)
フィスコインターナショナル¥219,800税込¥241,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。本体絶縁ハンドル差し込み角912.7mm(1/2")72歯。・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]。・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]。・絶縁エックステンションバー75.5mm。・絶縁エックステンションバー150.5mm。・絶縁エックステンションバー250.5mm。・キャリングケース。新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)75規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)120規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
ナットドライバー用絶縁延長棒1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
ナットドライバー用 絶縁Tハンドル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)200規格EN/IEC60900ハンドル長さ(mm)160
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から22日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
1/2"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)55規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/2差込角(inch)1/2
3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷寸法L(mm)52差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー
KTC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
絶縁ソケットソケットレンチセット
Wera¥79,980税込¥87,9781個当日出荷トラスコ品番125-6398セット内容【ソケット】6.0mm、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mm、17.0mm、18.0mm、19.0mm、【ラチェットハンドル】8007B VDE、220mm、【エクステンションバー】91mm、166mm材質特殊工具鋼質量(kg)2差込角(mm)9.5入組点数17
3/8SQ絶縁ソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥269,800税込¥296,7801セット翌日出荷用途プラスチックケース入り。セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
6.3sq.絶縁ディープソケット
KTC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
絶縁T形ハンドル 抜落ち防止タイプ
GEDORE¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ソケットが抜け落ちにくいタイプです。仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品トラスコ品番855-6602全長(mm)200質量(g)355差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 1951
絶縁エクステンションバー 1/2
GEDORE¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 1950
絶縁エクステンションバー 3/8
GEDORE¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 1950
絶縁ヘキサゴンビットソケット1/2
GEDORE¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1000V絶縁仕様仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼全長(mm)106差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 1949
絶縁ソケット3/8
GEDORE¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷1000V絶縁仕様仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 1948



























![3/8”sqx8mm[INHEX]ソケット(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44099677-260423-02.jpg)