絞り込み
ブランド
- 井上工具
- モノタロウ(181)
- エスコ(1,160)
- TRUSCO(468)
- SUZUKID(スズキッド)(354)
- ダイヘン(350)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](272)
- パナソニックコネクト(256)
- アサヒペン(200)
- セメダイン(191)
- マイト工業株式会社(185)
- ニッペホームプロダクツ(178)
- スリーボンド(150)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(147)
- 家庭化学(133)
- コニシ(131)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(128)
- TAMIYA(タミヤ)(127)
- 阪口製作所(121)
- AZ(エーゼット)(109)
- ヤマト産業(106)
- ブランドをもっと見る

コーキングノズル保存用キャップ
井上工具(15件のレビュー)¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。材質エラストマー高さ(mm)45内径(Φmm)13.5外径(Φmm)22
カートリッジキャップ
井上工具(1件のレビュー)¥209税込¥2301セット(3個)当日出荷コーキング剤の簡易保管に便利な商品です。カートリッジによっては、はまりにくいものがあります。用途ノズルを外して装着。コーティング剤の乾燥防止に。材質ポリプロピレンサイズ(mm)12×27×27危険物の類別非危険物入数3個
コーキング絞り
井上工具¥349税込¥3841枚当日出荷コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。材質ポリプロピレン幅(mm)50高さ(mm)120危険物の類別非危険物
コーキングスムースノズル平面
井上工具¥349税込¥3841個当日出荷コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様平面用材質エラストマー樹脂幅(mm)45高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
コーキングスムースノズルコー
井上工具¥349税込¥3841個当日出荷コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。コーナー用は窓枠の充填作業に最適です。用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様コーナー用材質エラストマー樹脂幅(mm)44高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物