絞り込み
ブランド
  • アイモニカ
  • モノタロウ(86)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,194)
  • エスコ(696)
  • Panasonic(パナソニック)(550)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • TRUSCO(469)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
  • TAMIYA(タミヤ)(316)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • スリーボンド(303)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床用接着剤 変成床ピタット アイモニカ

    床用接着剤 変成床ピタット

    アイモニカ
    1,098税込1,208
    1個(600mL)
    5日以内出荷
    良好な除去性。床材の上に付着し、固まってしまっても糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。長期にわたる床拘束性。独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。床材の更新性。施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。環境にやさしい。環境にやさしいVOC対策品です。
    用途木質系床材と下地の接着、床暖暖房パネルと下地の接着、床根太の接着、床束の接着。主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間(夏場)20分、(冬場)40分密度1.40±0.1[g/cm2]外観白色ペースト粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30危険物の類別非危険物
  • バックアップ材 丸 アイモニカ

    バックアップ材 丸

    アイモニカ
    649税込714
    1袋(2本)
    5日以内出荷
    柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。断熱性に優れ、保温、保冷材に適しています。
    用途ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。ドア戸当たり、包装緩衝材、ガラスなどのパッキング材。木建材用目地材。土木建材目地材、シーリング用バックアップ材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材。弱電製品、精密機械の包装緩衝材材質ポリエチレン樹脂ホワイト長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • バックアップ材 角 アイモニカ

    バックアップ材 角

    アイモニカ
    399税込439
    1袋(10本)ほか
    5日以内出荷
    幅面が両面テープで作業がしやすい。柔軟性があり、復元力に優れています。軽量で、耐水性です。無毒性であり、耐薬品性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途建築・土木目地材、深さ調整材。ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。食器、ガラス等のパッキング材。材質ポリエチレン独立気泡グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • コーキング 替え曲りノズル アイモニカ

    コーキング 替え曲りノズル

    アイモニカ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。タテ目地の作業が簡単です。
    用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
  • 車止め用接着剤 アイモニカ

    車止め用接着剤

    アイモニカ
    1,498税込1,648
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    1液・常温硬化で使いやすい。チューブ容器の為、接着塗布が容易です。エマルジョンタイプなので作業が容易で火災の心配がありません。
    用途車止め用コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。車庫や駐車場に最適。※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂シリコーンゴムは接着できません。灰色危険物の類別非危険物
  • コーキング 替えロングノズル アイモニカ

    コーキング 替えロングノズル

    アイモニカ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。
    用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物