絞り込み
ブランド
  • ユシロ化学工業
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,901)
  • パナソニックコネクト(1,194)
  • エスコ(695)
  • Panasonic(パナソニック)(550)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
  • TRUSCO(470)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
  • TAMIYA(タミヤ)(316)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • スリーボンド(300)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(280)
  • ヤマト産業(239)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • セメダイン(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユシロンピック ジャッカル 18L ユシロ化学工業

    ユシロンピック ジャッカル 18L

    ユシロ化学工業
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    高濃度タイプの剥離剤です。フロアーポリッシュ被膜への浸透が早く、はくり性に優れます。泡立ちが少ない為、ポリッシャーによるスクラビング作業及びフロアースクイジー等による汚水回収作業が効率良く行えます。低臭気である為、快適に作業出来ます。
    用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×304×350希釈倍率【標準希釈倍率】15【使用可能希釈倍率】10~30使用面積(m2/L)75危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性商品タイプ本体
  • ファクトリークリーナー36 ユシロ化学工業

    ファクトリークリーナー36

    ユシロ化学工業
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    切削油や潤滑油など油の種類を問わず、優れた洗浄性を発揮します。水で薄めて(1~5%)使用するためコスパに優れます。コンパクトな5Lサイズなので持ち運びが便利です。無リンタイプ。
    用途水で1~5%に希釈して床面に散布し、ブラシなどで洗浄後、拭きあげてください。消泡性に優れるため、自動床洗浄機でも使用できます。トラスコ品番697-9821緑色透明タイプ水希釈タイプ洗浄剤容量(L)5容量(kg)5.4希釈倍率1~5%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応