絞り込み
ブランド
  • オート化学工業
  • モノタロウ(86)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,194)
  • エスコ(697)
  • Panasonic(パナソニック)(550)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • TRUSCO(470)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
  • TAMIYA(タミヤ)(316)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • スリーボンド(303)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(287)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートン Qィックシーラント(速乾) オート化学工業

    オートン Qィックシーラント(速乾)

    オート化学工業(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(320mL)
    5日以内出荷
    1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。 タックフリータイムが40分間の速乾タイプ 1成分形シリコーン系シーリング材とほぼ同等の硬化性があります。
    用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能成分1成分形ポリウレタン系シーリング材グレイ危険物の類別非危険物
  • オートンリペアカラーQィック オート化学工業

    オートンリペアカラーQィック

    オート化学工業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(200g)
    当日出荷から6日以内出荷
    床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。
    用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等機能防カビ性、防汚性、耐水性使用の目安約25m硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合>危険物の類別非危険物
  • オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ) オート化学工業

    オートンシーラー101Aノンブリード (ノンブリードタイプ)

    オート化学工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    可塑剤を含まないノンブリードタイプ。 目地・塗料非汚染で付着性も良好。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9020にランクされてます。
    用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。トラスコ品番375-0493ホワイト質量(g)400使用温度範囲(℃)-40~+80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.32kg
  • オートン ノンブリードQィック オート化学工業

    オートン ノンブリードQィック

    オート化学工業
    1,198税込1,318
    1本(320mL)
    4日以内出荷
    強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御 速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優 目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。 常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため 作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。 硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。 ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため 建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。 長期間の品質維持と塗料を汚染しません。 長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。 また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで 変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。
    用途防水下地処理 外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応しますホワイト危険物の類別非危険物
  • オートンシーラー101Aノンブリード オート化学工業

    オートンシーラー101Aノンブリード

    オート化学工業
    749税込824
    1本(320mL)
    当日出荷
    一液ポリウレタンシーリング材 スタンダードタイプ
    危険物の類別非危険物
  • オートンシーラー101A オート化学工業

    オートンシーラー101A

    オート化学工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
    用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。使用温度範囲(℃)-40~80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
  • オートンクリアトールα オート化学工業

    オートンクリアトールα

    オート化学工業
    6,998税込7,698
    1箱(250mL×2本)
    6日以内出荷
    作業者にやさしい環境対策品 完全に固まったプライマーにも対応
    用途金属等に付着したプライマーの除去 塗料等の樹脂成分による汚れの除去 粘着テープ等の粘着剤残りの除去トラスコ品番136-0811透明容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • オートンウレアックスHG オート化学工業

    オートンウレアックスHG

    オート化学工業
    23,980税込26,378
    1缶
    4日以内出荷
    耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水性・耐候性・耐摩耗性危険物の性状非水溶性