絞り込み
ブランド
- 三立電器工業
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,194)
- エスコ(696)
- Panasonic(パナソニック)(550)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- TRUSCO(469)
- SUZUKID(スズキッド)(427)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
- TAMIYA(タミヤ)(316)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- スリーボンド(303)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(238)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
特価

S300用ホルダー先端上下カバー
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300溶接電流(A)300RoHS指令(10物質対応)対応
JA300ソケット(メスのみ)
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)300
J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38
三立電器工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781組当日出荷色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
J形ケーブルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(1組)ほか当日出荷から10日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
溶接棒ホルダS-300 カラー
三立電器工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
JT形ターミナルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用
三立電器工業(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
JB500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
JB500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
NK-19プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)300
AS形溶接棒ホルダ
三立電器工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ
三立電器工業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止
三立電器工業¥2,998税込¥3,2981組翌々日出荷色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
NK-19ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)300
CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
バイス形アースクリップミニ
三立電器工業(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ (ターミナル止)
三立電器工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。種別ターミナル止質量(g)2800溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80
DJ形ケーブルジョイント
三立電器工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷デジタル溶接機、インバーターTIG溶接機及びプラズマ切断機用のDINSE(ディンセ)ジョイントに適応します。JIS規格C9300-12ケーブルジョイントに認定されておりますので安心してご使用いただけます。耐熱用ゴムカバーを使用しているため、耐熱性能及び耐劣化性能も大幅にアップしています。ゴムカバーが長くなっており、電線の被覆がずれても電線本体が露出しにくいために安全です。電線接続方式ネジ止
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用
三立電器工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応