絞り込み
ブランド
- カナヱ塗料
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,054)
- パナソニックコネクト(1,313)
- エスコ(1,258)
- Panasonic(パナソニック)(551)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- TRUSCO(496)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- TAMIYA(タミヤ)(321)
- スリーボンド(316)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(284)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(237)
- ブランドをもっと見る

ジンクブライトEシルバースプレー
カナヱ塗料(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷「ジンクブライトシルバー」は、金属感のあるシルバー色ですので、仕上がり感に優れ、亜鉛メッキの補正に最適です。 密着性、耐久性に富んだ特殊樹脂を使用し、速乾タイプでダレが少なく、塗装作業性に優れています。 特殊アルミと亜鉛末をバランスよく配合した高光輝性メッキ光沢調のジンクリッチ塗料です。 施工時、上部にアルミ、下部に亜鉛層を形成する2層設計で、経年により高光輝アルミ層が消失し、防錆力のある亜鉛層が残ります。用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等の傷および切口溶接個所の補修。送電鉄塔・陸橋・ガードレール・船内設備・産業機械・運搬機・自動車部品。形状エアゾール色シルバー主成分特殊アルミと亜鉛末危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ溶剤系
サンホークマリン#500
カナヱ塗料¥8,398~税込¥9,238~1缶(3L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷耐侯性、 ノンチョーキング型。使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類